熱中症・インフルエンザの警告目安がわかります。針交点の場所の色によって危険度が一目でわかります。
用途工場・オフィス等の熱中症・インフルエンザの警告計として。
トラスコ品番160-6373
幅(mm)127
高さ(mm)127
材質(本体)ABS樹脂、アルミニウム、ガラス
質量(g)100
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)10~40
湿度測定範囲(%RH)20~90
1個
¥479
税込¥527
欠品中
温度・湿度を同時に見ることができます。温度、湿度の最低・最高メモリー表示機能付きです。インフルエンザ・熱中症の危険度をアイコンでお知らせします。
用途工場・オフィス等の温度・湿度管理に。
トラスコ品番160-6371
幅(mm)95
材質/仕上アクリル、ABS樹脂
色白
高さ(mm)122
質量(g)135
奥行(mm)22
電源単4形乾電池×1個(動作確認用)
最小表示湿度(%RH):1
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-10~50
機能熱中症警告4段階、インフルエンザ警告2段階、温度の最高・最低自動メモリー、湿度の最高・最低自動メモリー、壁掛け用フック穴、磁石×1個、立てかけスタンド
湿度測定範囲(%)10~98
最小表示(℃)0.1
1個
¥2,598
税込¥2,858
欠品中
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。
用途熱中症対策に。
付属品専用アルミ保冷剤3個付
トラスコ品番194-8978
セット内容保冷剤3個付
色ブラック
サイズフリー
質量(g)716
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に
質量(g)20
材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)
サイズフリー
幅(mm)60
長さ(mm)530
作業時にも腰などに着けて常時温度・湿度の確認ができます。バックライト機能付で暗闇でも数値の確認が可能です。インフルエンザ・熱中症の警告機能付です。防滴タイプで、雨などに濡れても故障の心配がありません。
用途作業時、外出時の温度・湿度の確認に。
トラスコ品番160-6376
セット内容バンド
幅(mm)35
高さ(mm)70
質量(g)25
奥行(mm)15
電源リチウム電池(CR2032)×1個(付属)
測定項目温度、湿度
温度測定範囲(℃)-9.9~50
機能バックライト機能付き、熱中症警告4段階、インフルエンザアラーム付
湿度測定範囲(%)10~99
防水性IPX4
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
パンチすると冷たくなる瞬間冷却材です。
瞬間冷却で熱中症予防に。
用途熱中症予防に
成分塩化アンモニウム、尿素、水
トラスコ品番251-1145
寸法(mm)約110×180×25
質量(g)145
アズワン品番65-2066-64
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。
付属品コック付コネクタ
トラスコ品番257-5386
材質ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)400
高さ(mm)792
奥行(mm)340
角度(°)散水:360
散水範囲(m)1~2
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番194-8977
材質【本体】ポリエステル、ポリウレタン混合【ポケットメッシュ部】ポリエステル
色ブラック
サイズフリー
着丈(cm)32
身幅(cm)25
胴回り(cm)71~78
1着
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。
用途屋外作業の熱中症対策に。
トラスコ品番354-5836
材質ポリエステル
長さ(mm)900
幅(mm)200
色ブルー
1枚
¥479
税込¥527
当日出荷
ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途熱中症対策アイシングに。
材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤
厚さ(mm)20
縦(mm)85
横(mm)160
保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途温度、湿度の環境測定に。
トラスコ品番160-6377
幅(mm)55
高さ(mm)56
質量(g)40
奥行(mm)21
電源単4乾電池×1個(付属)
最小表示1%
測定項目温度、湿度
測定対象温度、湿度の環境測定
最小表示(℃)0.1
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。セットの長時間タイプのアルミ保冷パックは40℃環境下でも8時間保冷します。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
付属品長時間保冷剤(TS-ALHO200)×3個
トラスコ品番356-9500
セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック長時間保冷剤3個
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1セット
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
氷と水を入れて、簡単にアイシングが行えます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番252-1449
材質/仕上表面:ポリエステル80%、裏面:TPU、裏地:PVCコーティング、キャップ:ポリプロピレン、パッキン:シリコン、口金:アルミ
色ネイビー
質量(g)92
アズワン品番65-2019-73
1個
¥809
税込¥890
7日以内出荷
マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番244-2148
材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
長さ(mm)550
幅(mm)60
色ネイビー
サイズフリー
1個
¥771
税込¥848
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個
トラスコ品番356-9502
セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1セット
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番356-9499
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1着
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3~10.3
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5628
セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本
質量(kg)13.8
サイズフリー
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-84
素材ポリエステル
1式
¥339,800
税込¥373,780
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番195-3726
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
定格消費電力(W)4
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh
定格入力DC5V/0.5A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
奥行(mm)104
縦(mm)201
横(mm)150
通常の保冷剤よりも細長い形状にすることで、手で持ちやすく首元などを冷やしやすくしています。
中に断熱素材を表裏につけることで15℃以下を4.5時間保つことができます。
用途熱中症の応急処置で首元を集中的に冷やしたいときに、アイシングに
トラスコ品番244-2150
材質外装:ナイロン・PVC、内装:アルミシート・水・増粘剤
質量(g)136
横(mm)200
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード