メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。
用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。
トラスコ品番437-4568
タイプ詰替用
シートサイズ(mm)300×350
香り無香料
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(70枚)
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
叩いて冷たくなる熱中症予防対策グッズです。使用後も保冷剤として冷凍庫で冷却させることで繰り返し使用可能です。
用途熱中症対策暑い環境下での作業
冷却効果に優れ、より早く効率的に瞬間冷却します。目的部位から約20cm位離し、ソックスやタオルの上からスプレーしてください。水で濡らしたタオルなどで軽く圧迫した上からスプレーするとより効果的です。
用途暑さ対策に。
種類スプレー
メッシュ生地の大判サイズで、全身をしっかりとふけます。清涼成分を強めに配合し、爽快感を追求しました。作業後の体を清潔に保ちます。
用途休憩中のリフレッシュに。作業後の体、首元などのふきとりに。
トラスコ品番437-4550
タイプ本体
シートサイズ(mm)300×350
香り無香料
1ケース
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
持続型冷感成分配合でひんやり長持ちします。消臭成分カキタンニン配合で汗臭が抑えられます。無臭タイプです。500MLの大容量タイプですので、大人数の作業現場でも活躍します。
用途暑さ対策に。
トラスコ品番195-3005
容量(mL)500
1本
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することが出来ます。保冷剤を入れて使用する事で首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
タイプ保冷剤入タイプ
付属品連結不凍保冷剤(幅×長さ(mm):55×355、厚さ(mm):10)
材質本体:ポリエステル100%面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
質量(g)155
溶けづらくてすぐに凍る、氷に代わる冷感新素材PCMを使用した首用冷却材です。最先端技術PCM素材:PCM(Phase Change Material)とはアメリカ航空宇宙局NASAの宇宙飛行士を急激な温度変化から守るために開発された新素材です。保冷時間目安:屋外使用時で約90~120分は溶けず約28℃に温度コントロールします。冷却時間目安:冷凍約10分、流水約15分、車エアコン約25分冷やして再度使用可能です。首には大動脈があり、首を冷やすと全身に流れる血液を冷やすことができる為、全身を効果的に冷やし熱中症予防の効果が見込めます。結露しないので濡れません。耐久性が高く軽量で持ち運びやすいです。心地良いひんやり感が長持ちします。
用途熱中症対策
材質表面:熱可塑性ポリウレタン(TPU)、内部:PCM(Phase Change Material)
色水色
ヘルメットのおでこ部分にボタンで簡単に取り付け可能です。レーヨン糸の効果により、ひんやり感があり、シルクの様な肌触りがする汗取りパッドです。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れています。
仕様スナップボタン付
トラスコ品番610-3994
材質(表面)レーヨン100%、(裏面)ポリエステル100%
長さ(mm)220
幅(mm)120
色グレー(表面)/ブルー(裏面)
1枚
¥669
税込¥736
当日出荷
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤を使用しているため、首にフィットします。マジックテープで長さを調整することができます。保冷剤を入れて使用することで首筋を冷やします。
用途暑さ対策に。
その他保冷剤あり
トラスコ品番507-6245
セット内容不凍保冷剤
材質本体:ポリエステル100%、面ファスナー
長さ(mm)600
幅(mm)60
厚さ(mm)10
色ブラック
寸法(幅W×長さL)(mm)【保冷剤】55×355
1枚
¥799
税込¥879
当日出荷
ネックカバー部に天然素材のシリカゲルを特殊製法で挟み込んだ「シリカクリン」を使用し、後頭部のニオイ・ムレを素早く取り除きます。
ネックカバー部の生地に吸汗速乾性に優れたクーリング素材ユニチカ「ウチミズ」ドットメッシュを使用し、気化熱で冷やす効果により暑い時期でも快適です。
シリカクリンの吸湿消臭機能は天日干しすることで再生します。
後頭部首回りをアルミシートで遮熱し、直射日光から守ります。
アルミ遮熱シートは簡単に脱着可能なため、不要時は取り外せます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番206-5928
長さ(mm)195
幅(mm)280
材質/仕上表裏生地:ポリエステル、中材:シリカゲルシート
色ブルー、シルバー
サイズフリー
質量(g)28
アズワン品番64-8557-94
1枚
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
マジックテープで長さを調整することができます。
熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。
吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に
質量(g)20
材質竹糸、吸水布(ベルオアシス)
サイズフリー
幅(mm)60
長さ(mm)530
冷凍庫でも凍らない不凍保冷剤の為、首にフィットします。
用途暑さ対策に
仕様TSNCシリーズ専用
トラスコ品番160-6129
材質高吸水ポリマー、CMC
質量(g)140
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
後頭部を効果的に冷やします。ヘルメットに簡単装着できます。生地に水を含ませることも可能です。
仕様保冷剤1個付
トラスコ品番856-4069
材質ポリエステル
長さ(mm)155
幅(mm)175
質量(g)63.4
2018年トラスコ掲載ページ9 0760
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
反射材にさらにLEDがついているので視認性が抜群です。ワンタッチで手に巻き付く仕様のため脱着が容易です。LEDは点滅と点灯、消灯と切替可能です。
用途防犯・夜間の視認性アップのために。
トラスコ品番161-0797
色蛍光イエロー
質量(g)41
縦(mm)50
横(mm)420
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ソフト面とハード面のダブル構造により、体に当てる部分が柔らかく、ハード面は保冷時間を保持します。保冷時間約2時間(外気温35℃想定)
用途熱中症対策アイシングに。
材質外装素材:塩化ビニール(PVC)、内装素材:ナイロン/ポリエチレンフイルム、LDPE、断熱材、内容成分:水、ゲル剤(CMC)、グリセリン(甘油)、高吸水性ポリマー、防腐剤
厚さ(mm)20
縦(mm)85
横(mm)160
保冷時間(時間)約2(外気温35℃を想定。)
マジックテープで長さを調整することができます。熱伝導率が高く、吸水性・放湿性に優れている竹由来のレーヨン糸を使用しているため、気化熱によるひんやり感を感じられます。吸水布タイプなので、内容物がにじむことによるベトベト感がありません。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番244-2148
材質【カバー】レーヨン、【内容物】吸水布(ベルオアシス)、アクリル、その他繊維
長さ(mm)550
幅(mm)60
色ネイビー
サイズフリー
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
水に浸して、軽く絞るだけで気化熱効果でひんやりします。タオルの通し穴を通すことで簡単にマフラーのように首に巻けます。素材は肌触りさわやかなメッシュ素材です。水に濡れた状態で振ればひんやり効果が持続します。
用途屋外作業の熱中症対策に。
トラスコ品番354-5836
材質ポリエステル
長さ(mm)900
幅(mm)200
色ブルー
1枚
¥489
税込¥538
当日出荷
チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/ハンドル延長時:1010×263×280
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3
チラーで冷却した冷水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で水温設定可能。キャリー式のため持ち運びが容易で、着用時の作業性にも優れます。チラー式のため、ドレン排水が無くメンテナンスが容易です。 (結露による水滴は発生することがあります)ワンタッチホース脱着です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
仕様給水しやすい投入口
トラスコ品番206-5628
セット内容チラー1台、接続ホース(3m)1本
質量(kg)13.8
サイズフリー
電源(V)単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280
定格消費電力(W)125
水槽容量(L)0.4
使用環境温度(℃)25~50
ハンドル寸法(mm)延長時:1010×263×280
冷媒R134a
アズワン品番64-5224-84
素材ポリエステル
1式
¥349,800
税込¥384,780
当日出荷
ホースにつないで使用することで、微細なミストで気化熱を奪い、気温を下げます。ノズルは360度回転、散水角度を自由に調整することできます。付属のコック付コネクタを使うことで手元で止水・通水が可能です。1時間の使用で水道代約2円と経済的です。
用途屋外での熱中症対策に。
付属品コック付コネクタ
トラスコ品番257-5386
材質ABS樹脂、PVC、PP、POM
幅(mm)400
高さ(mm)792
奥行(mm)340
角度(°)散水:360
散水範囲(m)1~2
適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
付属品保冷剤(TS-AHO200)×3個
トラスコ品番356-9502
セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック保冷剤3個
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1セット
¥6,198
税込¥6,818
当日出荷
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
トラスコ品番356-9499
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1着
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
仕様●microUSBケーブル:150cm●クリップ取り付け最大板厚:5cm●使用可能時間:弱:4時間、中:2時間、強:1~1.5時間、リズム風:3~4時間
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
トラスコ品番195-3726
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
定格消費電力(W)4
充電時間約4時間
内蔵電池リチウムイオン電池2000mAh
定格入力DC5V/0.5A
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
クリップ式と卓上式の2WAYで使えるポータブルクリップファンです。microUSBで充電可能です。風量4段階(弱・中・強・リズム風)で切り替え可能です。手動で上下左右360度自由に角度調整が可能です。
用途熱中症対策に。車内の暑さ対策に。
付属品microUSBケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂、ポリプロピレン
色グレー
奥行(mm)104
縦(mm)201
横(mm)150
前面綿100%タイプですので、耐熱性が高く、火気を扱う現場にお勧めです。セットの長時間タイプのアルミ保冷パックは40℃環境下でも8時間保冷します。保冷剤を入れるポケットが背面に一つ、両脇に一つずつの計3箇所ありますので、効率的に体を冷やすことが出来ます。ファン付き作業服と併用することで作業服内の環境をより快適に保ちます。
用途熱中症対策に。
付属品長時間保冷剤(TS-ALHO200)×3個
トラスコ品番356-9500
セット内容アイシングベスト前面コットンタイプ1着、アルミパック長時間保冷剤3個
材質前身:帆布生地(綿100%)、背面:ポリエチレンテレフタレート(PET)、ポリウレタン(PU)
色オリーブドラブ
サイズフリー
着丈(cm)36.5
胴囲(cm)98~138
前丈(cm)22
身幅(cm)34
胴回り(cm)98~138
1セット
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
チラー・ホースセットに5M延長ケーブルがついたセット品です。チラーで冷却した冷却水がベスト内をホースで循環します。外気温に影響を受けない冷水循環で効率よく体を冷却します。3段階で冷却設定可能です。キャリー式のため持ち運びが容易です。ワンタッチでホース脱着が可能です。
用途高温作業場での熱中症対策に。
電源(V)単相100
電源単相100
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)510×263×280/1010×263×280(ハンドル延長時)
設定温度範囲チラー:強・中・弱
環境温度範囲(℃)25~46
作業範囲(m)半径:5.3~10.3
関連キーワード