2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
優れた耐熱性を有し、1000℃での使用に耐える超高温素材です。 二酸化珪素(SiO2)が95%の高純度シリカ繊維を使用しています。 耐熱衝撃に優れ、急熱、急冷にも耐えられます。アスベストは一切含みません。
用途高温断熱材、排気ダクトの断熱材、炉前カーテン、除冷用カバーに、溶接作業時の火花、ノロ養生に原子力発電所構内作業に JIS規格JIS A 1323A種合格品 仕様接着剤なし(針金などで留めて下さい。) トラスコ品番473-6788 材質シリカ繊維100% 幅(mm)1000 厚さ(mm)0.64 質量(kg)13.7 長さ(m)20 使用温度範囲(℃)1000まで
1巻
82,980 税込91,278
当日出荷

耐薬品性に優れているので酸・アルカリや強い溶剤の拭き取りなどに適しています。接着剤未使用の熱融着加工によりシートが極めて細かい繊維の絡み合いによって形成されています。100枚を2重包装しています。
用途強い溶剤の拭き取り作業などに。埃や紙粉が気になる部品などの拭き取り作業などに。 トラスコ品番125-9117 質量(kg)0.8 ホワイト シートサイズ(mm)304×304 吸水率(%)1秒 吸水性(mL/m2)300
1袋(100枚)
4,698 税込5,168
翌日出荷