材質はニッケルクロムモリブデン鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
用途六角ボルト・ナットの締結作業。
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理クロムメッキ
商品構成単品
柄に対して口が水平に45°の角度がついているので、狭い場所の作業に最適です。
仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります。
頑丈なニッケルクロムモリブデン鋼製で、トルクはDIN規格(ドイツ)をクリアしています。
表面処理は三価クロムメッキです。
用途六角ボルト・ナットの締結作業
形状曲柄
材質ニッケルクロムモリブデン鋼
表面処理三価クロムメッキ
1000V絶縁仕様です。
IEC60900規格品です。
強靭なクロムバナジウム鋼鍛造品で、高いトルク値をクリアしています。
耐電圧試験済みです。
規格IEC60900規格
首角度は70°です。狭い場所や障害物の多い場所での使用に最適です。シノ部は、ボルトの穴合わせに最適な円錐形状です。安全ロープ取り付け穴を設けています。パーカー仕上げです。
用途土木・建築・橋梁・鉄塔関係のボルト締め作業に最適。
トラスコ品番450-9722
材質ポリエチレン(PE)
高さ(mm)255
質量(g)109
奥行(mm)98
口内径(Φmm)22.1
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
ノズル付きのポリ容器です。
ノズル収納が出来ます。
材質ポリエチレン(PE)
口数片口
ノズルあり
コックなし
取手あり
大口径の広口タイプです。
口内径(Φmm)108
仕様中栓付
材質ポリエチレン(PE)
目盛なし
口数片口
ノズルなし
コックなし
取手あり
内容の取り出しに便利なコック付です(取り外し不可)。
口内径(Φmm)90
材質(本体)ポリエチレン(PE)
口数片口
材質(コック)ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)
ノズルなし
コックあり
取手あり
関連キーワード