109件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1箱(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途鉄工作業全般。 刻印、マーク、ポンチの打込みに。 種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途鉄工作業
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部は完全焼入れ処理(硬度50°~55°)、柄は樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
用途機械機器や車輌の検査に。 コンクリート構造物の強度確認に。 種類点検ハンマー/テストハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途機械機器や車輌の点検
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

高強力素材PBO繊維ザイロン[[R上]]と、高強力メタ系アラミド繊維を交編したダブルニット地を使用しています。掌部内側に、断熱材としてメタ系アラミド繊維フェルトを中材に使用した高温作業用耐熱手袋です。
用途建設・溶接作業の高温作業現場。 材質【手の甲】裾:(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (裏)綿【手のひら】(表)PBO繊維16%、アラミド繊維84% (中)アラミド繊維断熱材 (裏)綿 厚さ(mm)3.6 ブラック サイズフリー 規格EN388 2003:【耐切創性レベル】5【耐突き刺し性レベル】3 中指長(cm)9.5 耐熱温度(℃)300/12秒 手のひらまわり(cm)27
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

打撃が自由にコントロールでき、衝撃力は高く打撃時の反発は少ないため、作業の効率および安全性を高め、負担を軽減します。 特殊鋼一体成型をしていますので、ヘッドの抜けがありません。
用途鋳造・鉄工作業全般。刻印・マーク・ポンチの打ち込み。 種類ショックレスハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼 主な用途鉄工作業
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー 主な用途鉄工作業 焼入硬度HRC45~60 材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

本体は1055C炭素鋼製、全身鍛造加工処理。グリップはTPRを採用、振動吸収設計となっていますので、従来のハンマー作業時のような痛みを軽減し、疲れにくい設計となっています。
種類片手ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)330 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)TPR 主な用途鉄工作業 質量(g)717 頭部長(mm)106.5 トラスコ品番280-2856
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

特殊鋼にプラスチックの一体成型をし、ヘッドがぬけず安心。ハンドルはエラストマー樹脂で使いやすい。
種類両口ハンマー 頭径(Φmm)20 全長(mm)265 材質(頭)炭素鋼 材質(柄部)ポリプロピレン+エラストマー樹脂 主な用途組立作業 質量(g)233 トラスコ品番270-9325
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

樫よりも軽くて丈夫で弾力性のあるヒッコリーを使用しています。
種類ハンマー柄 材質(柄部)ヒッコリー
1本
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

片手・両手兼用手詰めタイプです。
付属品ハイドロリックノズル、チャック式ノズル トラスコ品番416-3079 全長(mm)387 質量(kg)1.8 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)56.4 ノズル長(mm)170 1回の吐出量(mL)0.5 最大圧力(MPa)54 適合グリースちょう度No.1、No.2 危険物の類別非危険物 最大容量(mL)(直入れ)500
1丁
8,998 税込9,898
当日出荷

長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂 グレー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド ゲージ数13 耐切創性5、X/B
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

綿100%の肌触りの良いスムス手袋です。消耗した方の手袋を片手ずつ交換できるため、経済的でゴミの量を減らすことができます。
用途精密部品や電子部品の組み立てに。 材質綿100% 厚さ(mm)0.5 ホワイト サイズフリー タイプマチなし 全長(cm)23.0 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19.0
1袋(10枚)
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいグリップ付きです。フラットな面とわずかに曲面になっている面の2つの打撃面があり、使い分けが可能です。木殺し作業に向いています。
用途大工作業に。 種類両口ハンマー 材質(頭)炭素鋼(S45C) 材質(柄部) 主な用途大工作業 材質(グリップ)合成ゴム 2018年トラスコ掲載ページ4 1868
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR) グレー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性 材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド ゲージ数13 耐切創性5、X/C
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム グレー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性 材質(すべり止め)天然ゴム コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 ゲージ数13 耐切創性5、5/C
1枚
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手によくなじみ、長時間作業にも疲れにくいタイプです。 耐油性、グリップ性に優れます。
用途水産・水産加工業・建築・土木・農作業・機械工業・鋼鉄業 材質表:塩化ビニール(PVC)、裏:綿(シームレス) 厚さ(mm)1.2 ブルー 入数(枚)10 機能耐油性・グリップ性・抗菌・防臭
1袋(10枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

手首までカバーするロングタイプです。長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。ガラス繊維を使用することで、より耐切創性を持たせています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。ポリウレタンをコーティングすることですべり止め効果を持たせています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。 材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ポリウレタン樹脂 グレー 規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X42B 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性 材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂 コーティング手のひらコート 材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維 色(手首部)レッド ゲージ数13 耐切創性5、X/B
1枚
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

難燃性機能を持ったメタ系アラミド繊維にアルミコーティング加工を施しています。 断熱材を中間層全体に入れたことにより、優れた耐熱性があります。
用途炉前、ボイラー回りなどの遮熱性・耐熱性が必要な作業用。 シルバー サイズフリー 全長(cm)40 耐熱温度(℃)200 材質表:メタ系アラミド繊維(アルミコーティング加工)、中:アラミド繊維、パイロメックス[[R上]]繊維断熱材、裏:綿 厚さ(mm)3.3 質量(g)124 入数(双)1 中指長(cm)10 手のひらまわり(cm)29
1双
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄手で作業性の良い耐切創手袋です。すべりどめがついているのでグリップ力があります。
用途細かな作業が必要な作業現場に。 材質ケブラー繊維、すべり止め部:塩化ビニール イエロー 規格EN388 2003、EN388 2016:X3XXB 機能耐切創 材質(すべり止め)塩化ビニール コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ケブラー(R)繊維 ゲージ数10 耐切創性3、3/B
1袋(5枚)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ポリエステル製でお手頃価格のスムス手袋(マチなし)です。洗っても伸び縮みしにくいため、繰り返し使用可能です。
用途素手で作業する場所の感染予防対策の簡易手袋として。検査、組立てに。 材質ポリエステル 厚さ(mm)0.5 ホワイト 入数(枚)10 指マチマチなし
1組(10枚)
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋外使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋外用 材質耐候性ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

目通しがとても軽く片手でも簡単に作業ができます。屋内使用に適しています。スムーズな目通しできっちりしまり、様々な方法で使用できる汎用性の高いナイロン結束バンドです。サイズが豊富でΦ22mmからΦ330mmまでの結束が可能です。
用途ワイヤ、ケーブル、ホースなどの結束に。 仕様屋内用 材質標準ナイロン66 使用温度範囲(℃)-59~85
1袋(100本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

左右両用のため、片手でも使えて経済的です。 薬品・油・グリスに優れた耐性があり、突き刺しにも強い丈夫な手袋です。 食品衛生法適合品です。
用途機械組立て、塗装作業など。 入数(枚)100 粉有無粉あり
1箱(100枚)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

コピー用紙1~10枚まで留められます。 差し込み口は段差がなく、メモを片手でスムーズに差し抜きできます。 ネオジム磁石の採用で、薄型コンパクトです。 内部に金属パーツを使用しておりませんので、紙を傷めません。 メモの追加差し込みもできます。 縦からでも横からでもメモを引っ張れば外せます。 取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途文書や図面などの掲示。 事務機や電話のメモ立てに最適。 質量(g)11 縦(mm)40 横(mm)30 使用磁石ネオジム磁石
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で作業が出来、狭い場所でも簡単にタップが立てられます。
用途タップのねじ切り作業用。 タイプタップ用
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP トラスコ品番114-8453 幅(mm)320 高さ(mm)240 質量(g)590 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

ポンチ作業にハンマー不要。強弱調整で木材からステンレスまで真上にも、正確に片手で打てます。工作物の面に仕上寸法の線引きや芯出しに用います。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

片面グローブタイプ。静電気除去シートをグローブ型に仕立てました。片手にはめて拭くだけで、静電気によるホコリを除去できます。
用途電子部品、精密部品を取り扱う工場などに トラスコ品番114-0558 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)153×200 材質/仕上超極細繊維不織布 質量(g)11 表面抵抗値(Ω)3×104/□(スクエア)
1枚
959 税込1,055
当日出荷

コンパクトで片手でも持ちやすいタイプです。
用途紙製品、プラスチック製品、写真感材等の静電気及びホコリの除去等に 全長(mm)115 ブラシ長(mm)100 毛丈(mm)30 トラスコ品番287-4105 材質/仕上柄:木 毛材:静電除去ナイロン ゴールド(0.06) 質量(g)40 線径(Φmm)0.06 材質(毛)静電除去ナイロン ゴールド 毛幅(mm)3
1本
4,898 税込5,388
当日出荷

グリス直入タイプです。片手で作業できます。適用グリス#2。
セット内容スチール/PG-120本体/マイクロホース/ハイドロリックノズル 全長(mm)254 質量(g)720 ノズル長(mm)114 容量(cm3)120 最大圧力(MPa)19.6 材質スチール 仕様吐出量(cc):0.4~0.5油槽径(mm):36.5ノズル接続ネジ:PT1/8R、R1/8 トラスコ品番112-5184 危険物の類別非危険物
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷

片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。 トラスコ品番402-7108 材質ABS樹脂 質量(g)190 電源積層型9V乾電池×1本(別売) 精度±(5%rdg+4digit) 測定方式シリコンフォトダイオード 分解能0.1Lx 連続使用時間(時間)約260(アルカリ電池使用時) 測定範囲(Lux)0~200000 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)55×38×170
1個
21,980 税込24,178
当日出荷

片手で使用可能なバークランプです。指一本でロックを外し、素早くクランピングできます。
種類バークランプ 材質(本体)ナイロングラスファイバー 材質本体:ナイロングラスファイバー、口金:熱可塑性ゴム、バー:炭素鋼 最大締付力(kg)160 2018年トラスコ掲載ページ4 1797
1個
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体を連結することで風などで倒れにくく、フタにはハンドルが付いて片手での開閉が楽です。フタの色を変えてゴミの分別にも役に立ちます。片手でフタが開閉できるハンドル付連結ゴミ箱です。
用途工場、倉庫内、オフィスなど。 質量(kg)1.468 2018年トラスコ掲載ページ9 0479
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片手で正逆回転の切り替えが可能です。小型、軽量のタッピングツ-ルです。
用途金属・木工のタップ作業に。 トラスコ品番161-1115 全長(mm)205 質量(kg)1.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])700 チャック能力(mm)10 使用空気圧力(MPa)0.62 タップ能力10mm 空気消費量(m3/min)0.62 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

長い持ち手により、片手でしっかりと保持ができる使い勝手のいいチリトリです。 ガム等を剥がす為の、ステンレススクレーパー付属。
グレー 材質本体:PP、柄:スチール(紛体塗装)、スクレーパー:ステンレス(SUS304) トラスコ品番114-8454 幅(mm)320 高さ(mm)770 質量(g)690 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

片手で操作が出来るストッパー式のスプレーです。霧が細かく様々な用途に使えます。
用途ボトル用ディスペンサーとして。 トラスコ品番263-9122 適合機種TPET-50A、TPET-60A、TPET-120A、TPET-200A、TPET-300A、TPET-400A 材質本体:ポリプロピレン(PP)、チューブ:低密度ポリエチレン(LEPE)、スプリング:ステンレス(SUS) 幅(mm)28.8 寸法(mm)ねじ谷:24.4 透明 直径(Φmm)28.8 高さ(mm)226、ポンプ:43.5 名称コンパクトトリガー 吐出量(mL)0.5 危険物の類別非危険物 チューブ長さ(mm)150 ねじ部Φ28.0mm
1個
189 税込208
当日出荷

吊しひも付きで外装をしたまま使用できます。 HDPE製(高密度ポリエチレン)でシャカシャカしたタイプの簡易的な傘袋です。 片手で1枚ずつ簡単に取り出せ最後まできれいに使えます。
用途簡易傘袋として。来客用傘袋として。 トラスコ品番207-2799 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.012 半透明 質量(g)360 縦(mm)800 横(mm)100 アズワン品番64-8493-05
1冊(200枚)
429 税込472
当日出荷