ベルトクリップにイヤホンマイクもセットになった2台セットの特定小電力トランシーバーです。シンプルだけど現場に強いです。38グループモード装備をはじめ、ハンズフリー(VOX)機能、オートパワーオフ、チャンネルスキャン機能、ベル機能など便利な機能を搭載しています。単3型アルカリ乾電池3本で約60時間運用も可能です(使用状況や使用する乾電池により異なります)。
用途飲食店、量販店、パチンコ店、病院、介護施設、学園祭や部活動など様々な場面に。
仕様免許・資格要不要、ノイズキャセリング
トラスコ品番382-0197
セット内容本体×2、イヤホンマイク(耳掛けタイプ)×2、ベルトクリップ×2、取扱説明書(保証書付)×1
材質本体:プラスティック
幅(mm)58
色黒
高さ(mm)103
タイプ屋内
種類特定小電力
奥行(mm)28
チャンネル数20
アンテナサイズ(mm)85
機能グループトーク有
距離(km)市街地通話:0..1~0.2、郊外通話:1
送受信周波数(MHz)422.050~422.300
アンテナ方式回転式
1セット(2台)
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
関連キーワード