14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムなクリップ付ペンタイプで、携帯が便利です。 衝撃に強いアルミボディーです。
仕様防沫形 トラスコ品番824-5452 セット内容ペンクリップ 質量(g)28 保護等級IPX4 外径(Φ)×全長(mm)15.2×132 連続点灯時間約10.5時間(アルカリ電池使用時) LEDLG社製 3W LED1球仕様(寿命約4万時間) 照射距離(m)(最大)48 特殊用途防沫
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ペン式で、携帯が便利です。 スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴仕様 付属品ペンクリップ 質量(g)23 外径×全長(mm)14.5×109 連続点灯時間約15時間(アルカリ電池使用時) 特殊用途防滴
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番160-6375 セット内容室外センサーコード:約3m 幅(mm)73 高さ(mm)84 質量(g)91 奥行(mm)16 電源単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m)屋外:約3 最小表示(℃)温度:0.1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

クリップでどこにでも取り付け可能です。 フレキシブルコード採用で照明方向、角度は自由に調節できます。
材質本体:プラスチック 質量(g)32 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)22.5×26.2×258 使用電池単4形アルカリ乾電池×2個(別売) 連続点灯時間3時間 全光束(Lm)30 タイプ防滴 トラスコ品番374-5988 電源タイプ乾電池式 耐水性防滴タイプ 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サイズが小さく、机の上や棚の上においても邪魔になりません。熱中症警告は、4段階、インフルエンザ警告は、2段階で表示します。
用途温度、湿度の環境測定に。 トラスコ品番160-6377 幅(mm)55 高さ(mm)56 質量(g)40 奥行(mm)21 電源単4乾電池×1個(付属) 最小表示1% 測定項目温度、湿度 測定対象温度、湿度の環境測定 最小表示(℃)0.1
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
仕様防滴タイプ 付属品ストラップ、ナイロンバッグ 材質(本体)アルミ 全光束(Lm)26 光源0.5W LED 電球の種類LED 特殊用途防滴
1本
5,398 税込5,938
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチ部分を軽く押すことで点滅信号を送れます。 集光レンズで、光のロスを最小限に抑えます。
電源単3形乾電池×1個(別売) 外径×全長(mm)28×102 仕様防滴仕様 トラスコ品番329-2703 材質(本体)アルミニウム 質量(g)64 全光束(Lm)26 使用電球LED 連続点灯時間約6時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

長寿命(10万時間)の日本製LED球(3球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単4形乾電池×2個(別売) 外径×全長(mm)Φ26×155 仕様防滴仕様、スリムタイプ 付属品ストラップ トラスコ品番374-5899 材質(本体)アルミニウム 質量(g)50 使用電球LED 連続点灯時間約8時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)30 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

防水仕様(3気圧防水)なので、防災用・アウトドア用と幅広く使用できます。ボディは滑り止めラバー付です。
電源単3形乾電池(4個)別売 外径(Φ)×全長(mm)48×145 付属品ストラップ トラスコ品番384-1804 材質プラスチック 質量(g)68 全光束(Lm)60 使用電球LED 連続点灯時間最大:72時間(7球使用時)、100時間(3球使用時)、178時間(1球使用時) 耐水性3気圧防水タイプ 光束(Lm)60 照射距離(m)強 36m中 26m弱 16m 電球の種類LED 特殊用途防水
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

明るさは3段階(強・中・弱)調整、点滅機能付です。 扱いやすいセフティロック付ガンタイプ。スタンド付、ショルダーストラップ付なので様々な使い方が可能です。
電源単2形乾電池(3個)別売 特殊用途防浸 全長(mm)146 材質ポリマー樹脂 付属品ショルダーストラップ トラスコ品番764-4787 質量(g)554 外径(Φmm)75 全光束(Lm)500 保護等級IP67 連続点灯時間強 約55時間中 約120時間弱 約260時間 耐水性防浸タイプ 光束(Lm)500 照射距離(m)強 360m中 250m弱 115m 点灯時間約10時間(強)、約30時間(中)、約100時間(弱) 電球の種類LED
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

赤→緑→青の3色の順番で点灯・点滅を行なうポケットサイズのLEDシグナルライトです。
用途暗い工場内や夜間の移動や作業時に、自分の存在を回りに知らせます。機械等の運転状況確認用の点滅灯として仕様出来ます。 仕様防滴仕様 付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 全光束(Lm)3 使用電球LED 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
2,190 税込2,409
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型、軽量のアルミボディーです。
電源単4形乾電池(2個)別売 外径(Φ)×全長(mm)20×158 仕様防滴仕様 トラスコ品番381-8420 材質(本体)アルミ 質量(g)50 全光束(Lm)10 使用電球LED 連続点灯時間最大約15時間(アルカリ電池使用時) 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

長寿命(10万時間)の日本製LED球(10球)採用。小型、軽量のアルミボディー。
使用電池単3形乾電池×4個(別売) 外径×全長(mm)44×170 仕様防滴仕様 付属品ストラップ、ナイロンバッグ トラスコ品番374-5881 材質(本体)アルミニウム 質量(g)150 使用電球LED 連続点灯時間10球:約15時間3球:約37時間(アルカリ電池使用時) 出力(ルーメン)3球:3010球:80 電球の種類LED 特殊用途防滴
1個
7,498 税込8,248
欠品中