「特殊レンチ」の検索結果
特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。いじり止め付ヘックスローブねじに対応します。
先端形状いじり止め穴付ヘックスローブ
表面処理黒染め
いじり止めねじに対応した両端穴付レンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。いじり止めねじに対応した両端穴付のレンチです。ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用六角穴付ボルト類(いじり止め付)の締結用
先端形状六角(いじり止め穴付)
2018年トラスコ掲載ページ4 0766
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。
特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。
ボールポイントで本締めも可能です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
30°回転させて製造しており、使い勝手を考慮した六角棒レンチです。特殊加工技術により、強靭な耐久性と耐摩耗性があります。ボールポイントで本締めも可能です。トリプルハンドルを使用すれば、通常の4倍の力で締め付けできます。
トラスコ品番837-1271
セット内容ホルダ、1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10、TPH-3
質量(g)610
先端形状ボールポイント
2018年トラスコ掲載ページ4 0727
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
特殊振れ止め金具が金属製のため、高い強度を保ちます。
ドライバーと付属のスパナで組み立て簡単。
色ネオグレー
トラスコ品番302-0614
セット内容浅型棚(金具付)81A×1枚、キャスター付柱×4本、ハンドル(取付金具付)×1本
質量(kg)7.9
1枚
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ERナットは外径のレンチ部が六角またはひっかけタイプのERホルダ用ナットです。
N11SX・N16SX・N20SX・N25SX・N32SX・N40SXの6種類があります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7159
全長(mm)26.0
材質/仕上SCM440
質量(g)260
適合コレットER40
適合レンチW-FK09
外径(mm)63
アズワン品番64-8615-68
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
ERMナットは外径が小さいコレットホルダ用ナットです。
N08MX・N11MX・N16MX・N25MXの4種類あります。
nano仕様は特殊表面処理によりクランプ力と振れ精度の向上を実現する仕様です。
レンチ・コレットは別売りです。
トラスコ品番207-7150
全長(mm)12.0
材質/仕上SCM440
質量(g)8
外径(Φmm)16
適合コレットER110
適合レンチW-ER11M
アズワン品番64-8615-24
1個
¥4,798
税込¥5,278
翌々日出荷
関連キーワード