2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
首下を短くしてありますのでボルト上部のスペースが少ない場所でもレンチを容易に差し込み及び抜き取りできます。レンチを両口にしてなお左右で対辺曲げと対角曲げにしてありますので間口の狭い場所での使用に最適です。(30°使用可能)
用途機械、設備等に奥まった個所やエンジン内部の狭く、入り組んだ個所の六角穴付ボルトの締め付け緩め作業に最適です。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番250-4812 セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10 材質/仕上クロームバナジウム鋼 質量(g)400 硬度HRC53~57 組本数9
1セット(9本組)
7,898 税込8,688
当日出荷

ビットの取り外し簡単溝付きビットセットです。TRD-1と使用することができます。軸径6.35mmのビットです。
用途狭いところでのネジ回しに。 付属品専用ビットホルダー トラスコ品番380-4030 セット内容8点 刃先[[+]]No.1、[[+]]No.2、[[+]]No.3、[[-]]5.5、六角2.5、3、4、5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,298 税込1,428
翌日出荷