4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×4本、フック×4個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

JIS規格適合品のワイヤロープを使用しています。 「労働安全衛生規則第475条」及び「クレーン等安全規則第219条」に規定された方法に則り加工している商品です。 編み込み加工部の端末を特殊スリーブにて圧着加工しており、加工部分のトゲが全く出ません。 編み込み加工+圧着加工を施しており、より優れた安全性と強度を発揮します。
用途工事現場や各種工場内での玉掛作業・固縛作業用として。 セット内容Wスリング(両端シンブル入り)×2本、フック×2個、リング×1個(組み付け済) 材質芯/麻芯、シンブル/Q235(SS400相当)表面ドブメッキ タイプE JIS規格(JIS G 3525)ワイヤロープ使用 材質(スリーブ)アルミ合金 材質(ロープ)炭素鋼
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。 編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮 PL(生産物賠償責任保険)付。 クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。 種別両端アイ 材質ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金 タイプA
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

ベルトスリングを使用しているので、軽量で作業性が向上します。有害なクロムを除去したノンクロム塗装をフック表面に施しています。
用途建築・土木現場・各種工場での玉掛け作業、運搬に。金型、アイボルト取付品などの運搬に。 セット内容ベルトスリング×1本、フック×1個(組み付け済) 種別1本吊ベルトスリングセット 材質ベルトスリング:ポリエステル、フック:特殊合金鋼 グリーン 使用温度(℃)100℃以下 RoHS指令(10物質対応)対応 色(フック)オレンジ
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)