カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
    • 探傷剤(6)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • サンハヤト(4)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5)
  • 富士フイルムイメージングシステムズ(12)
  • アズワン(1)
  • タセト(14)
  • オオモリ(4)
  • マークテック(20)
  • エツミ(2)
  • エレポン化工機(21)
  • ポラロイド(polaroid)(14)
  • アイオン(5)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(4)
  • LAMP(スガツネ工業)(3)
  • タイムケミカル(3)
  • 日本ウェルディングロッド(3)
  • Canon(3)
  • ケニス(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「現像」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
まとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液 TRUSCOまとめ買い αタンショウスプレー 洗浄液TRUSCO
13,980税込15,378
1箱(20本)
当日出荷
20本まとめ買い品番です。単品品番での購入と比較し(ALP-TC)、1本あたりの価格が5%お得です。探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。トラスコ品番460-3129材質主成分:溶剤透明容量(mL)420使用温度範囲(℃)5~40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.294L危険物の性状非水溶性原液量(mL)294
αタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄液・ノンガススプレータイプ)TRUSCO
1,498税込1,648
1本
当日出荷
探傷検査表面のちり埃・油脂などの汚れを除去します。 原液がエアゾールタイプより1.2本分増量でお得です。 探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 噴射ガス(LPG)を使用しないため、エアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。透明仕様スプレー後の状態/液状(揮発)、容器/ノンガスタイプトラスコ品番819-8997種別洗浄液容量(mL)350質量(g)340使用温度範囲(℃)常温主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.35L危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(現像) TRUSCOαタンショウスプレー(現像)TRUSCO(2件のレビュー)
979税込1,077
1本(420mL)
当日出荷
探傷検査物表面の浸透液を除去後に、白粉末の現像液を吹きかけると、欠陥部に浸透していた浸透液(赤色)が表面に浮かび上がり、傷の場所を正確に検出することができます。
用途探傷検査用現像液種別現像液使用温度範囲(℃)0~50主成分シリカ、溶剤仕様スプレー後の状態:固体状
αタンショウスプレー(浸透) TRUSCOαタンショウスプレー(浸透)TRUSCO
999税込1,099
1本(420mL)
当日出荷
探傷検査物表面に吹きかけると、微細な欠陥部分に強力かつ速やかに浸透する赤色浸透液です。十分に浸透させるためには、3~15分放置後洗浄してください。
用途探傷検査用浸透液種別浸透液使用温度範囲(℃)10~80主成分芳香族炭化水素、添加剤仕様スプレー後の状態:オイル状危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウスプレー(洗浄) TRUSCOαタンショウスプレー(洗浄)TRUSCO(2件のレビュー)
699税込769
1本(420mL)ほか
当日出荷
探傷検査表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。種別洗浄液無色透明使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
αタンショウ洗浄液 TRUSCOαタンショウ洗浄液TRUSCO
5,498税込6,048
1缶(4L)ほか
当日出荷から4日以内出荷
探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。透明摘要詰替用使用温度範囲(℃)0~60主成分溶剤種別洗浄液危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
現像液特集