パソコンなどを簡易的に使用する場面でのスタンドデスクとして最適です。
工場や作業現場などで簡易的な立ち作業デスクとしてもご使用になれます。
アジャスター付です。
電話機や消毒液の設置用としてもおすすめです。
用途工場、倉庫などでのパソコンデスクとして。
臨時の立ち作業用デスクとして。
トラスコ品番207-7804
幅(mm)590
材質/仕上本体:スチール
質量(kg)4.85
色ブラック
高さ(mm)1000
奥行(mm)250
キャスターなし
材質(天板)スチール
アズワン品番64-8691-91
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)590×250×1000
総耐荷重(kg)15
最大積載量(kg/台)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり
トラスコ品番301-2441
種別完成品
材質スチール
タイプ立ち作業用
引出し内寸法(mm)230×420×110
扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)550×570×680
1台
¥109,800
税込¥120,780
7日以内出荷
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番301-2468
種別完成品
材質スチール
タイプ立ち作業用
種類キャスター付
引出し内寸法(mm)380×420×110
扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)845×570×680
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
材質スチール
高さ(mm)1100
奥行(mm)600
間口(mm)900
均等荷重(kg)200
荷重(kg)(全体)200
グリーン購入法適合
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番301-2450
種別完成品
材質スチール
タイプ立ち作業用
種類キャスター付
引出し内寸法(mm)230×420×110
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)550×570×680
1台
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。
仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個
トラスコ品番301-2476
種別完成品
材質スチール
タイプ立ち作業用
種類キャスター付
引出し内寸法(mm)380×420×110、(深型)370×420×328
キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)415×570×680
1台
¥159,800
税込¥175,780
7日以内出荷
こんなお得な商品も!

5S管理マット
モノタロウ
¥749~
税込¥824~
管理する工具の形にそってブロックを抜くことによって、自在に型どりができます。二層からなり、一層目が15mm角のミシン目入りです。耐久性に優れた発泡ポリエチレンシートを使用しています。
用途工場内の工具の管理に。作業台の上やキャビネット内の整頓に。
幅(mm)400
長さ(mm)300
材質発泡ポリエチレン
使用温度範囲(℃)-20~70
密度(kg/m3)65
ACモーター仕様ので、大風量タイプです。価格と品質のバランスの取れた、価格訴求(エコノミー)の工場扇です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。家畜舎内の換気や床の乾燥。
トラスコ品番694-1896
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
質量(g)約6.7
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)117/143
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)67.5/72
設置形態据え置き
1台
¥12,180
税込¥13,398
欠品中
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。ACタイプと比較して、約47%電気代が安いです。7段階切替で、微風~強風モードまで自在にコンロールできます。静音で、オフィスなどの静かな環境でも使用可能です。(微風で使用時)。ゴールド羽根Xブラック本体のデザイン性のある扇風機です。しっかり密閉された全閉式モーター採用でモーター内部にホコリの侵入を防ぎます。オイルミストや高周波の干渉でも割れにくいアルミハネ採用で過酷な現場環境下でも安心して使用可能です。モーター焼き付け防止のサーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)をモーターコイル内に内蔵しており、過負荷による異常過熱を保護します。キャリングハンドル付きで、持ち運びに便利です。
用途オフィス、工場や作業現場の送風に。机や作業台の上に置いて使えるコンパクト型。
トラスコ品番694-1895
材質ハネ:アルミ
幅(mm)510
色ブラック
高さ(mm)600
奥行(mm)285
電源(V)単相100
ハネ径(cm)45
電源コード(m)約2.5
消費電力(W)(50/60Hz)73/73
材質(羽根)アルミ
騒音値(dB)(50/60Hz)60/60
設置形態据え置き
1台
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
関連キーワード