「現場用保護メガネ」の検索結果
特価
本日11月29日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。
取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。
マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。
つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。
防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。
めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。
メガネ着脱の多い現場に。
トラスコ品番207-3645
長さ(mm)161
幅(mm)151
材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー
高さ(mm)54
質量(g)37
レンズ色クリア
フレーム色クリア
機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッド
テンプル色黒
レンズ厚さ(mm)2.2
アズワン品番64-8522-58
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
トラスコ品番529-2181
材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
排気弁が熱気やムレをスムーズに排出。熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。
悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。
用途ホコリや花粉対策など。
タイプ頭掛けタイプ
質量(g/枚)15
仕様活性炭入り
トラスコ品番286-8750
種別簡易マスク
材質ポリオレフィン他
形状カップ型
質量(g)15以下
入数(枚)10
対象花粉等
ひもタイプオーバーヘッド
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。
吸気抵抗(Pa)60以下
粒子捕集効率(%)95以上
使用限度時間(h)12
縦(mm)118
横(mm)135
排気抵抗(Pa)45以下
1箱(10枚)
¥3,500
税込¥3,850
欠品中
関連キーワード