4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チェーンソーに高い付着性を持つ、夏冬通じて使用できる専用オイルです。
用途チェーンソー・バーの潤滑に。 粘度ISO VG110 褐色 適合範囲チェーンソー 主成分潤滑基油 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性
1本(1L)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吹きかけるだけでエアー漏れを発見できます。ノズルを回すと泡状と液状が切り替え可能です。生分解性が高く、環境への影響を抑えた商品です。容器は、あらゆる角度でスプレー可能なので、あらゆる場所で使用できます。
用途各種ガスの機器や配管系統の接合部、溶接部のガス漏れ発見に。エアコン、冷蔵庫などの機器や配管接合部の冷媒漏れ発見に。 使用温度範囲(℃)-20~70 主成分せっけん 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1352
1本(500mL)
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

植物油脂を主成分として採用した発煙、臭気の少ない環境にやさしい生分解性タイプの切削剤です(塩素、硫黄、重金属を含んでいません)。又、噴射ガスには大気中に約75%含まれる不燃性の窒素ガスを採用しています。
用途タップダイス加工。リーマ加工。ドリル加工などに。ステンレス、アルミ、銅合金などの難削剤の加工においてもすぐれた切削性を示します。 タイプ非塩素系 形状スプレー 仕様スプレー後の状態:オイル状 成分植物油、合成油 トラスコ品番232-5659 褐色 使用温度範囲(℃)100以下 適合工具タップ、リーマ、ドリル 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1本(273mL)
1,598 税込1,758
翌々日出荷

天然油脂100%で環境と人にやさしい、油汚れ用石けん。泡切れが早く、すすぎに余分な水がいりません(節水タイプ)。香料無添加(誤飲用に緑色の着色)。高い生分解性で環境にやさしく、石けんだから人にもやさしい。
用途機械、自動車部品などの油汚れに。 希釈倍率:原液~10倍に希釈して使用。 成分カリ石けん、金属イオン封鎖剤 pH値11.3(アルカリ性) 液色緑色(透明)
1本(3L)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)