9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
柔らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束等に。 線径(mm)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番300-6425 材質なまし鉄線 質量(g)800
1袋(10本)
989 税込1,088
当日出荷

緑色のビニールをなまし線に被覆しています。
用途園芸、農園、その他工作など幅広く 各種結束に。 材質/仕上鉄/ビニール被覆 質量(kg)1 グリーン
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軟らかく加工しやすいなまし鉄線を使用しています。
用途建築用足場の結束などに。 径(Φmm)(鉄線)3.1 全長(mm)700 トラスコ品番402-6101 材質なまし鉄線 質量(g)1700
1箱(200本)
14,980 税込16,478
当日出荷

被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。 材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線 線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
1束(73本)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

皮膜により耐食性に優れている。
用途アンテナの固定に。 線径(Φmm)約2.0 芯線直径(Φmm)1.6 長さ(m)約30 トラスコ品番282-5856 材質なまし鉄線(SWM-A)表面処理:ビニール被覆 質量(kg)0.55 使用荷重(kg)21 番手14
1巻
1,798 税込1,978
当日出荷

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に 材質黒床革 仕様ハトメ穴付 トラスコ品番856-3576 形状シノ差し・カン付 幅(mm)55 高さ(mm)320 質量(g)100 奥行(mm)30 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。 ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。 最大口開き(mm)44 全長(mm)400 トラスコ品番798-5185 質量(kg)1 材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
7,798 税込8,578
翌々日出荷

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に 材質黒床革 仕様ハトメ穴付 トラスコ品番856-3577 形状ハッカー差し2丁 幅(mm)80 高さ(mm)240 質量(g)120 奥行(mm)30 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に 材質黒床革 仕様ハトメ穴付 トラスコ品番856-3578 形状ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク 幅(mm)120 高さ(mm)255 質量(g)270 奥行(mm)55 ベルト通し幅(mm)60 2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
4,598 税込5,058
翌日出荷