被覆材(塩化ビニル樹脂)と心線材(なまし鉄線)を完全接着させることにより、端部や傷からの空気、水分の浸入を遮断します。心線材を保護し、耐久性を飛躍的に向上させています。完全接着により、端部の心線が飛び出しにくくなっています。JIS G 3543適合の合成樹脂被覆鉄線を使用しています。国産材料を国内工場で加工しています。エポキシ鉄筋と違う色のカラー線を使っているため、結束忘れの防止になります。ダンボールケース入りで取り出しが便利、重ねられて置き場を取りません。
用途エポキシ鉄筋用。構造物の塩害対策として。
材質/仕上被覆材:塩化ビニル樹脂、心線材:なまし鉄線
線径(mm)1.2(鉄線径:0.9)
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付
トラスコ品番856-3578
形状ハッカー差し、ミゼットカッター、チョーク
幅(mm)120
高さ(mm)255
質量(g)270
奥行(mm)55
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
¥4,598
税込¥5,058
翌日出荷
シノ付の頑強なモンキーレンチです。先端シノ付ですので、番線の結束やねじり作業が可能です。
ヘッド部で簡単な釘打ち作業も可能です。
用途ボルト・ナットの締め付け作業に最適。
最大口開き(mm)44
全長(mm)400
トラスコ品番798-5185
質量(kg)1
材質(本体)クロムバナジウム鋼(Cr-V)
1丁
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付
トラスコ品番856-3576
形状シノ差し・カン付
幅(mm)55
高さ(mm)320
質量(g)100
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ケース類は、工具等の形状になじみ、長くご使用できます。耐久性・耐摩耗性に優れ、ハードな使用にもOKです。
用途ハッカー・チョーク・マジックなどの収納に。ハッカーの収納に。シノー・番線等の収納に
色黒
材質黒床革
仕様ハトメ穴付
トラスコ品番856-3577
形状ハッカー差し2丁
幅(mm)80
高さ(mm)240
質量(g)120
奥行(mm)30
ベルト通し幅(mm)60
2018年トラスコ掲載ページ4 2262
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード