84件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M6のねじやユニファイねじ1/4をRc1/8に変換する継手です。 給油しにくいグリスニップルを取り外して油圧ホースを取り付けるのに最適です。
材質(本体)黄銅棒 表面処理ニッケルメッキ
1パック(3個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。
用途水・油・ガス用。 材質ステンレス304(SCS13A) 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20~220 最高許容圧力(MPa)常温1
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 進入防止ロープの設置にも。 線径(Φmm)13 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
1個ほか
689 税込758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

異形タイプで引き抜き強度UP。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状J型 径(Φmm)10 寸法A(mm)50~60 寸法B(mm)50~60
1本
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はポリアセタール樹脂を使用しており、機械的強度、耐疲労性、寸法安定性、耐油、耐薬品性に優れています。また、使用温度域も-30℃~+80℃と広いのが特長です。
材質ポリアセタール
1個ほか
889 税込978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色付きで目立ちます。
用途ロープ、ワイヤーなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。進入防止ロープの設置にも。 径(Φmm)13 幅(mm)53 内径(Φmm)27 材質スチール(SS400) 表面処理カラー塗装仕上げ 頭部形状丸型
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

異形特殊鋼材を採用し、全体焼入れで強力です。
用途テコ、ハガシ作業に。 材質機械構造用炭素鋼 硬度HRC38~45
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 厚さ(mm)2.5 長さ(m)50
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。 各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 径(Φmm)6 長さ(mm)(折返し)47 表面処理クロメートメッキ仕上げ 材質スチール(SS400) 頭部形状J型
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。 必要な長さにカットして使用します。 厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。 異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。 長尺製品の出荷用梱包材として。 緩衝材として。 厚さ(mm)3.0 材質/仕上ポリエチレン(PE) 透明 再生材使用使用
1巻
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)450
1セット(5本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

異形タイプ(J型頭)で引き抜き強度をアップしました。
用途ロープなどを地面に引っ張り固定する時に使用。各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など。 長さ(mm)(折返し)47 材質スチール(SS400) 径(Φmm)6 表面処理クロメートメッキ仕上げ
1箱(100本)
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引越し等で使用される一般的な巻き段ボールです。紙素材のため、ハサミ・カッターなどで加工しやすい商品です。凸凹の向きを変えて包装することにより、クッション性を増すことができます。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3652 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)6.2 長さ(m)50
1本
6,498 税込7,148
当日出荷

パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
1丁
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TRUSCO紙管
梱包時の反物やロール状になった異形物の梱包用、搬送用に便利です。 縦型に置いてシート状の品を収納する為にも使用できます。
用途シート状の品、反物の梱包用資材に。 異形物の収納用品として。 材質/仕上
1本ほか
799 税込879
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

正確な穴あけ加工の必需品です。
用途センター打ち。円筒形状や異形物の穴あけポンチング。 硬度打撃面硬度:HRC38~46 先端硬度HRC56±2 材質ニッケル・クロム・モリブデン鋼
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

六角軸タイプなので電動工具に簡単に装着できます。 異径線を使用。 丸線ネジリブラシの約4倍の軸強度です。 ストップナット付きです。 先端は緩衝用に樹脂加工しています。
用途ステンレス、アルミ製品などの内径研磨、バリ取り。使用工具:電気ドリル・インパクトドライバー 軸径(Φmm)4 シャンク径(Φmm)6.35 適合材ステンレス、アルミなど 最高使用回転数(min-1[r.p.m])2000 材質(軸)スチール(SPHC) 芯線径(Φ)2(異径線)2本ネジリ 六角幅(mm)(ストプナット)10
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

重梱包用に適した巻き段ボールです。鉄鋼商材やパイプなどの長尺物を梱包するのに適しています。
用途異形物の梱包に。 材質 トラスコ品番115-3651 幅(mm)1000 厚さ(mm)2.5 質量(kg)16.6 長さ(m)50
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

V型の特長的な歯型形状により、丸材、角材等の形状の異なる異形物を確実にグリップ可能なマルチタイプのグリッププライヤーです。 本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
用途各種異形ワークの保持等に。 種類グリッププライヤ 最大口開き(mm)55 全長(mm)240 トラスコ品番818-3834 質量(g)595
1丁
2,898 税込3,188
翌日出荷

一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)30 材質(軸)スチール
1箱(5個)
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

針葉樹パルプを100%を使っているので、破れにくいです。環境にやさしい紙緩衝材です。汚れが目立ちにくい薄茶色のダンボール色です。軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途異形物の梱包に。軽量物の梱包、包装に。 トラスコ品番563-0184 材質未晒クラフト紙 幅(mm)900 長さ(m)30 坪量(g/m2)50
1本
779 税込857
翌々日出荷

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0880 適合機種TMBK-80 質量(g)280
1セット
2,098 税込2,308
翌々日出荷

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 厚さ(mm)7
1袋(10枚)
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
トラスコ品番490-0863 適合機種TMBK-80 質量(g)420
1本
1,498 税込1,648
翌々日出荷

ダクタイル鋳鉄で強力作業にも破損しにくいです。 異形物などの加工に最適です。
種類リードバイス 最大口開き(mm)80 口幅(mm)80 口深(mm)44 材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450) 全長(mm)235 幅(mm)130 高さ(mm)80 締付力(kN)10 トラスコ品番490-0847 質量(kg)4.2
1台
21,980 税込24,178
翌日出荷

標準装備として、丸物・異形物等を締めつけるのに便利なV溝付き口金付き。可動部は2面接触のため精度が良い。
材質/仕上本体:FC15
1台
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 使用工具マイクログラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)3×30
1箱(5本)ほか
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

ダクタイル鋳鉄製で、耐久力があります。上下、平行360°回転できます。パイプ、異形物バイスとして使用できます。アンビル機能付です。
付属品回転台 トラスコ品番257-5620 材質本体:ダクタイル鋳鉄(FCD450)、シャフト、ハンドル、口金:鋼材 幅(mm)140 全長(mm)360 高さ(mm)195 タイプコンビバイス 口幅(mm)100 口開き(mm)100 口深(mm)60 取付穴寸法(mm)10 締圧力(kN)15 取付寸法F(mm)100 取付寸法G(mm)140 取付寸法H(mm)70
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

先端部、自在(スイベル)金具付仕様の為、異形物や角度付のワークを確実にクランプ、保持します。
用途板金、溶接作業に。 種類グリッププライヤ 付属品ナット 材質クロムモリブデン鋼
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 幅(mm)300 長さ(m)25
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1900 質量(kg)3.76 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)9
1個
16,980 税込18,678
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)25.4 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1896 質量(kg)2.82 寸法A(mm)15 ホイール幅(mm)9
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)20 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1799 質量(kg)3.92 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)25
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。丸鋼より削りだして焼き入れ、メッキを施した高品質タイプです。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)20 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール ピッチ(mm)30 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1764 質量(kg)4.36 寸法A(mm)25 ホイール幅(mm)25
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)2000 ホイール直径(Φmm)20 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール ピッチ(mm)35 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1594 質量(kg)3.14 寸法A(mm)20 ホイール幅(mm)15
1個
23,980 税込26,378
7日以内出荷

削り出しホイールを使用しているので、高い耐荷重性を備えます。機械部品など重量物の搬送に最適です。小径ホイールにより小さなワークでもスムーズに搬送することができます。コンパクトな寸法のため、ラック組み込みにも最適です。
用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。 機長(mm)1500 ホイール直径(Φmm)20 材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼鈑ホイール:スチール ピッチ(mm)25 仕様ホイール1個当たりの荷重:30kg トラスコ品番461-1527 質量(kg)2.86 寸法A(mm)12.5 ホイール幅(mm)15
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷