2,348件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
1,148 税込1,263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

粉が飛散しない特殊布を使用しています。水洗いでき、何度でも使えます。拭く面は、両面使えて経済的です。ソフトな感触で、疲れず楽に消せます。
用途ホワイトボード用クリーナーです。 仕様カバー部分は再生プラスチック(ABS樹脂)75%使用 材質再生プラスチック(カバー部)、特殊布地 長さ(mm)57 厚さ(mm)40 2018年トラスコ掲載ページ10 0609
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガラスやアルミなど、平滑な面であれば貼り付けられます。マグネット使用可能です。吸着面の汚れを濡れ雑巾で拭き取ると、吸着力が復活し、繰り返し使用できます。
厚さ(mm)1 材質ホワイトボード面:PET、中芯:鉄粉シート、吸着面:アクリル発泡体 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 種類壁掛け・無地
1枚
3,490 税込3,839
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

屋内外使用可能です。番号管理に便利です。
仕様粘着シール 材質塩化ビニール(PVC) 取付方式ステッカー
1セット(3枚)ほか
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

スライド式吊金具2個付で壁掛けに最適です。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 種別横掛け 材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式) 種類壁掛け・無地
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NSF H1認証取得のアルミニウム複合石けんグリスです。 耐熱・耐水性に優れています。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、包装装置の軸受、ギヤ、チェーンなどに 特性耐熱性、耐水性 使用温度範囲(℃)-20~200 規格NSF H1 認定取得 主成分合成油、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 危険物の類別非危険物
1本(400g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

台の部分に、水または砂を入れることができます(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)。
トラスコ品番342-9997 幅(mm)255 ホワイト 高さ(mm)850 質量(g)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NSF”H1”認証取得の食品機械用グリススプレーです。狭い箇所への浸透力があり、蒸気、水への耐水性もあります。
用途食品、医薬品、化粧品の製造装置、洗浄装置、運搬装置の手差しグリース給油箇所に。汚れを嫌う機器の開放摺動部に。 仕様スプレー後の状態:グリース状 成分流動パラフィン、アルミニウム複合石けん、固体潤滑剤 トラスコ品番509-4119 使用温度範囲(℃)-20~200 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

種類壁掛け・無地 板面(縦×横)(mm)300×450 仕様マグネット対応 トラスコ品番288-4933 質量(kg)1.5 表示内容無地 材質(表面)スチール
1枚
9,398 税込10,338
翌日出荷

平面だけでなく、曲面にも吸着できます。 マグネット付ですのでスチール板への着脱が可能です。 縦型横型の両方で使用可能です。 ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。 等方性マグネット。
厚さ(mm)0.8 仕様マグネット対応 材質表面材:PET系フィルム裏面材:マグネットシート 適合品番 枠の色
1枚
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

墨付きが良く、雨でも流れにくく、最適。
用途あらゆる墨付け作業に使う墨壷の墨液に。旅館の歓迎看板の文字に。 トラスコ品番253-3286 質量(g)約230 主成分各種顔料・PVA・水・その他
1個(180mL)
559 税込615
当日出荷

災害時、緊急時に使えるホイッスルです。
トラスコ品番787-9814 材質ABS樹脂 質量(g)3 寸法(縦×横)(mm)47×20 周波数(Hz)/遮音値(dB)3000/約95
1個
119 税込131
当日出荷

ビニールをなまし鉄線に被覆しています。
用途各種結束に。 材質なまし鉄線、表面処理:ビニール被覆 被覆:白
1巻
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

フッ素樹脂フィルムを基材とし、滑り性や絶縁性など、フッ素樹脂の特性に加え、柔軟性や表面平滑性に優れたテープです。耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。PTFE製の粘着テープです。
用途滑りをよくする。搬送物の傷つき防止。 材質基材:フッ素樹脂 長さ(m)5 連続使用温度(℃)-60~200℃ 主な用途傷つき防止 切断方法切断にはカッターが必要 特性耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性
1巻
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。 枠の色がホワイトとブロンズの2色からお選びいただけます。
材質(表面)スチールホワイト 仕様マグネット対応、ペントレー付(取付済) セット内容ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、吊金具:アルミ(スライド式目隠し設計) 白暗線
1枚
20,980 税込23,078
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。 材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm) 厚さ(mm)0.25 引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7 認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
1枚ほか
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付) (板面)白×白 種類脚付き・無地 枠の色シルバー 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン 組立時間2人20分
1台
59,980 税込65,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
種類壁掛け・無地 仕様マグネット対応 白(暗線) 枠の色 表示内容無地 材質(表面)スチール
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

5cmピッチで暗線が入っていますので、文字や図・表などが簡単にきれいに書けます。
設置方式壁掛 材質(表面)スチール 仕様マグネット対応、ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ、吊金具:アルミ(スライド式) 白暗線 種類壁掛け・無地 枠の色ブロンズ
1枚
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐水性・耐久性に優れ、衝撃に強いエコユニボード素材を採用しています。
用途工場・建物の配管バルブに。 表示内容白無地 取付け方法吊り下げ 材質エコユニボード 厚さ(mm)2
1組(10枚)
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付) (板面)白×白暗線 種類脚付き・無地 枠の色ホワイト 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト(両面) 組立時間2人20分
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽に施工できる粘着剤付きシートです。 離型紙に10mm方眼が印刷されていますのでカット時の目安になります。 ホワイトボードマーカーで書き消しできる高機能な磁性材です。 消去性、耐摩擦性、耐汚染性に優れてます。 はさみ、カッターで容易にカットできます。
用途工場、店舗、オフィスのレイアウト設計パネルとして。 ホワイトボードとして。 材質/仕上スチール、ハードコートフィルム 厚さ(mm)0.2
1枚
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(グレー色塗装、キャスター付) (板面)白×白暗線 種類脚付き・無地 枠の色シルバー 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト(両面)※RG-313、RG-303は裏面スチールグリーン 組立時間2人20分
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホーローホワイトボードを使用、書き味が滑らかです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ芯材:硬質ハニカム材(古紙配合率80%以上)脚:スチール(黒色塗装、キャスター付) (板面)白/白 種類脚付き・無地 枠の色ブロンズ 表示内容無地 材質(表面)ホーローホワイト 組立時間2人20分
1台
97,980 税込107,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大判タイプですので、マグネットをスチール壁に貼ってホワイトボードとして使えます。平面だけでなく、曲面にも吸着できます。縦型横型の両方で使用可能です。ハサミやカッターなどで必要な大きさにカットも可能です。
付属品マグネット付ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、マグネット式ペントレー1個 厚さ(mm)0.5 材質/仕上表面材:PET系フィルム、裏面材:マグネットシート 板面:白
1枚
9,398 税込10,338
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトなミニサイズの脚付き片面ホワイトボードです。 板面最下部高さが700mmで会議テーブルと同じ高さとなっているためイスに座ったまま使用できるので会議、ミーティングに最適です。 ボード面はスチール製のためマグネットが使用できます。 マグネット式のペントレーが付属しています。 マーカー、イレイザーは付属しておりません
用途雑誌やパンフレットの掲示、収納に。 トラスコ品番207-4349 セット内容マグネット式ペントレー 幅(mm)792 材質/仕上板面:スチール、ペーパーコア、板面フレーム・ペントレー:アルミ、合成樹脂、脚部:スチール、キャスター:ナイロン 質量(kg)5 (板面)白 奥行(mm)405 枠の色シルバー 板面(縦×横)(mm)558×708 アズワン品番64-8771-56
1台
11,980 税込13,178
翌日出荷

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100%
1枚
239 税込263
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

表裏違う色のマグネットシートです。両面使用可能です。出欠管理用として最適です。
赤/白 商品タイプ両面 トラスコ品番414-4856 セット内容大シート3枚+小シート3枚 長さ(mm)70(大)50(小) 幅(mm)30 厚さ(mm)1 質量(g)25
1セット(6枚)
319 税込351
当日出荷

耐熱性に優れたユリア樹脂を使用しています。RoHS指令適合品です。適用電線 700ワットまで・・・0.75mm2 1200ワットまで・・・1.25mm2 1500ワットまで・・・2mm2
定格15A125V 定格電流(A)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

両面仕様の移動ボードのスタンダードタイプです。
仕様組立式両面仕様マグネット対応 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、ペントレー1個、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色/黒色塗装、キャスター付) (板面)白×白暗線 種類脚付き・無地 枠の色ブロンズ 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト(両面) 組立時間2人20分
1枚
77,980 税込85,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表面が起毛しているベルベット生地を使用したウエスで、滑らかな手触りです。ランプ糸を使用し、研磨性・吸塵性・保温性に優れ、微細な塵までしっかりふき取ることができます。表面の糸が細かい隙間まで入り込み、汚れをふき取ることができるため、皮などの表面がデコボコした面の清掃に適しています。水で濡らし、固く絞って使用すると、より汚れをふき取ります。レーザーカットのため裁断面がホツレにくく、糸くずがでにくい仕様です。基布・パイル糸ともに連続長繊維を使用していますのでリント(糸くず)がでにくい仕様です。保塵性に優れるため研磨後などの清拭に最適です。
用途金属・ガラス・プラスチック・皮などの汚れのふき取り。繰り返し洗濯し使用可能。表裏があり、表面のみ使用可能。 トラスコ品番123-8930 材質パイル糸(起毛部分):ポリエステル65%、ナイロン35%、グランド(基材部):ポリエステル100% 入数(枚)10/袋 シートサイズ(mm)150×150 箱入数250枚 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
539 税込593
当日出荷

5cmピッチで暗線が入ってますので、文字や図・表を簡単にきれいに書けます。
仕様組立式マグネット対応ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ(A6063)芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(キャスター付) (板面)白暗線 種類脚付き・無地 枠の色ホワイト 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト 組立時間2人20分
1枚
69,980 税込76,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

東レ製不織布をはじめ、すべて国産材料で国内製造している三層マスクです。 SIAA抗菌ISO22196:JP0122483A0002X VFE試験(ウイルス捕集効率)99%以上です。 BFE試験(細菌捕集効率)99%以上です。 PFE試験(微粒子捕集効率)99%以上です。 耳の負担が少ない、4mm幅の伸びる柔らかい平ゴムを使用しています。 化粧箱表面の抗菌加工により衛生的に保管できます。
用途食品工場や軽作業などに。 花粉や飛沫ウイルスを気にされる場所で。 トラスコ品番217-9011 材質本体:不織布、ノーズピース部:PE 質量(g)170 対象花粉、飛沫ウイルス アズワン品番64-8490-59 細菌ろ過効率(BFE)99% 微粒子ろ過効率(PFE)99%
1箱(50枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

10mm用スパナ1本で組立簡単。(M6 6角ボルト)。棚板は、50mmピッチで移動できます。
ホワイト 高さ(mm)740 材質(本体)スチール 奥行(mm)408 材質(ベース)ポリプロピレン(再生材25%) 総耐荷重(kg)100 均等耐荷重(kg/段)50
1セット
9,198 税込10,118
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込 材質低炭素鋼 穴の形状十字穴 表面処理三価白 仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付 種類P=3(SW、W付) 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(33個)ほか
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

屋内外使用可能です。通り芯表示板としても使用可能番号管理に便利です。
寸法(mm)420×420 材質塩化ビニール(PVC) 厚さ(mm)1 質量(g)200 取付方式ビス止め穴4ヵ所(ビス別売)
1枚
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ 材質軟鋼線材(SWCH) タイプ全ねじ 表面処理三価クロメート仕上げ(白) 頭部形状六角 JIS規格JIS B1180 強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
1パック(30個)ほか
659 税込725
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)