「白 ネジ」の検索結果
特価
本日11月30日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
環境負荷の少ない三価クロメート品です。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価ホワイト
表面処理3価クロメート
頭部形状ナベ
穴の形状十字穴
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
頭部形状皿
穴の形状十字穴
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状皿
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
規格JIS B1176規格品
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
強度区分10.9
貼るだけで簡単にねじ穴をカバーできます。
用途ねじ穴隠しとして。
質量(g)4
外径(Φmm)14
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
トラス頭はナベ頭ねじに比べ頭部外径が大きく、接地面が広いためしっかり表面を抑え込みます。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
材質低炭素鋼
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
頭部形状六角アプセット組込
材質低炭素鋼
穴の形状十字穴
表面処理三価白
仕様丸ワッシャー、スプリング(P-3)付
種類P=3(SW、W付)
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
仕様丸ワッシャー(小型・旧JISタイプ)、スプリング(P-4)付
材質低炭素鋼
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理三価クロメート(白)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
材質/仕上クロムモリブデン鋼(SCM435)
寸法d(mm)M12
強度区分10.9
規格JIS B1176規格品
頭部形状六角
種別半ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
種別全ねじ
材質軟鋼線材(SWCH)
タイプ全ねじ
表面処理三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状六角
JIS規格JIS B1180
強度区分4.8(最小引張強さ/耐力)
汎用性のある容器です。
粘土のある液体の保管にも使用可能です。
用途蜂蜜、塗料詰め替え、カラーチョーク、粉態の保管に。
仕様ねじキャップ仕様
材質/仕上ポリプロピレン(PP)
色半透明
色(フタ)白
耐熱温度(℃)90
中栓無
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ねじの種類全ねじ
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
六角棒レンチを使用し、見えにくい・狭い場所でも強く締結できるボルトです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
表面処理三価白
強度区分4T
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
仕様ナット3種(高さ:ねじ径の60% 両面面取り)
適合3.6・4.6・4.8(ボルト強度区分)
規格3種
表面処理三価白
強度区分4T
十字穴のついた化粧ビスです。手締めはもちろん、ドライバーでも締められるので作業性がアップします。
用途化粧ねじ、化粧ノブとして。
材質ねじ部:低炭素鋼(SWCH相当)三価クロメート、頭部:ABS樹脂
色白
表面処理三価クロメート
頭部厚(mm)4.6
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。2種と同じピッチになります。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
タイプ白仕上げ
適合ドライバープラス No.2
RoHS指令(10物質対応)対応
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ
材質鉄
ねじ長さ(mm)5194
表面処理三価白
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
紙パウダーを51%含有した環境配慮新素材『MAPKA(マプカ)』を使用したねじです。素材が紙なので燃やせるゴミとして処分することができ、段ボール箱や紙箱からの分別作業が不要です。プラスチック使用量削減に貢献した商品です。
用途ダンボールや紙箱の固定に。
材質紙:MAPKA(マプカ)(紙パウダー51%・ポリオフィレン系樹脂)
色白
穴径(mm)7
フランジ径(Φmm)15
一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
頭部形状トラス
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート白
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
Cチャンネル用鋼材に使用し、使用される雄ねじが相手材と平行に使用されるため5度の角度がついています。
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
材質鉄
種類テーパーワッシャー
表面処理三価白
用途十字穴付小ネジの代表的なもの
頭部形状ナベ
材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)
穴の形状十字穴
表面処理3価クロメート
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
ナット3種
強度区分4T
ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)
高さ(mm)0
手で締め付けることのできるボルトです。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
寸法d(mm)21
羽根高(mm)(H)11
羽根幅(mm)(D)21
RoHS指令(10物質対応)対応
十字穴付の汎用性の高いネジです。環境負荷の少ない三価クロメート品です。ヘキサゴンパック入りです。
材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボール
強度区分強度区分4.8
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SCM435
穴の形状六角穴
表面処理三価クロメート(白)
種類P=3(SW+JIS W組込)
規格JIS規格品
頭部形状六角穴付き
材質(スプリングワッシャ)SWRH
材質(ワッシャ)SPCC
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
次へ