132件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1本
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に、使用区域管理をおこなう工場や施設などに 使用場所排水口まわり 縦(mm)600
1本
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,298 税込1,428
当日出荷

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
1丁
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 配管や器材の奥の洗浄に最適です。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.25 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 ホワイト 厚さ(mm)10 材質(基材)発泡ポリエチレン 長さ(m)2 取付け方法背割れタイプ
1本
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配管パイプや鋳鉄管などの内部洗浄用に使用します。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

軽くて柔らかく、使いやすさ抜群です。
用途荷物等の識別に。
1巻
539 税込593
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ノズルなど、細い穴の清掃に便利なブラシです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 使用場所排水口まわり 材質(本体)ステンレス 線径(Φmm)0.1 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 耐熱温度(℃)120
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。 5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。 楕円パイプでスマートです。
材質(表面)スチールホワイト 仕様マグネット対応、ペントレー付(取付済) トラスコ品番764-6739 セット内容ラーフル1個、ペントレー1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 材質フレーム:アルミ、芯材:合板材(間伐材100%使用)、脚:スチール(白色塗装、キャスター付) 質量(kg)12.5 白暗線 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)971×550×1800 枠の色ホワイト 組立時間2人20分 外形寸法(縦×横)(mm)900×600
1台
58,980 税込64,878
翌々日出荷

コンパクトなサイズで場所を取らずに使用でき、小会議に最適です。5cmの碁盤目の暗線が入っていますので、文字や図などが簡単にきれいに書けます。楕円パイプでスマートです。
種類脚付き・無地 板面(縦×横)(mm)900×900 仕様組立式マグネット対応ペントレー付 付属品ラーフル1個、マーカーペン(黒・赤各1本)、カラーマグネット4個 トラスコ品番520-4453 材質フレーム:アルミ芯材:合板材(間伐材100%使用)脚:スチール(白色塗装、キャスター付) 質量(kg)14.5 (板面)白暗線 枠の色ホワイト 表示内容無地 材質(表面)スチールホワイト 組立時間2人20分 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)971×550×1800
1台
67,980 税込74,778
翌々日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6347 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1800 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
35,980 税込39,578
翌々日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6291 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1200 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
37,980 税込41,778
5日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6339 高さ(mm)700 奥行(mm)450 間口(mm)1800 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6304 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1500 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
34,980 税込38,478
翌々日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6363 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1800 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6282 高さ(mm)700 奥行(mm)600 間口(mm)1200 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6274 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)900 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6355 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1800 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
44,980 税込49,478
4日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6321 高さ(mm)700 奥行(mm)900 間口(mm)1500 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
46,980 税込51,678
17日以内出荷

脚が固定式ですので安定感があり、据置用として最適です。
仕様組立式下棚なし天板:28mm厚メラミン化粧板・フラッシュ構造・共巻脚部:31mm角パイプクロムメッキ・アジャスター付 トラスコ品番464-6312 高さ(mm)700 奥行(mm)750 間口(mm)1500 色(天板)ホワイト 組立時間2人20分
1台
43,980 税込48,378
翌々日出荷

ねじ・継手に巻きつけるだけで簡単にシールできます。 ねじ込み・取り外しが簡単にできます。
用途鉄・アルミ・ステンレスパイプ・プラスチックパイプなどのシールに。 幅(mm)13 厚さ(mm)0.1
1セット(10巻)
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋2m入りの使いきりサイズです。
用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。 材質軟質ポリオレフィン樹脂 長さ(m)2 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-55~125 適合規格UL224 収縮率(%)50以上
1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

75mmの小径キャスターなのでお求めやすい価格です。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

パイプ内径が32mm~38mmの乾式クリーナーに取り付けできます。(各メーカー共通)
適合機種パイプ内径32~38mmの乾式クリーナー
1個
259 税込285
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
材質(アジャスター)樹脂 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
30,980 税込34,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

取付が簡単なブッシュを用いたワゴンです。省音キャスターを使用した静かで滑らかな使い心地のパイプ式ワゴンです。柱にパイプを採用し組立段替が簡単です。
材質(キャスター)スチール ストッパーあり(×2) キャスター種類省音タイプ 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)150 棚板調整ピッチ(mm)25
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ガススプリングが付いており、高さ調節時の負担軽減になります。 本体部に丸パイプを使用し、天板がブルーで塗装がホワイトとスタイリッシュな仕上がりです。
仕様ガススプリング付 ねじサイズM12×1.75(キャスター)
1台
46,980 税込51,678
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ジョイントブラシハンドルと組み合わせて使用するジョイント式パイプクリーナーです。 カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。 毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。 材質(本体)ステンレス 材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT) 線径(Φmm)0.25 耐熱温度(℃)120
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工です。そのため、オイルのような液体がこぼれても漏れません。浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることもできます。(別売)
仕様組立式 トレー組合せ浅型:2段、深型:1段 ストッパーあり(×4) 材質(金具)スチール 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)浅型:20、深型:30 最大積載量(kg/台)70
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

遮熱性と高い耐候性を兼ね備えた遮熱シートです。太陽光の幅広い波長域で高い反射率があります。特に紫外線域、赤外線域の反射率が高いことにより、被覆した品物紫外線劣化や温度上昇防止に優れた効果があります。温度を抑制しながら適度な光透過性も有しています。防水性があり、屋外養生に最適です。
用途工場の日除け、パイプなどの屋外保管養生として。作業小屋や車庫の天幕、太陽光パネル下の反射材として。 材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)0.3 パールホワイト/ホワイト 可視光線透過率(%)0.091 引裂強度(N)130×110 紫外線遮断率(%)99 耐久性(年)5年 ハトメピッチ(cm)30・90 紫外線透過率0.4%以下 引張強度(N/5cm)【縦】930【横】850
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板を裏返して取り付けることでベタ棚としても使用できます。
材質棚板:スチール、抗菌剤入り粉体塗装仕上げ 棚ピッチ(mm)25 支柱径(Φmm)25.4
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

継ぎ目のないトレーなので、液体がこぼれても床を汚しません。 浅型の上段は小物整理、中・下段は工具整理に最適です。
仕様組立式 ピッチ(mm)(棚板調整)95 トレー組合せ浅型:1段、深型:2段 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 棚板トレータイプ 均等積載量(kg/段)浅型/20、深型/30
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ホワイト 付属品取付ブッシュ4個 材質スチール(抗菌粉体塗装) 適合支柱Φ25.4mm
1枚
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様組立式 ストッパーあり(×2) 支柱径(Φmm)25.4 均等積載量(kg/段)120
1台
30,980 税込34,078
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)