耐熱性・耐久性に優れています。
親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
トラスコ品番123-5362
耐熱性・耐久性に優れています。
甲部にメリヤス生地を使用しているため通気性に優れています。
用途運送・建築・機械・配線・一般作業。
トラスコ品番123-5389
厚さ(mm)1.2
質量(g)115
本体質量(g)110
材質(甲)綿メリヤス
材質(掌側)牛床革
材質(袖口)ゴムタック式
1双
¥649
税込¥714
当日出荷
丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
掌部を裏出し革にすることで耐滑性を維持しました。
用途建築土木や荷役作業。
厚さ(mm)1.3
10双入のお買い得パックです。アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番521-4474
材質手のひら部:牛本革、袖部:牛床革、親指付根:本革当付
厚さ(mm)0.8(±0.1)
色ホワイト
サイズフリー
タイプ5本指
全長(cm)30
中指長(cm)8.5
手のひらまわり(cm)22
1袋(10双)
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
エンボス加工PU生地で軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。
ぬれてもグリップ力が変わりません。
用途防衛省納品、建築土木、電気工事、荷役、組立作業。
材質(手のひら部)ポリウレタン樹脂、(手甲部)メリヤス生地迷彩柄、(袖口)パイルゴム
厚さ(mm)0.7
入数(双)1
袖口仕様マジック式
通気性に優れています。マジックテープ式。
用途一般作業・造園。
トラスコ品番152-4771
厚さ(mm)0.7(±0.1)
質量(g)70
本体質量(g)75
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
使い始めから手に馴染みやすいオイル加工革を使用しています。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
トラスコ品番837-1264
厚さ(mm)1.2(±0.1)
質量(g)280
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れています。裏地つきの為、夏は吸汗、冬は防寒の機能をします。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
厚さ(mm)1.2
材質(裏)綿100%
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
耐熱性、耐久性に優れている。縫いしろが外に出ていない為安全性が高い。袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8440
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)250
タイプ五本指
本体質量(g)52
1双
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。
トラスコ品番856-3402
厚さ(mm)袖部
質量(g)125
2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
厚手牛床革を使用し耐熱性、耐久性に優れています。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番253-8431
厚さ(mm)1.7(±0.1)
質量(g)320
タイプ3本指
本体質量(g)46/片手
1双
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
摩耗に強く、軽量で柔軟性・通気性に優れています。
用途一般作業・造園。
トラスコ品番374-7557
厚さ(mm)0.6
質量(g)75
材質(甲)豚本革
材質(掌側)豚本革
1双
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
縫製に難燃性のケブラー[[(R)]]糸を使用し、スパッタでの糸切れリスクを低減します。磨耗しやすい手のひら部に革補強付きです。裏綿付きで汗を吸収し、はめ心地が抜群です。
用途溶接、溶断作業に。
仕様フリーサイズ
厚さ(mm)1.4(±0.1)
2018年トラスコ掲載ページ7 0365
内側に付けられたハニカムメッシュで革手独特のムレを防ぎ、臭いも軽減します。
クッション性も高く、装着時の肌触りも抜群です。
縫製糸は、耐熱性のあるアラミド糸を使用しています。
親指の又周辺にアテ(補強)を付け、耐久性も高いです。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番207-0698
厚さ(mm)6
質量(g)240
アズワン品番64-8553-73
1双
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。袖口マジック式でフィット感に優れ、更に掌部補強当て革付で耐久性がアップしています。
用途機械・プレス・運送・園芸・レジャーなど。
厚さ(mm)0.6
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし
材質牛床革、ケブラー糸
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
加工背縫い
薄手の羊革で手へのフィット感に優れています。手の甲部は東レ[[RD]]フィールドセンサーを使用しており、吸汗性・速乾性に優れています。羊革を使用しているため、牛革や豚革手袋のような臭いが気になりません。軽量で柔軟性に優れています。
用途機械・荷役・電工・運送・農林業・土木・組立て作業・造園・園芸など。
材質羊革、甲部:ポリエステル、ポリウレタン
色ホワイト
袖口仕様マジック
火花がかかりやすく、消耗が早い左手のみの販売です。
袖部が長く、前腕部まで保護します。
耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断作業に。
トラスコ品番115-1143
厚さ(mm)1.4(±0.1)
質量(g)125
1枚
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
手の平に特殊素材のエンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。
用途建築、土木、鉄鋼。
自動車、バイクのメンテナンス作業。
厚さ(mm)0.9
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
物を掴む3本の指先に加工をしており、掴み作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)指先タイプ
軽くて丈夫、フィット感・グリップ力に優れています。通気性の良い、メリヤス生地を使用しています(甲部)。指先に補強を入れ破れにくくしています。
用途建築、土木、鉄鋼、機械、造園、配線。自動車、バイクのメンテナンス作業。日曜大工、レジャー等。
厚さ(mm)1.1(グリップ部)
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
仕様背縫い、外縫タイプ
厚さ(mm)1.3
2018年トラスコ掲載ページ6 0708
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)手の平タイプ
10双入のお買い得パックです。耐熱性・耐久性に優れています。親指付根は牛床革当付です。
用途建築・土木・鉄鋼・機械・溶接・鉱業・造園などの重作業。
厚さ(mm)1.3
色ホワイト
縫い形式外縫い
袖口仕様袖なし
水や汗に濡れても革の油が表面に出にくい加工をしている為、濡れても滑りにくく、むしろ濡れると摩擦力が増す耐水加工牛革を使用しています。薄手の牛革で、独特のタッチと風合いがあります。
用途荷役、運送、農林業、土木等、水廻り作業に最適。
質量(g)59
洗濯ができます。脱着しやすいソフトタイプ。綿100%ですので、静電気を発生させません。床皮手袋に比べ、しなやかで指先の感覚が良好です。熱を発するものに触れても、融着しません。
用途板金製品の取り扱い作業に!。手先の必要な軽作業に!
サイズフリー
色ホワイト
全長(cm)25
手のひらまわり(cm)26
中指長(cm)9
質量(g)60
トラスコ品番273-5440
材質綿100%綿帆布
入数(双)1
本体質量(g)60
機能静電気防止
1双
¥479
税込¥527
欠品中
場所を選ばず、工場などで数ヵ所に設置できるコンパクトなセットです。
地震時の緊急脱出用として必要最低限のツールを搭載しています。
仕様災害救助用品9点
トラスコ品番325-4216
セット内容一体型石頭ハンマー、ミニカッター、平バール、折りたたみ式のこ、モンキーレンチ、防じん作業用マスク、革手袋、ホイッスル、アルミLEDライト
質量(kg)5.4
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×161×177.5
有効内寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)159×459×82
1セット
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
関連キーワード