「皮手袋 S」の検索結果
特価
本日8月31日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
革より柔らかい新素材を使用しています。
柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。
エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。
洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
着脱のしやすい袖口マジック止めタイプです。丈夫でしなやか、手によく馴染みます。
用途荷役・運送・農林業・土木・園芸。
厚さ(mm)0.8
作業性に優れ、摩耗に強く、軽量で通気性に優れています。甲部はカラーメッシュでより通気性良好です。
用途機械、プレス、荷役、運送、園芸、レジャー等
仕様甲部絞り入り
厚さ(mm)0.7(±0.1)
材質(甲)綿
材質(袖口)パイルゴム
革より柔らかい新素材を使用しています。柔軟性・通気性・透湿性に優れ、快適に作業ができます。耐久性にも優れています。エンボス加工を施し、グリップ性能に優れています。洗濯が可能で素早く乾きます。また、色落ちもしません。
用途内装工事、建築土木、重機運転に。
厚さ(mm)0.5
質量(g)45
高機能グリップ素材の3M(TM)グリッピングマテリアルを使用した手袋です。
手のひら部に加工をしており、握る作業に優れています。
別売のグリップテープ(TGM-870-BK)を工具などのグリップ部に取り付けて使用するとさらに効果的です。
人工皮革で摩擦に強いです。マジック・パイルゴムで手にフィットします。
用途配線・配管工事、建築土木工事。
厚さ(mm)0.6
位置(テープグリップ)手の平タイプ
汚れ防止用に撥水加工革を使用しているため、汚れを弾きシミになりにくく長持ちします。手首より先も守れる中袖タイプの防炎手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減しします。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組立作業・造園・園芸など。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
仕様ゴムなし、ベルトなし
材質牛床革、ケブラー糸
厚さ(mm)1.4
色ブラウン
加工背縫い
手首より先も守れる中袖タイプの防炎加工手袋です。手袋のフックホールに、お手持ちのカラビナと合わせてベルトフックに通して使用すると手袋の紛失防止になります。内布に綿を使用し、夏は汗をかいてもサラリとして不快感を軽減します。ケブラー糸を使用しているため、耐熱効果もあり耐久性に優れてます。オイル加工された革を使用し、柔らかな革手袋で作業性も高い商品です。キャンプやアウトドアでも使える手袋です。
用途溶接作業に。キャンプ時のダッチオーブンを使用する時などに。
材質牛床革、綿布
厚さ(mm)1.4
色マスタードカラー(からし)
耐熱温度(℃)素材:80
関連キーワード