24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部を沈める必要のある作業に適しています。
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50 頭部形状 JIS規格JIS B 1111規格品 穴の形状十字穴
1パック(125個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (96種類の商品があります)

皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用 材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7) 頭部形状 JIS規格JIS B 1122規格品 穴の形状十字穴
1パック(100個)ほか
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
用途主に薄鋼板(一般に1.2mm以下)、ハードボード、木材、石綿など 材質ステンレス
1袋(20本)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状 材質ステンレス(A2) 穴の形状トライウイング 強度区分A2-50相当
1セット(14本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2) 頭部形状 穴の形状ツーホール 強度区分A2-50相当
1セット(4本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
1袋(20本)ほか
329 税込362
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

タッピングねじで一番ピッチが粗く、先端部が尖っています。タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。主に薄鋼板(1.2mm以下)用、木材用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラスNo.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,398 税込1,538
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

頭部を沈める必要のある作業に適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(100本)ほか
1,498 税込1,648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

頭部が皿頭でプラスチック専用のタッピンねじです。ねじの形はおむすびの形をしています。ピッチが広く二条ねじです。樹脂の焼付が起きず、割れが少ないです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUSXM7)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(590本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1種よりもピッチが細かく、先端が少し絞っていて、1/4カットしています。カット部は相手材を削る刃の役割をします。主に薄鋼板(5mm以下)樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(620本)ほか
3,898 税込4,288
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1種(Aタッピング)よりもピッチが細かく、先端2~2.5山がテーパーになっています。主に薄鋼板(5mm以下)、樹脂、非金属用です。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 寸法d(mm)M3 頭部厚(mm)1.75 頭部径(Φmm)6 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1200本)ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(3個)ほか
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、素地 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:黒染め仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

2つ穴形状のため、通常の工具での取り外しができません。
材質ステンレス(A2) 頭部形状ナベ 穴の形状ツーホール 強度区分A2-50相当
1セット(4本)ほか
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。 取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。 頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
材質ステンレス(A2) 頭部形状ナベ 穴の形状ワンサイド 強度区分A2-50相当
1セット(30本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

トライアングル型の溝形状のため通常の工具では取り外しができません。
頭部形状ナベ 材質ステンレス(A2) 穴の形状トライウイング 強度区分A2-50相当
1セット(17本)ほか
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。 材質ステンレス、表面処理:ライトブロンズメッキ仕上げ 強度区分A2-50相当
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

1本
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

キャビネットなどのデッドスペースに棚を設置する際に使用する棚柱です。別売の専用棚受けとセットで使用してください。(TU-SUS、TU-SUSKZ)
用途キャビネットなどの棚の設置用として。書類用棚として。ディスプレイ棚として。 材質ステンレス(SUS430) 幅(mm)15.3 ピッチ(mm)ねじ穴:17 耐荷重(kg)20
1本
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部高さが非常に低く、省スペースに適しています。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボール 強度区分A2-50相当 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(270本)ほか
6,098 税込6,708
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1本
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)