14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用 材質(本体)ステンレス(SUS304XM7) JIS規格JIS B 1122規格品
1パック(8個)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

1パック(220個)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ザグリ加工をした穴に使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス 規格JIS B 1112
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 材質/仕上黄銅、ニッケルメッキ 種類ロゼットワッシャー
1パック(14個)ほか
929 税込1,022
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

皿ねじを使用する場合、相手材に「サグリ加工」をする必要がありますが、ロゼットワッシャーを使用することで加工をせずに皿ねじが使用でき加工の工程を省く事ができます。皿ねじ、丸皿ねじ用のワッシャーです。山形座金とも呼ばれます。
用途丸皿頭の小ねじ、木ねじ専用の座金に。 種類ロゼットワッシャー
1パック(10個)ほか
969 税込1,066
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用 種別ウォールフック 材質ステンレス(SUS304) 種類ウォールフック 使用荷重(kN)0.1
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。 材質/仕上アルミ、焼付塗装 取付穴数2
1個
299 税込329
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。 セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本 幅(mm)16 材質/仕上真鍮、軟質樹脂 ホワイトブロンズ
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リング部分が倒れるので、不使用時に邪魔になりにくいです。
用途アイプレートのように壁面や床に設置してフックとして使用。 セット内容ステンレス皿木ねじ 材質/仕上ステンレス(SUS304)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
1個
269 税込296
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。 寸法A(mm)16 H(mm)43 寸法L(mm)62 厚さ(mm)2 取付穴数2 吊下荷重N(kgf)2
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

指先で軽く押すだけで扉が開きます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけでマグネットが扉をキャッチします。本体を回転させることで、取付後に13mmの前後調節が可能です。
用途扉などの保持に。 付属品受座、十字穴付丸木ねじ(3.1×13)×4本、十字穴付丸皿木ねじ(3.1×13)×1本 材質本体:ポリプロピレン(PP)、受座:鋼(SPCC) 全長(mm)44.8 吸着力(N)4.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチ操作にて扉の開閉が可能です。
用途扉などの保持に。 付属品ストライク、十字穴付なべ木ねじ(2.7×13)×4本、十字穴付皿木ねじ(2.4×10)×2本 トラスコ品番256-3276 材質本体:ABS樹脂、アーム:ポリアセタール(POM)、受座、ストライク:ポリアミド(PA) 全長(mm)36.3 ブラック 保持力N(kgf)29/3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
翌日出荷