木材にねじ込むのに適した先端とねじ山をもっています。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途木材用
材質(本体)ステンレス(SUS304XM7)
JIS規格JIS B 1122規格品
用途木材用
材質/仕上低炭素鋼(SWCH)/ユニクローム
頭部形状皿
皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。
用途薄板鋼板用
材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)
頭部形状皿
JIS規格JIS B 1122規格品
穴の形状十字穴
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
多用途に使えるアルミ製のフックです。
用途各種施設、店舗、事務所。
材質/仕上アルミ、焼付塗装
取付穴数2
扉用のスタンダードな戸当です。
用途扉の上部に取り付ける戸当。
セット内容鉄皿木ねじ(4.1×25)1本、フック用ステン皿木ネジ(3.1×16)2本
幅(mm)16
材質/仕上真鍮、軟質樹脂
色ホワイトブロンズ
サイズにより多目的に使えるフックです。
材質/仕上亜鉛合金、焼付塗装(シルバー塗装、ブラック塗装)
シンプルで使いやすいステンレス製のフックです。
用途事務所施設、コートかけとして。
寸法A(mm)16
H(mm)43
寸法L(mm)62
厚さ(mm)2
取付穴数2
吊下荷重N(kgf)2
関連キーワード