(株)ホプニック研究所製のNeoContrast[[R上]]レンズ(特許番号:5778109)を採用しています。特長的なレンズがイエローライトをカットし、色がはっきりと見え眩しさを抑えます。ブルーライトをカットするため目にも優しいです。中高齢者の疲労軽減にもなります。夜間運転時の対向車ライトの眩しさを軽減し、安全運転にお役立て頂けます。
用途色の目視検査用や眩しさ軽減用として。
トラスコ品番256-8389
材質レンズ:ウレタン、フレーム:ウレタン
幅(mm)160
高さ(mm)170
奥行(mm)45
レンズ色ブルー
テンプル色ブラック
レンズ厚さ(mm)2.0
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
設置が容易なテーブルスタンド式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)185
高さ(mm)330
奥行(mm)300
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)250±43
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。
用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。
幅(mm)230
高さ(mm)604
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)9
レンズ径(Φmm)130
電源コード(m)1.8
保護等級IP20
アーム長さ(mm)1000
光源色白
材質(レンズ)光学ガラス
電球の種類LED
標準消費電力料金(円/h)0.27
独自の2点接触スプリング構造です。
透明カバーで結線が目視で確認できます。
JIS C2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品です。(認定検査機関:〈PS〉E JET)
用途むいた線同士の結線に。
種類差込形電線コネクタ
色紫透明
差込み線数(本)6
定格電圧(V)300
定格電流(A)20
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)20.5×30.0×9.1
質量(g/パック)40
トラスコ品番489-4758
質量(g)40
1パック(6個)
¥819
税込¥901
当日出荷
関連キーワード