ガラスを美しく装うシェードタイプの装飾フィルム。インテリアのガラスをはじめ、外壁ガラス(内貼り)にもご使用できます。ガラスが割れた際の破片の飛散と落下を効果的に減少(JIS A 5759 ガラス飛散防止性能を満たす)。紫外線を99%以上カットするので商品や家具調度類の褐色を防止。
仕様3Mスコッチティント窓用フィルム Fasaraを3サイズに標準化
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.119
色半透明
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱フィルム
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
遮熱効果で冷房効率がアップします。
太陽光のほとんどを遮り、室内の温度上昇を抑えます。
紫外線防止・目かくし効果に良好です。
水を使って簡単に窓に貼れ、はがした跡も残りにくいシートです。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに。
材質ポリエステルフィルム
厚さ(mm)0.065
長さ(m)1.8
こんなお得な商品も!
遮光・遮熱メッシュシート
モノタロウ
¥1,398~
税込¥1,538~
遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。
室内が見えにくい目かくし効果があります。(昼間)
水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。
メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。
凹凸ガラスにも貼れます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目かくしに
仕様断熱効果約35%
材質本体:ポリエステル、アクリル系粘着剤、離型フィルム:ポリオレフィン
厚さ(mm)0.5
遮光率(%)黒/約75、白/約72
紫外線遮断率(%)約68
幅(m)0.9
短期間使用の使い捨てタイプです。
用途養生、目隠し等に。
形状折りたたみタイプ
厚さ(mm)0.07
色ブルー
番手#1000
引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
ポリエステル基布にPVCコーティングを施した白防炎シートです。
用途建築、建設現場の養生や目隠しに。
材質シート:ポリエステル基布+PVCコーティング、ハトメ:アルミ(内径12mm)
厚さ(mm)0.25
色白
引裂強度(N)縦:88.3、横:68.7
認定番号防炎表示者認定番号:AFE230435
工事現場で使用されるガードフェンス用の目隠しシートです。
用途建築現場のフェンスの目隠しとして。
材質シート本体:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミ(内径:12mm)
形状折りたたみタイプ
2018年トラスコ掲載ページ6 1329
こんなお得な商品も!
ブルーシート ロールタイプ 薄手
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
短期間使用の使い捨てタイプです。ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
用途養生、目隠し等に。
仕様ハトメなし
材質ポリエチレン
形状ロールタイプ
厚さ(mm)0.07
番手#1000
耐久性約1カ月未満
引張強度(N/5cm)縦/約130、横/約120
長さが30cmと短いため見せたく無い部分のみを目隠し出来る商品です。遮光、遮熱効果で冷房効率がアップします。室内が見えにくい目かくし効果があります。水を使わずに保護フィルムをはがすだけですぐに貼れます。メッシュ部分から空気が抜けるのでシワにならずキレイに貼れます。凹凸ガラスにも貼れます。窓ガラスのサイズに合わせてハサミやカッターでカットしてご使用頂けます。
用途工場、家屋の省エネ対策・目隠しに。会議室の目隠しに。
仕様断熱効果:約35%
厚さ(mm)0.5
質量(g)150
遮光率(%)黒/約75%、白/約72%
紫外線遮断率(%)約68%
幅(m)0.9
ハトメなしのロールタイプ仕様の為、必要な現場の状況に合わせてカットすることで、経済的な使用が可能です。
価格と品質のバランスが高く、満足度の高いシートとなっています。
用途養生、目隠し等に
色ブルー
材質ポリエチレン(PE)
形状ロールタイプ
呼び寸法(縦×横)(m)1.8×100
汚れ防止のシートや目隠し用カバーとしても幅広く使用できる商品です
トラスコPB品のトランクツールボックスT-190シリーズに色味を合わせ、ステッチの色にも拘ったデザイン性のあるシートです。
ハトメ部分をステッチと同じ色糸でボタンホールを作り、生地の風合いに合ったシートです。
用途ターピーシートの上に敷きお洒落なレジャーシートとして。目隠し用カバーに。ちょっとした雨避け、汚れ除けのシートにも。
厚さ(mm)0.1
ハトメピッチ(cm)1
ハトメボタンホール仕様
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。
マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。
トラスコ品番207-5884
長さ(mm)1800
幅(mm)920
材質/仕上ケース:ABS樹脂、シート:ポリエステル
質量(kg)1
アズワン品番64-8609-11
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
HACCP対応品です。紫外線LEDを使用した大容量のLED捕虫器です。既存の蛍光灯捕虫器の代替としてご使用いただけます。長寿命のためランプ交換の頻度を減らせます。消費電力も小さいため節電対策としても効果的です。シートの交換は3ステップ(カバーオープン・シート取り換え・カバークローズ)でストレスフリーで交換時間を短縮できます。
用途工場の製造ラインや飲食店の厨房、従業員通路に。搬入口などの出入り口に。
有効面積(m2)40
消費電力(W)4.2
仕様捕虫方法:粘着式
タイプ本体(シート1枚付き)
電源(V)単相100
交換目安シート:1か月
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)369.6×162.1×209
電源コード(m)1.8
誘虫ランプ専用LEDランプモジュール付属
アズワン品番64-5224-57
誘引方式紫外線LED
標準消費電力料金(円/h)0.091
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
マグネット固定のため、設置が容易に行えます。マグネットは取り外し可能、位置も可変できるため、取付場所に合わせて位置の変更が可能です。ウイルス飛散防止に役立ちます。シートはアルコールで拭くことができます。シートの引き出し長さを自由に調節できます。
用途棚やオープン書庫、ロッカーなどの目隠しに。ウイルス飛散防止用スクリーンとして。
トラスコ品番257-4707
形状ビニールカーテン
アズワン品番65-1985-16
1台
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
600デニールのポリエステル生地にPVCコーティングを施した耐久性と簡易防水性能のあるシートです。
汚れが目立ちにくいデジタル迷彩柄となります。ハトメはプラスチック製です。
用途床養生に。目隠しに。機械や商品の保護に。間仕切りシートに。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.35
質量(kg)1.6
寸法(幅W×長さL)(m)2×2
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
厚さ(mm)0.075
質量(kg)1.29
長さ(m)1
幅(m)1.25
飛散防止JIS規格品を満たしたUV99%のガラス用目隠しシートです。幅1.25M側にグラデーションが掛かってます。無地のみ白1色でグラーデーションが入ってません。使用シーンに応じて色の濃さが選べます。
用途目隠しや割れたガラス破片の飛散防止に。紫外線から室内を守ります。
材質ポリエステル
厚さ(mm)0.075
幅(m)1.25
窓枠に付属のサッシ固定金具を使い簡単に取り付け可能です。窓の外で日射熱を遮ることで室内の温度上昇を抑えます。外からの視線を防げます。
用途工場、事務所、家屋の省エネ対策に。目隠しとして。
付属品標準ブラケット(2個)、ボトム固定フック(2個)取り付けネジ、巻きずれ調整シール
トラスコ品番381-9712
材質本体:アルミ・樹脂他、シート:ポリエステル、固定金具:鋼板
長さ(mm)2200
幅(mm)1820
厚さ(mm)0.52
色グレー
長さ(m)2.2
幅(m)1.82
1枚
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
ネットパレットの内側に装着することで、メッシュと接する商品や資材の破損・傷・すり抜けを防止します。耐候性・耐水性・強度に優れたシートを素材にしており、長期間の屋外保管も安心してご使用いただけます。
用途荷物や製品、資材等の保管・輸送時の雨除け・ホコリ除け・キズ防止や目隠しに。
材質ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)0.36
色シルバー
番手#4000
関連キーワード