12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三角形状の3面の目種が荒、中、細になっていますので1本で平ヤスリ3種類分の作業をおこなえます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研磨に。 トラスコ品番468-9917 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)138 タイプ荒目(12cut/cm)、中目(16cut/cm)、細目(25cut/cm)
1本
4,298 税込4,728
当日出荷

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合材鉄・銅・真鍮・アルミ・プラスチック 形状半丸 目の粗さ中目 材質ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 サイズ(L/l)12本組セット170/70 全長(mm)170 刃長(mm)70 幅(mm)4 厚さ(mm)2.0 形状 材質合金工具鋼(SKS-8) 質量(g)155 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)155
1セット
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目立てが鋭く、耐久性に優れています。全周に刃が刻まれています。JIS-B4704相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 全長(mm)215 刃長(mm)110 幅(mm)12 厚さ(mm)3.8 形状半丸 材質合金工具鋼(SKS-8) サイズ(L/l)5本組セット215/110 質量(g)285 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 質量(g/セット)285
1セット
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 仕様木柄付 形状三角
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 形状 粒度中目 材質/仕上ヤスリ部:合金工具鋼(SKS-8)、木柄:雑木材 タイプ中目
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木柄付ですぐに使用できます。 目立てが鋭く、耐久性に優れています。 側面(片側のみ)も刃が刻まれています。 JIS-B4703相当品です。
用途鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。 仕様木柄付 材質/仕上ヤスリ部:炭素工具鋼(SK-2)、木柄:雑木材 目の粗さ中目 適合材鉄、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなど
1箱(5本)
8,298 税込9,128
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質/仕上砥材:アランダム 砥材アランダム 質量(g)54 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根枚数72 適合材鉄鋼、非鉄金属 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)16
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)