「真鍮 塗料」の検索結果

特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GPトップとほぼ同等の性能を持ち生産工程の効率化によりさらにコストダウンを実現した超エコノミータイプ。
用途鉄・一般金属用。ディスクグラインダーによる重研磨、金属研磨。溶接ビード取り。航空機、自動車、船体、橋梁、タンク等の研磨。塗料およびサビ落とし。金属のスケール取り、および各種バリ取り。その他鉄鋼、非鉄金属の研磨。 適合材鉄、一般金属、その他鉄鋼、非鉄金属 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 付属品15mm穴用アダプター(1箱に10個) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)16
1箱(10枚)
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

長い研磨布と短い研磨布を交互に配列し、ワークに対し平行に研磨しやすい形状になっています。ステンレス等を研磨しても目詰りや焼けの発生が少なく、初期研削から使い終わりまで安定した研削力を持続します。
用途鉄鋼、非鉄金属の研削研磨や、塗料・サビ落とし、各種バリ取りなどに。 セット内容15mm穴用アダプター1箱に10個付(別売品番5個入:GPTAS-5P) 材質/仕上砥材:アランダム 砥材アランダム 質量(g)54 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 羽根枚数72 適合材鉄鋼、非鉄金属 外径(mm)100 羽根の長さ(mm)20 穴径(mm)16
1箱(10枚)
3,998 税込4,398
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

付属品スパナ 種別吸上式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4
1丁
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗装面の比較的小さい塗装、また色変えが多い場合の塗装にご使用下さい。
用途各種サンプル塗装等。 空気使用量(L/min)90 トラスコ品番219-5810 種別重力式 材質/仕上アルミダイカスト、真鍮、ステンレス、ゴム(NBR)他 質量(g)450 所要圧縮機(kw)0.75 空気取入口G1/4 取付口塗料カップ:G1/4 適合ノズル口径(Φmm)1.3
1丁
16,980 税込18,678
翌日出荷