「真鍮 0.3mm」の検索結果
特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装剥離、等。
毛丈(mm)25
軸径(Φmm)6
材質0.3鋼線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
加工性に優れ見た目も美しい真鍮針金です。
日曜大工に最適な少量タイプです。
用途結束や補修、ディスプレイやホビーと使い方も様々
材質真鍮
精密なすき間調整に使用するため、豊富なサイズラインナップで揃えています。
用途すき間調整用として、水平維持などに。
材質真鍮
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。安定加工によりバラツキが小さく、狙い寸法の再現性が高くなります。仕上り面が良く、テーパ加工時に優位な特徴があります。ワイヤー電極の製造を溶融機を用いて材料の配合から成分分析・調整・管理を行い、完成したワイヤー線の加工テストも十分に行っています。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.6
ワイヤーカット放電加工機に使用するワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
質量(kg)5.7
ワイヤー放電加工機用のワイヤーです。銅と亜鉛の黄銅ワイヤーで放電性が良いワイヤーです。海外製のエコノミータイプでコストパフォーマンスが良いです。
用途ワイヤカット放電加工に。
材質銅、亜鉛
公差±0.001
質量(kg/巻)5
工具箱に収まるサイズ。軽作業向き。6種類の材質をそろえ、あらゆるメンテナンス作業に使用できます。幅が狭いので細かな作業に適しています。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離洗浄など。
ヘッド形状A型
行数1
全長×幅W(mm)215×18
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
こんなお得な商品も!

六角軸筒型ワイヤーブラシ
モノタロウ
¥219~
税込¥241~
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の根元部分にスプリングを取り付けているため、線材が開いても使用後に元に戻ります。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
六角軸シャンク径6.35mm
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様六角軸、0.3mmワイヤ(鋼)線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ワイヤー鋼線
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状I型
行数1行
全長×幅W(mm)230×20
毛丈(mm)15
植付(mm)60
適合材金属面
先のブラシ部分のみです。
用途金属品のサビ取り、バリ取り、塗装剥離など。
ヘッド形状A型・I型用
行数1
全長×幅W(mm)60×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属品
材質(ハンドル)スチール
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
電動インパクトドライバーで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
厚さ(mm)10
仕様0.3mmステンレス線、六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
毛材ステンレス
適合材金属面
金具幅(mm)12
線径(mm)0.3
従来のチャンネルブラシに比べてハンドルが持ちやすく、長時間使用しても指が痛くなりにくいです。
ハンドル部分には環境適応物質のメッキ処理をしています。
柄の後ろの部分がヘラの形状になっているので、こびりついた汚れを落とすのに適しています。
用途金属面のさび取り、バリ取り、塗装はく離など。
手作業の範囲の、比較的、軽作業向き。
ヘッド形状J型
行数1行
全長×幅W(mm)250×20
毛丈(mm)15
植付(mm)80
適合材金属面
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
外径(Φmm)85
ねじ径(M×P)10×1.5
適合適合グラインダー:砥石径100mm用
質量(g)180
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
ねじ径(Φmm)10
金具径(Φmm)62
六角軸タイプですので電動インパクトドリルなどで使用できます。線材の中央を針金で縛っているため、回転時に線材が広がりにくくなっています。底部・コーナー部などせまい箇所の研磨に適します。
用途金属面・コーナー部などの研磨、バリ取り、塗装剥離、頑固なサビ落としなど。
外径(mm)15
六角軸シャンク径6.35mm
質量(g)40
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
こんなお得な商品も!

カップブラシ ステンレス
モノタロウ
¥899~
税込¥989~
バリ取り、サビ落し、ペンキはがしに威力を発揮します。切削、研削加工後の微少なバリ取りに最適です。
用途鉄鋼、非鉄金属の防錆、研磨、熔接のバリ取り、塗装の剥離、下地の研磨、ゴム製造工程のエッジ仕上げ、表面仕上げ等に。
材質SUS
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
線径(Φmm)0.3
トラスコ品番124-7638
質量(g)310
ねじピッチ1.5
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)71
適合材鉄鋼、非鉄金属、ゴムなど
1個
¥3,098
税込¥3,408
当日出荷
カップ型をしているため、比較的広面の作業に適している。
用途金属面の研磨、サビ落とし、バリ取り、塗装はく離など。
毛丈(mm)25
線径(mm)0.3
軸径(Φmm)6
毛材ステンレス
材質0.3ステンレス線
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
軸長(mm)35
使用工具ドリル、卓上ボール盤、ストレートグラインダー最大回転数以下で使用してください。
適合材金属面
こんなお得な商品も!

六角軸カップワイヤーブラシ ステンレス線
モノタロウ
¥729~
税込¥802~
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。
ステンレス線なので金属面等にサビが出にくいです。
電動インパクトドライバで使用する為、ワンタッチで取り外しができます。
比較的広い面の作業向きです。
用途金属面等のバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ステンレス0.3
仕様六角軸付のカップ型ブラシ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
適合材金属面
チャンネルブラシJ型の先のブラシ部分のみ。
用途金属面のサビ取り、バリ取り、塗装はく離など。
ヘッド形状J型用
全長×幅W(mm)80×21
毛丈(mm)15
厚さ(mm)6
適合材金属面
材質(ハンドル)スチール
ブラシ形状がカップ型で、下面に向かって毛が植わっています。電動インパクトドライバで使用するため、ワンタッチで取り外しができます。比較的広い面の作業向きです。
用途金属面などのバリ取り、研磨、洗浄など。
線径(mm)ワイヤ0.3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000
材質(軸)スチール(亜鉛メッキ鉄材)
適合材金属面
軸付なので取り付け交換が容易。コンパクトで高速回転のため操作し易く、作業性に優れたエンド型ブラシ。
用途エンド型なので細かい部分の底面・コーナー溝研磨に最適。
軸径(Φmm)3
摘要各種金属製品等の研磨、バリ取り、黒皮落とし
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
軸長(mm)36
使用工具マイクログラインダー
線径(Φmm)砥粒入ナイロン0.3
関連キーワード