材質黄銅
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)
形状内・外エルボ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
形状外ねじエルボ
使用流体水・空気・油
流体温度(℃)-20~100
形状エルボ
材質/仕上黄銅
種類ねじ込み継手
使用流体水、空気、油
流体温度(℃)0~100
ねじ部にシール加工を施しています。
耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
材質真鍮
形状インサートレスエルボ
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3592
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥629
税込¥692
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3594
材質黄銅(C3604B)
接続口径R3/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3591
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)6.35
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)4.57
1個
¥549
税込¥604
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9290
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9299
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9289
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×9.0
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
簡易にワンタッチで脱着可能です。油こぼれがなく給油が簡易にできます。繰り返し利用可能です。蛇口部は可動式で油ダレがありません。一斗缶18L、ペール缶18Lと20L用オイルコックです。
用途オイル分け作業に。一斗缶、ペール缶から直接給油
適合ペール缶、一斗缶
材質本体:真鍮、パッキン:NBR、取付部・エルボ:ポリプロピレン(PP)
奥行(mm)147
危険物の類別非危険物
パッキンNBR
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3593
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/4
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番369-3595
材質黄銅(C3604B)
接続口径R1/8
適合チューブ外径(Φmm)9.53
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ内径(Φmm)6.99
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
付属品ナット、メタルスリーブ
トラスコ品番358-9305
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
¥459
税込¥505
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9298
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9279
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)12×8.0
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9303
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9281
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
付属品ナット、メタルスリーブ
トラスコ品番358-9280
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4
1個
¥519
税込¥571
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9268
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9292
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9318
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×6.5
1個
¥719
税込¥791
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9308
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×6.0
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9319
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9309
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×8.0
1個
¥779
税込¥857
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9295
材質黄銅(C3771)
接続口径R3/8
呼び径R3/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9273
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)10×7.5
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9304
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9255
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.0
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9284
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/4
呼び径R1/4
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)8×5.0
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9261
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)6×4.5
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
ねじ部にシール加工を施しています。耐圧、耐震動性に優れます。
用途空圧、油圧、水圧用。
トラスコ品番358-9272
材質黄銅(C3771)
接続口径R1/8
呼び径R1/8
使用流体水・空気・油
適合チューブ(外径×内径)(mm)4×3.0
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
関連キーワード