5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木材から鉄板まで広範囲にわたり使用できます。電ドル・ボール盤で大きい穴あけ加工が可能。
用途薄鉄板(1.5mmまで)、ベニア板、プラスチック、アルミ板(1.2mmまで)、真鍮板、アクリル(6.3mmまで)などへの穴あけ。電動ドリル、ボール盤での加工 寸法E(mm)80 寸法B(mm)11.5 寸法G(mm)対辺7 寸法A(mm)23 寸法F(Φmm)5.5 切削範囲(mm)25~125 寸法D(mm)37 寸法C(mm)35 付属品鉄工用替刃(TCC-125KA)×1枚、3mm用六角棒レンチ トラスコ品番277-6090 材質本体:S45C刃部:SKH-51ドリル部:ハイス鋼 質量(g)191 軸径三本溝10mm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

充電ドライバーに装着できる精密ドリルチャックです。 細かなサイズの穴あけやバリ取りに最適な精密ドリルチャックです。
用途基盤の穴開け作業に。建築工事・内装工事・電気工事の作業に。 トラスコ品番819-1377 セット内容コレット0.1~2.5mm 、1.2~3.2mm(本体内蔵)各1個、本締め用スパナ、ピン 材質(本体)怪削鋼、(コレットチェック・キャップ)真鍮、(締め付けピン・板スパナ)炭素鋼 全長(mm)65 質量(g)43 対辺(mm)(軸)6.35、(取付部)6.35 能力(コレット)0.1~2.5mm、1.2~3.2mm
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

キーの形状が複雑で、セキュリティ性の高い錠です。開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ トラスコ品番855-5869 セット内容キー2本・施錠カム板 質量(g)76 取付板厚(mm)1~7 キー番号別番 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

ノブ部を取り換えることができるシリンダー錠です。ノブの角度調整は15°ごとにできます。開錠時、鍵は抜けません。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ 仕様Φ25 トラスコ品番855-5872 セット内容キー2本・施錠カム板 質量(g)65 取付板厚(mm)1~7 キー番号NL110・NL125・NL140・NL155・NL170 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

サークル形状のスタンダードなシリンダー錠です。開錠時には、キーが抜けないタイプです。
材質シリンダー本体:亜鉛合金 仕上:クロームメッキ、施錠カム板:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、ナイロンナット本体:鉄 仕上:電気亜鉛メッキ、キーカバー:樹脂、キー:真鍮 仕上:ニッケルメッキ セット内容キー2本・施錠カム板 2018年トラスコ掲載ページ2 0872
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)