カテゴリ

  • 安全保護具(169)
    • 1眼型 メガネ(61)
    • 2眼型 メガネ(36)
    • 通気孔付き ゴーグル(18)
  • 作業工具(49)
    • 両口めがねレンチ(5)
  • 測定用品(28)
  • 溶接用品(14)
  • 建築金物(8)
  • マスク(8)
  • 保管用品(4)
  • 安全標識(3)
  • 作業服(3)
  • 電動工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • オフィス家具(1)
  • 研磨材(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(80)
  • 重松製作所(52)
  • 山本光学(237)
  • ミドリ安全(103)
  • 3M(スリーエム)(43)
  • 理研オプテック(157)
  • 理研化学(81)
  • エスコ(1,049)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(59)
  • アズワン(88)
  • パール(PEARL)(703)
  • クリアー光学(225)
  • I.L.K(池田レンズ工業)(223)
  • トーアボージン(158)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(153)
  • UVEX(ウベックス)(145)
  • KTC(142)
  • アリート(ariete)(141)
  • SK11(139)
機能
  • 機能UVカット(55)
  • 機能つる伸縮可(9)
  • 機能ひさし/サイド付(5)
  • 機能マスク併用可(19)
  • 機能メガネ併用可(27)
  • 機能レンズ交換可(11)
  • 機能曇り止め(37)
  • 機能耐薬品性(1)
  • 機能耐衝撃性(4)
  • 機能角度調整可(8)
  • 機能軽量型(6)
  • 機能防傷加工(36)
  • 機能静電気防止(2)
  • 機能鼻パッド有(21)
レンズ色
  • レンズ色イエロー(8)
  • レンズ色クリア(87)
  • レンズ色グリーン(3)
  • レンズ色グレー(13)
  • レンズ色シルバー(4)
  • レンズ色ブラウン(1)
  • レンズ色ブルー(1)
  • レンズ色ミラー(1)
種類
  • 種類ゴーグル型(22)
  • 種類一眼型(22)
  • 種類二眼型(20)
  • 種類防災面(2)
材質(レンズ)
  • くもり止めレンズ(8)
  • その他(8)
  • アセチ(1)
  • アセテート(4)
  • セルロース(2)
  • ペトロイド・AF(2)
  • ポリアミド(1)
  • ポリカーボネート(66)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「眼鏡」の検索結果

292件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け) TRUSCOパンチングパネルオプション メガネレンチフック(三方掛け)TRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。狭いスペースでたくさんのレンチが掛けられます。
用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0845材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)128間口(mm)116最大積載量(kg)5
パンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び) TRUSCOパンチングパネルオプション メガネレンチフック(横並び)TRUSCO
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
パンチングパネルに取り付けて、小物工具類、各種スパナやレンチなどをフックに引掛けて整理・整頓に最適です。パンチングパネル付の部品管理ラックやツールワゴンなどに取り付けるのが、有効です。パネルにフックをかけ、付属のねじを締めていただくと、フックが固定され落下防止になります。レンチのサイズが数字で一目で分かります。
用途メガネレンチの管理に。トラスコ品番689-0833材質スチール(粉体塗装)高さ(mm)59奥行(mm)50間口(mm)174最大積載量(kg)5
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷から翌日出荷
高いデザイン性のツルがフィット感を実現。超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。柔らかいノーズパッド採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
付属品メガネ拭き形状二眼型レンズ色クリアフレーム色クリア機能防傷/防曇/マスク併用:可/メガネ併用:否/鼻あて:あり/紫外線カット:あり材質(フレーム)ナイロン材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2.2
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱(10枚)
予約販売
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
ラチェットコンビネーションレンチ TRUSCOラチェットコンビネーションレンチTRUSCO
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
正逆の切り替えは付いていません。ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適です。送り角度5°を実現しました。仕上面は美しく、肌触りが良く重量感があります。表面処理は三価クロムメッキです。
トラスコ品番415-9543材質クロムバナジウム鋼、表面処理:三価クロムメッキ全長(mm)233対辺(mm)17対辺寸法(mm)17表面処理三価クロムメッキメガネ厚さ(mm)10.9スパナ厚さ(mm)8.3
二眼型セーフティグラス TRUSCO二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
2眼型タイプの大型メガネです。レンズ交換が可能です。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払いなどの作業。木工、製材などの作業。機械操作。研磨作業。材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ナイロン幅(mm)154レンズ色クリア加工防傷加工レンズ厚さ(mm)約2紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1個
9日以内出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番408-9677材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防傷・防曇加工レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネTRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
排気弁付防じんマスク TRUSCO排気弁付防じんマスクTRUSCO
4,198税込4,618
1箱(10枚)
翌々日出荷
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。トラスコ品番560-8238吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。トラスコ品番529-2181材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOまとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1箱(10個)
9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番546-1899材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
まとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプ TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス 薄型タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1個ほか
翌日出荷
10個入りのお買い得パックです。薄型・コンパクトで収納にもかさばりません。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
レンズ色クリア紫外線カット
まとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズ TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス VFコートレンズTRUSCO
15,980税込17,578
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
10個入りのお買い得パックです。曇り、傷に強いVFコーティングレンズを採用しています。
レンズ色クリア加工防曇、防傷紫外線カット
まとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレード TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス ハイグレードTRUSCO
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
10個入りのお買い得パックです。規格をとったハイグレード品です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)158高さ(mm)60加工防傷レンズ厚さ(mm)約2.7紫外線カット
まとめ買い 一眼型セーフティグラス TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラスTRUSCO
12,980税込14,278
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
10個入りのお買い得パックです。ノーズパッド(エラストマー製)のサイズチェンジができます。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作研磨作業材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)145高さ(mm)41加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)約2紫外線カット鼻あて
まとめ買い セーフティグラス TRUSCOまとめ買い セーフティグラスTRUSCO
5,998税込6,598
1パック(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番521-4478材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア機能メガネ併用可能テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット
まとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプ TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス メガネ併用タイプTRUSCO
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷
10個入りのお買い得パックです。メガネ併用可能です。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
トラスコ品番546-1891材質レンズ・フレーム:ポリカーボネート幅(mm)157高さ(mm)63レンズ色クリア加工防傷テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)約2.3紫外線カット
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)200個TRUSCO
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6806材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)10個TRUSCO
5,398税込5,938
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6777材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個TRUSCO
77,980税込85,778
1個
翌日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6785材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個TRUSCO
4,298税込4,728
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6744材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個TRUSCO
9,998税込10,998
1個
当日出荷
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6734材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6715材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)10個TRUSCO
13,980税込15,378
1個
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6728材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個TRUSCO
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6822材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(超軽量フィットタイプ)10個TRUSCO
10,980税込12,078
1個
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6772材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア適合規格JIS T 8147、ANSI(Z87.1)コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)2.3紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個TRUSCO
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6803材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可TRUSCO
159,800税込175,780
1個
9日以内出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番433-6781材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可TRUSCO
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番433-6584材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)200個TRUSCO
98,980税込108,878
1個
翌々日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6812材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個TRUSCO
5,398税込5,938
1個
翌日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番433-6597材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)200個TRUSCO
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6952材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(ひさし付フィットタイプ)10個TRUSCO
12,980税込14,278
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6586材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(ツル角度調整タイプ)10個TRUSCO
11,980税込13,178
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6573材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(超軽量フィットタイプ)200個TRUSCO
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
業界最軽量クラスの軽さです。ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6790材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ) TRUSCO二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアフレーム色ブラックコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO一眼型オーバーセーフティグラス(エコノミータイプ)TRUSCO
569税込626
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
トラスコ品番396-4008材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネートレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色クリアレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ) TRUSCO二眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)TRUSCO
459税込505
1個
当日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。
レンズ色クリア加工防曇、防傷コーティング防曇加工、防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応鼻あて
一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ) TRUSCO一眼型オーバーセーフティグラス(ひさし付きタイプ)TRUSCO
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ツルが非常に柔らかく、頭部に圧迫感の少ないフィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番396-4002材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート/熱可塑性エラストマーレンズ色クリア加工防曇、防傷機能防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラック/グリーンレンズ厚さ(mm)2.0紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら