カテゴリ

  • 安全保護具(84)
  • 溶接用品(7)
  • マスク(4)
  • 安全標識(3)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(14)
  • アリート(ariete)(133)
  • 山本光学(132)
  • UVEX(ウベックス)(124)
  • 理研オプテック(106)
  • 新ダイワ(89)
  • トーアボージン(80)
  • SWANS(78)
  • マックス(69)
  • マキタ(68)
  • ミドリ安全(63)
  • 理研化学(56)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(55)
  • エスコ(42)
  • アズワン(41)
  • bolle(41)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(36)
  • RS PRO(32)
  • YASUDA(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「眼鏡用ゴーグル」の検索結果

98件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱(10枚)
予約販売
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
999税込1,099
1個
翌々日出荷
小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番408-9677材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防傷・防曇加工レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応
レーザー用二眼型保護メガネ TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネTRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様●YAGレーザーOD値:6●メガネ併用可否:可●防傷加工:○、ツル調整:○トラスコ品番535-8877材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)860~1100可視光線透過率(%)64テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応
排気弁付防じんマスク TRUSCO排気弁付防じんマスクTRUSCO
4,198税込4,618
1箱(10枚)
翌々日出荷
保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。悪臭や油臭を防ぐ脱臭効果の高い活性炭を使用しています。排気弁が熱気やムレをスムーズに排出します。
用途金属の溶接ヒュームが発生する現場。トラスコ品番560-8238吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135
レーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用) TRUSCOレーザー用二眼型保護メガネ(YAG・ファイバー用)TRUSCO
24,980税込27,478
1個
当日出荷
ファイバーレーザー、Nd-YAG、YVO4対応可能です。二眼型タイプで顔にフィットします。オーバーグラスタイプでメガネの上からも併用可能です。ひさしにソフトクッションを使用しているので顔当たりが良くレーザ光の侵入を防ぎます。レンズ角度調整つきで、すべての方が快適なフィット感を得られます。ツルの長さ調整が可能です。
用途ヤグレーザ企業/大学研究所加工機製作機器使用者自動車工場溶接関係通信関係等仕様ツル調整可能トラスコ品番535-8875材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、テンプルパッド:TPE(エラストマー)、テンプル芯:銅幅(mm)165高さ(mm)49レンズ色グリーン適合波長(nm)800~1800可視光線透過率(%)4テンプル色ブラック紫外線カットRoHS指令(10物質対応)対応OD値【YAGレーザー】6
排気弁付防じんマスク DS2 TRUSCO排気弁付防じんマスク DS2TRUSCO
3,500税込3,850
1箱
当日出荷
熱暑の現場や活動量が多い作業に最適です。保護メガネの着用時、呼気による曇りを軽減します。鼻当てスポンジの改良でフィット性を実現しました。
用途金属の溶接ヒュームが発生する作業。トラスコ品番529-2181材質フィルター:ポリプロピレン、ノーズクリップ:ポリエチエン、鼻当てスポンジ:ポリウレタン樹脂、ゴム紐:天然ゴム、ポリエチレンテレフタレート吸気抵抗(Pa)60以下粒子捕集効率(%)95以上使用限度時間(h)12縦(mm)118横(mm)135排気抵抗(Pa)45以下
まとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ) TRUSCOまとめ買い セーフティゴーグル(小型タイプ)TRUSCO
9,398税込10,338
1箱(10個)
9日以内出荷
10個入りのお買い得パックです。小型のため、上下左右の視界を妨げません。通常サイズでは大きすぎる方にちょうどよいサイズのゴーグルです。UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途粉じん発生現場。薬品、溶剤の取扱い。粉体取扱いなど。トラスコ品番546-1899材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリ塩化ビニール、バンド:織りゴムレンズ色クリアフレーム色クリア加工防曇、防傷レンズ厚さ(mm)0.6紫外線カット
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)10個TRUSCO
13,980税込15,378
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6715材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個 TRUSCOまとめ買い 一眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)200個TRUSCO
219,800税込241,780
1個
翌日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番433-6803材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可TRUSCO
159,800税込175,780
1個
翌々日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番433-6781材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア機能防曇、防傷角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
まとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可 TRUSCOまとめ買い 一眼型セーフティグラス(エコノミータイプ)10個 ガスケット脱着可TRUSCO
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
防曇、防傷コーティング仕様のレンズです。ツルが柔らかく、フィットしやすい仕様です。非常に軽くて耳が痛くなりにくいです。ガスケットは脱着可能で、ガスケットなしの保護メガネとしても使用できます。
トラスコ品番433-6584材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、ガスケット:ポリプロピレン、ポリエチレンレンズ色クリア角度調整範囲コーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)1.8紫外線カット特性防曇加工、防傷加工鼻あて
二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ) TRUSCO二眼型オーバーセーフティグラス(ゴーグルタイプ)TRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
フィットしやすい仕様です。最高ランクの防曇、防傷コーティングで過酷な環境でも曇り止め効果発揮します。
トラスコ品番392-4186材質レンズ:ポリカーボネート、バンド:合成ゴム織り込み布レンズ色クリアフレーム色ブラックコーティング防曇加工、防傷加工テンプル色ブラックレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
JIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様) TRUSCOJIS規格 安全標識(4ヶ国語仕様)TRUSCO
1,498税込1,648
1枚
翌日出荷から翌々日出荷
和文・英文の他にポルトガル語、北京語も追加した多国籍語対応の安全標識です。
材質再生ポリプロピレン(再生材50%)規格JIS Z 9101、JIS Z 9103準拠縦(mm)500横(mm)300取付け方法穴4ヵ所取付穴径(mm)2.5
セーフティグラス(フィットタイプ) TRUSCOセーフティグラス(フィットタイプ)TRUSCO
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌日出荷
高いデザイン性とフィット感を実現、超親水性コーティング採用で防曇最高クラスです。後付けのバンド(別売り)で高性能ゴーグルに変身可能です。ストレートツル設計で掛け外しがスムーズです。柔らかいツル採用でフィット感抜群です。UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。
レンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工
カラーセーフティーゴーグル TRUSCOカラーセーフティーゴーグルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷から翌日出荷
防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。
材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム幅(mm)174高さ(mm)74タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアレンズ厚さ(mm)2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔
超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付 TRUSCO超軽量保護メガネ用ガスケット 密着防塵フレーム付TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
SLPG保護メガネに、ガスケットを付けたお得な商品です。 ナイロン樹脂を基材にEVA樹脂を乗せた2段製法で顔面へのフィット感を向上させ、メガネの上部から入りこむ埃や粉塵から目を守ります。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。
仕様ノーズパッド:○ 防傷加工:○ 防曇加工:○トラスコ品番207-2775セット内容収納袋形状二眼型幅(mm)142材質/仕上フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー、ガスケット:ナイロン、EVA樹脂質量(g)26レンズ色クリアテンプル色クリア/ブルー材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-89紫外線カット
ゴーグル用防曇フィルム TRUSCOゴーグル用防曇フィルムTRUSCO
729税込802
1袋(5枚)
当日出荷
フィルムを貼るだけで、ゴーグルの曇りによる視界不良を超親水性により防ぎます。 シリコン系の粘着剤を使用しているため、貼り付けの際の貼り直しや空気抜きがしやすいです。
用途ゴーグル用曇り止めフィルムとして。トラスコ品番207-2752材質/仕上本体フィルム:PET、剥離フィルム:PET、マスキングフィルム:PE質量(g)12縦(mm)45横(mm)57アズワン品番64-8403-83
ワイドビュー二眼型セーフティグラス TRUSCOワイドビュー二眼型セーフティグラスTRUSCO
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌日出荷
ワイドビューレンズにより、視野が広い保護メガネです。 防じん性能に優れています。 人間工学に基づいたアジア人向けフィット設計です。 UVカット(99.9%)仕様のレンズです。
用途切削、刈払い、木工、製材、研磨などの作業で前方向からの飛来物長さ(mm)141幅(mm)144材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリアミド高さ(mm)54質量(g)28レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カットレンズ厚さ(mm)約1.8
セーフティーゴーグル 替レンズ TRUSCOセーフティーゴーグル 替レンズTRUSCO
1,998税込2,198
1枚
翌々日出荷
着脱しやすいセーフティゴーグル(品番SFG)の交換用レンズです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
トラスコ品番207-6512適合機種SFG幅(mm)190材質/仕上ポリカーボネート(両面曇り止め)質量(g)32レンズ色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコートレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-95
セーフティーゴーグル TRUSCOセーフティーゴーグルTRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
着脱しやすいバックバックル採用で、着脱時に髪が乱れにくいセーフティゴーグルです。 両面超親水性のコーティングでレンズ表面に水の膜を作り、汗や雨など寒暖差による曇りを防ぎます。
用途埃、粉塵などの多い所での目の保護として。トラスコ品番207-6511セット内容ケース幅(mm)190材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(両面曇り止め)、フレーム:軟質PVC、バンド:バックル付き合成織り込み布質量(g)130レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、顔あたりソフト、レンズ交換コーティング高性能曇り止めコート色(バンド)ブラックレンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8681-92
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
目を保護しながら、拡大鏡にもなるルーペ付き保護眼鏡です。 レンズ下部のルーペが細かい作業の手元を拡大し、作業効率を上げます。 ルーペの度数は+1.5、+2.0、+2.5の3種類からお選び頂けます。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。 超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。
セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)19レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2
超軽量保護めがね TRUSCO超軽量保護めがねTRUSCO
1,298税込1,428
1個
当日出荷
超軽量な保護メガネのため、長時間の作業などにお薦めです。 衝撃に強いポリカーボネートレンズを採用し、国際耐久規格にも準拠した商品です。 フレームはフレキシブルにフィットし、痛くなりにくいノーズパッドを使用しています。 フィット感が高いため、快適な装着感を感じられます。 レンズは、防曇、防傷、99%UVカットと目にも優しく、屋外作業、夏場の日差しの強い時期に最適です。 超軽量保護メガネ交換用ガスケット(品番SLPGGF)が使用可能です。
トラスコ品番207-2774セット内容収納袋幅(mm)142材質/仕上レンズ:ポリカーボネート、フレーム:ポリカーボネート、熱可塑性エラストマー質量(g)18レンズ色クリア機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、ノーズパッドテンプル色クリア/ブルーレンズ厚さ(mm)2アズワン品番64-8689-88
超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレーム TRUSCO超軽量保護めがね用 交換用密着防塵フレームTRUSCO
579税込637
1個
当日出荷
トラスコ超軽量保護メガネシリーズ用ガスケットです。(SLPGシリーズに対応)
トラスコ品番207-2776適合機種SLPG、SLPGL1.5、SLPGL2.0、SLPGL2.5幅(mm)142材質/仕上ナイロン樹脂、EVA樹脂質量(g)8レンズ色クリアアズワン品番64-8689-90
一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付 TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラス ガスケット付TRUSCO
2,198税込2,418
1個
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 取り外しができるガスケットにより、粉じんの多い現場にはガスケットを装着、取り外して軽快な保護メガネとしてご使用できます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途粉塵の多い現場の方に。 めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3645長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)54質量(g)37レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-58
一眼型アジア人向けフィットグラス TRUSCO一眼型アジア人向けフィットグラスTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
アジア人の顔に特化して合わせた、フィット感抜群の保護メガネです。 「鼻骨にのる鼻パッド」は鼻根の部分でメガネを支えるため、鼻の形を選ばず、しっかり安定した装着感を得られます。 マスク着用時でも鼻パッドがマスクに干渉しにくく浮き上がりを抑えるので、マスクと相性のよい保護メガネです。 つる部分には3段階の角度調節機能を搭載し、繊細な角度調節が可能となり、エラストマー素材で耳が痛くなりにくいです。 防曇力が増したVF plus+コートレンズを採用、更に曇り止め効果が高いレンズです。
用途めがねとマスクの干渉による曇りにお悩みの方に。 メガネ着脱の多い現場に。トラスコ品番207-3644長さ(mm)161幅(mm)151材質/仕上レンズ: ポリカーボネート、フレーム : ポリカーボネート、エラストマー高さ(mm)49質量(g)28レンズ色クリアフレーム色クリア機能防曇加工、紫外線カット、角度調整範囲、ノーズパッドテンプル色レンズ厚さ(mm)2.2アズワン品番64-8522-57
オートクレーブ対応クリーンルームゴーグル TRUSCOオートクレーブ対応クリーンルームゴーグルTRUSCO
6,298税込6,928
1個
翌日出荷
121℃、110kPa、20分にてオートクレーブが40回利用可能です。 バンド背面にバックルが付いているので、ゴーグルの着脱が簡単です。 クリーンパック:オートクレーブ袋で梱包したものを、さらにPE袋で2重包装しています。 PE袋を破いてオートクレーブ袋ごと取り出してオートクレーブ滅菌機に入れて処理して使用できます。 メガネ、マスク併用可能です。 ゴム製フレームで柔らかく、顔にフィットします。
用途クリーンルーム内での作業に。トラスコ品番194-8109材質/仕上レンズ:ポリカーボネート(防曇加工)、フレーム:熱可塑性ゴム、ベルト:シリコン、バックル:ポリカーボネート質量(g)126レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、紫外線カット、顔あたりソフト色(バンド)ホワイトアズワン品番64-8470-52
セーフティゴーグル交換用ヘッドバンド TRUSCOセーフティゴーグル交換用ヘッドバンドTRUSCO
799税込879
1個
当日出荷
セーフティゴーグルの交換用ヘッドバンドです。
トラスコ品番161-0179適合機種TSG-83、TSG-83T、TSG-83M、TSG-84質量(g)15
一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ) TRUSCO一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)TRUSCO
3,398税込3,738
1個
当日出荷
レンズの上下にクッションゴムがついているため、顔によくフィットし、防塵性も高いです。耳にかかる部分の調整が可能なため、個人に合わせた調整が可能です。メガネ併用可能です。
用途切削、刈払い等の作業。木工、製材等の作業。機械操作。研磨作業。仕様メガネ併用可トラスコ品番161-0900幅(mm)163高さ(mm)67質量(g)56レンズ色クリアフレーム色ブルー機能防曇加工、防傷加工、ツル調整角度調整範囲テンプル色ブルーレンズ厚さ(mm)2紫外線カット鼻あて
ビッグ二眼型保護メガネ TRUSCOビッグ二眼型保護メガネTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
防曇/耐傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。既存品と比べて圧倒的に長期間、防曇性能が持続します。通常サイズよりもレンズとツル幅が大きいです。
材質レンズ:ポリカーボネートトラスコ品番859-1123質量(g)28.22018年トラスコ掲載ページ6 0033
アイフィット 保護メガネ 小顔用 TRUSCOアイフィット 保護メガネ 小顔用TRUSCO
2,798税込3,078
1個
当日出荷
小顔用の保護メガネです。フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6902質量(g)26レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
アイフィット 保護メガネ TRUSCOアイフィット 保護メガネTRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
フレーム素材に超弾性材TR90を採用することで柔軟性、フィット性を実現しました。フロント枠は高い防じん性、安全性があります。強力な防曇効果で好評のVFplusコーティング・ポリカーボネート製レンズです。マスク併用が可能です。
用途研磨作業。切削作業。グラインダー作業。機械取扱作業。刈払作業。仕様JIS T 8147規格品、サイド付レンズ色クリア材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:超弾性材TR90(グリルアミド)トラスコ品番856-6901質量(g)32レンズ厚さ(mm)2.22018年トラスコ掲載ページ6 0035
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光軽量で耐衝撃性に優れたポリカレンズ遮光度#4トラスコ品番783-9537質量(g)57種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)ポリカーボネート
複式上下自在型遮光メガネ TRUSCO複式上下自在型遮光メガネTRUSCO
4,998税込5,498
1個
当日出荷
複式レンズを採用(外:遮光レンズ、内:透明レンズ)し、遮光メガネ以外に保護メガネとしても使用できます。 JIS T8141規格品です。
用途ガス溶接作業に。周辺の溶接作業から入り込む有害光線を遮光キズが付きにくい強化ガラスレンズ遮光度#4トラスコ品番783-9529質量(g)69種類遮光メガネJIS規格JIS T8141規格品材質(フレーム)ポリカーボネート材質(レンズ)強化ガラス
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
6,198税込6,818
1個
翌日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9857材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)100レンズ色クリアフレーム穴あき材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
1,298税込1,428
1枚
当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途替えレンズ仕様防曇加工、防傷加工、UVカット材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9865適合機種TA-185、TA-H185質量(g)16レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)0.8
オートクレーブ滅菌対応ゴーグル TRUSCOオートクレーブ滅菌対応ゴーグルTRUSCO
5,998税込6,598
1個
当日出荷
121℃、20分のオートクレーブ滅菌処理が可能です。 ワイドフレームで視野が広くバンドはワンタッチで脱着可能です。 曇りにくいVFコートです。 メガネ併用可能です。 ワイドフレームで視野が広いです。 バンドはワンタッチで脱着可能です。
用途オートクレープ滅菌処理可能ゴ-グル仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番787-9849材質(アイピース)ポリカーボネート質量(g)103レンズ色クリアフレーム穴なし材質(フレーム)シリコンゴムレンズ厚さ(mm)0.8材質(バンド)シリコンゴム
一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ) TRUSCO一眼型保護メガネ(オートクレーブタイプ)TRUSCO
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スタンダードタイプです。 上ひさし付です。 121℃20分でのオートクレーブ滅菌が可能です。 クリーンルーム作業に最適です。
形状一眼型仕様UVカットありトラスコ品番762-2911材質フレーム、レンズ:ポリカーボネート、クッションバー:シリコン質量(g)43レンズ色クリアレンズ厚さ(mm)約2.3
JIS規格 安全標識(2ケ国語仕様) TRUSCOJIS規格 安全標識(2ケ国語仕様)TRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷から翌々日出荷
2005年10月20日公示された新しいJIS規格に基づいた安全標識です。 再生プラスチックを使用した環境に配慮した製品です。
取付方式ビス止めまたはテープ止め(ビス、テープ別売)材質再生ポリプロピレン、合成フィルム、ペットフィルム
セーフティゴーグル用スペアレンズ TRUSCOセーフティゴーグル用スペアレンズTRUSCO
629税込692
1枚
当日出荷
材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番488-9797適合機種TSG-501M、TSG-501MV材質レンズ:ポリカーボネート質量(g)30
セーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ) TRUSCOセーフティゴーグル(密閉・ソフトフィットタイプ)TRUSCO(6件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
左右が見えやすいワイドタイプです。
形状ゴーグル型機能(UVカット)有、(防曇加工)有、(防傷加工)有、(レンズ交換)可能トラスコ品番488-9771質量(g)110タイプ密閉規格ANSI規格品(Z87.1)レンズ色クリアフレーム色透明グレー材質(フレーム)軟質ポリ塩化ビニール(軟質PVC)材質(レンズ)ポリカーボネートレンズ厚さ(mm)2材質(バンド)布・ゴム混紡
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら