2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途に使用可能です。液状のため少量の塗布ができます。
用途硬質プラスチック・合成ゴム・木材・陶磁器・金属の接着に。 トラスコ品番380-5502 材質シアノアクリレート 透明 タイププロ用(小容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)4 粘度中粘度 危険物の類別非危険物 固着時間(秒)2~30秒(23℃)
1個
189 税込208
当日出荷

ゼリー状のため、垂れずに浸み込みにくく隙間埋めも可能です。(硬化促進剤の併用か、長時間の養生が必要になる場合があります。)。浸み込みやすい木材にも適しています。
用途木材・陶磁器・金属・合成ゴム・硬質プラスチックの接着に。 トラスコ品番380-5503 材質シアノアクリレート 透明 タイププロ用(小容量) 使用温度範囲(℃)-10~60 容量(g)4 粘度高粘度 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.004L 固着時間(秒)30~40秒(23℃)(但し木材は60秒) 危険物の性状非水溶性
1個
199 税込219
当日出荷