ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプ標準
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
フタ・底・止具ははめ込み式で耐久性に優れています。
長手方向1本/短手方向2本の仕切が固定タイプです。
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切数(個)10
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
ゴミ箱の上部にゴミ袋を引っ掛けて固定できる溝が2つ付いてるため、ゴミ袋を2つ用意頂けたら分別可能なゴミ箱になります。
工場内や作業現場で出る、廃棄物を纏めて、そのまま廃棄も可能です。
用途簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
トラスコ品番207-5927
材質/仕上段ボール
色茶
高さ(mm)603
質量(g)862
奥行(mm)351
容量(L)90
間口(mm)447
アズワン品番64-8481-95
商品タイプ本体
適合フタDBG90F
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。
形状L型
タイプショート
硬度HRC50~58
表面処理黒染め
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
ホルダが回転でき、各サイズの六角棒レンチの出し入れがしやすいです。表面処理は黒染め加工です。硬度はHRC52-56です。
形状L型
タイプロング
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
環境に優しく破棄しやすい段ボール製のゴミ箱です。
短期間でのイベントや展示会などの簡易ゴミ箱として重宝します。
投入口のデザインが2種類あり選ぶことが可能です。
投入口は、ミシン目が付いているので簡単に切り取る事ができます。
用途簡易ゴミ箱として。
短期間のゴミ箱として。
材質/仕上段ボール
色茶
商品タイプフタ
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番389-6901
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)
質量(g)221
1セット(9本組)
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
折りたたみコンテナ
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
パーツは全てポリプロピレン製ですので分解することなくリサイクルが可能です。
折りたたんだ場合積み立て時の約1/3スペースです。
シボ加工を設けているので、ラベルを貼ることができラベルののりを残すことなくはがせます。
外側面は大きなR形状とすることで手に優しくまた、洗浄性に優れます。
内側面はリブ構造および、凹凸部を少なくして極力内面フラット形状とすることで、内容物の引っ掛かりがなく、洗浄性に優れます。
20Lタイプ(TR-S20)は、50Lタイプ(TR-S50N)の上にぴったり2つ積み重なります。
用途食品・工業部品・雑貨他分野の流通・保管用。
段ボール梱包の代替容器。
最大積載荷重(kg)15
高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショートロング
トラスコ品番389-7001
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(90×6)、2(100×7)、2.5(112×8)、3(126×9)、4(140×11)、5(160×12)、6(180×14)、,8(200×16)、10(224×19)
質量(g)395
1セット(9本組)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
ヘッド幅60mm([[(+)]]No.2×35専用超短ビット装着時)です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。しっかり握れて滑らないグリップです。
ロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
インパクトドライバーにも対応可能です。
用途電動ドライバー・インパクトドライバー用アダプターとして取り付けに
付属品固定ハンドル(ビット収納可能)、(+)2×35(専用超短ビット)
トラスコ品番764-7638
全長(mm)134
高さ(mm)47
質量(g)282
差込角(mm)6.35
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
「小型ボディ」&「18V対応」でパワフル・ハードな作業対応です。
角・隅の狭い場所でのビス止め・取り外し・穴あけに便利です。
しっかり握れて滑らないグリップですロック式ビットホルダの採用により両頭ビットの装着が確実になり、さらに6.35mm六角シャンクドリルビットも使用可能になりました。
18Vインパクトドライバーにも対応可能です。
高精度強力ベアリングを使用しています。
用途壁際、隅、コーナー部でのビスの取り付け、取り外し作業などに最適です。
トラスコ品番819-1378
セット内容固定ハンドル(ビット収納可能)[[(+)]]2×35(専用超短ビット)、両頭ビット#2×45mm1本付き
材質特殊鋼
全長(mm)115
高さ(mm)60
質量(g)220
差込角(mm)6.35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
こんなお得な商品も!
六角棒レンチ ボールポイント
モノタロウ
¥1,598~
税込¥1,758~
六角棒の先端の平面かどは各辺均等に面取りを行っています。六角穴への差し込みが一層容易となり、しかも面取角度は六角穴底の「かどすみ」に密着するよう設計してあります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番279-4799
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(74×15)、2(80×16)、2.5(87×18)、3(96×20)、4(107×24)、5(120×28)、6(136×32)、,8(154×36)、10(172×40)
材質/仕上クロームバナジウム鋼硬質クロムメッキ
質量(g)362
硬度HRC52~56
組本数9
1セット(9本組)
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
吸水ポリマーを全面に貼り付けた不織布の袋を中に入れた事で、最短2分で膨らみます。吸水後は段積みをしやすい直方体になります。
材質吸水性ポリマー、不織布
トラスコ品番856-3679
寸法(mm)400×600
質量(g)200
2018年トラスコ掲載ページ9 1151
1セット(10枚)
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
人気の折りたたみコンテナをまとめてお安くいたしました。
用途商品や部品・備品の配送および保管・管理。
材質ポリプロピレン(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
フタの有無なし
長尺物や金具などが飛び出したり、小さな部品やゴミがこぼれるのを防ぎ、安全面でも作業性も向上させます。面材には空気が封入されているので緩衝力があり、またどの方向から力が加わっても折れにくい構造で強度もあります。
用途ネットパレットに積まれた部品やゴミなどの突き出しやこぼれ防止用内張りボード。
セット内容面材5面(長側面2枚、短側面2枚、底面1枚)、結束帯付き10本(長側面6本、短側面4本)
材質面材:ポリプロピレン(PP)結束帯:ナイロン
短い方を使い、長い方を持てば、大きな力で締めることができます。また長い方を使い、短い方を持って回せば、早い回転で締めることができます。硬度はHRC54~59です。材質はクロムバナジウム鋼です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(50×14)、2.0(56×16)、2.5(63×18)、3.0(71×20)、4.0(80×22)、5.0(90×25)、6.0(100×28)、8.0(112×32)、10.0(125×36)
組本数9
質量(g)450
トラスコ品番125-3387
形状L型
材質/仕上クロームバナジウム鋼
硬度HRC54~59
先端形状六角
サイズ規格ミリ
1セット(9本組)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。
優れた強度(均等積載量1~2t/段対応)で、支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度を追求した設計となっています。
短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。
優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
色ネオグレー
材質(本体)スチール
ピッチ(mm)(段調整)50
表面処理本体/粉体塗装(支柱、ビーム)
外寸法・高さ(mm)4000
ビーム段数(段)3
段調整ピッチ(mm)50
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
均等積載量(kg/段)1000
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)。支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
種別組立式
材質(本体)スチール、(本体表面処理)粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)4000
均等積載量(kg/段)2000
限られた床面スペースを有効に利用でき、保管物の荷崩れ破損を防ぎます。優れた強度。(均等積載量1~2t/段対応)支柱・ビームは積載物の荷重に適した形状のものを選択でき、強度。を追求した設計となっています。短期間・短納期 規格化された部材によるノックダウン方式により、短期間でラックの設置が完了し、設置後すぐに使えます。優れた機能性 レイアウト変更・段変更も自在。積層タイプを採用すれば、上部空間はより有効に活用できます。
材質本体:スチール/粉体塗装(支柱、ビーム)
色ネオグレー
ピッチ(mm)(段調整)50
段数2
最大積載量(kg)2000
棚板調整ピッチ(mm)50
関連キーワード