15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真円に近い穴あけが可能で、アンカー挿入がスムーズです。 刃先にクロス刃を採用したことにより、デッキプレートの貫通が可能です。 鉄筋に当たっても噛み込みが少なく、刃先と外径の摩耗が少ないクロス刃により、安定した穿孔能力を維持します。
用途被削材:デッキプレート+コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、石こうボード、大理石。 有効長(mm)100 全長(mm)160 適合機種軽量ハンマードリル(SDSplus) 材質刃部:超硬チップ シャンクSDSplus 機能打撃・回転
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸(6.35mm)
1本
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工です。鋭い先端構造により、正確な位置決めができます。下穴不要で作業性に優れます。GL工法にも最適です。
用途石こうボード用。 適合ビス頭径(mm)3.5 頭部径(Φmm)12 長さ(mm)25 トラスコ品番424-3633 材質プラスチック(ナイロン・繊維ガラス) 質量(g)22.4 最大引張荷重(kN)0.1/0.2(石こうボード厚み9.5mm/12.5mm)
1箱(10本)
999 税込1,099
当日出荷

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃形の採用で、通常の2~3倍の長寿命化、ステンレス(1mm)への穴あけ作業対応、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現。ロング刃のため、幅広い分野の穴あけに対応。焼入れ処理の六角軸シャンクで、ボール盤、電動ドリルはもちろん充電インパクトドライバー、充電ドリルドライバーに最適。Φ5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm) 有効長(mm)3.2 シャンク径(Φmm)6.35(六角軸) 刃厚(mm)1.07 材質刃部:SKH59(コバルトバイメタル)センタードリル:SKH51 有効切断能力(mm)2厚程度(木材、樹脂は刃長の長さ) 刃長(mm)20 使用工具電気ドリル、充電ドリルドライバー、充電インパクトドライバー ドリル径(Φmm)5.0
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

片目が鬼目(荒削り)、裏面がヤスリ目(仕上げ)になっており、ヤスリ本体に幅があるため、切削力を必要とする作業に最適です。
用途石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂の加工用ヤスリ。 適合材石こうボード、スレート、レンガ、軽量コンクリート、木材、樹脂
1本
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

「HRA.93.5高硬度チップ」採用により長切れを実現します。1.2mmの超薄刃設計でシャープに切断をします。「ハードボディータイプ」で強化石こうボード・ハードボードに対応しています。「ブラックフッ素コーティング」により切粉等の付着を軽減します。独自の刃型でキレイな仕上がりを実現します。
用途石こうボード、化粧石こうボード、ラスボード、ケイカル板、キッチンパネルなどの切断に。 材質台金:工具鋼、チップ:超硬 適合材石膏ボード 2018年トラスコ掲載ページ5 0778
1枚
1,998 税込2,198
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。 シャンクから刃先まで一体形状で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ シャンク径(Φmm)6.35 シャンク六角軸(6.35mm)
1セット(3本)
1,698 税込1,868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

6.35mm六角軸シャンク採用により、トルク伝達効率が向上しました。シャンクから刃先まで一体計上で安全安心です。
用途被削材:ブロック、モルタル、レンガ、石こうボードなど。 適合機種充電ドリル(9.6V以上)、充電インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)(振動ドリルでは使用できません。) 材質刃部:超硬チップ シャンク形状六角軸 シャンク径(mm)6.35
1本
789 税込868
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル。 材質(刃部)超硬チップ 適合機種振動ドリル
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンクストレートシャンク
1セット(3本)ほか
2,098 税込2,308
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途被削材:コンクリート・ブロック・大理石・石こうボード・タイル。(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定) 適合機種振動ドリル 材質刃部:超硬チップ シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コバルトバイメタル刃(SKH59)と不等ピッチ刃により、ビビリのない安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。 排出用スプリング付です。 ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 5mmのセンタードリルでガイド穴あけがスムーズに行えます。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6.35 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)。 刃厚(mm)1.07
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐久性を重視した超硬チップを採用、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現しました。
用途振動用Bタイプ 適合機種振動ドリル 材質(刃部)超硬チップ 被削材コンクリート、ブロック、大理石、石こうボード、タイル(ただし、磁器タイルには専用ドリルを別設定)。 シャンク形状ストレートシャンク
1本
499 税込549
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

ロング刃長のため、幅広い分野の穴あけに適応します。 独自のコバルトバイメタル刃を使用しています。 排出用スプリング付です。 不等ピッチ刃形で安定した切削と木材への軽快な穴あけを実現しました。
用途被削材:鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 有効長(mm)3.2 シャンク径(mm)6 質量(g)50 被削材鉄板、アルミ、鋳物、合板、石こうボード、塩ビ、鉄板(3.2mm)、ステンレス(1.0mm)等。 刃厚(mm)0.92
1本
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ドライバーで締め付けるだけの簡単施工。鋭い先端構造により、正確な位置決めができる。下穴不要で作業性に優れる。GL工法にも最適。
全長(mm)25 全長L(mm)25
1パック(10本)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ