防草シート 耐候3年TRUSCO当日出荷
通気性、透水性を兼ね備えた新製法のポリプロピレン(PP)クロスです。<br />特殊な織製法によりしなやかさと強い強度を保持した性能を有します。<br />遮光率を高くしていることで雑草の生育を抑えます。
用途土木法面施工、砂利下補強、軟弱地盤対策用、防草用。材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.5mm色表面ODグリーン、裏面ブラック長さ(m)50引張強度縦1000N/5cm、横850N/5cm2018年トラスコ掲載ページ6 1664NETIS番号CG-120030-A引裂強度縦350N、横300N耐候年数(年)約3