「研磨 バフ」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。 厚さ(mm)10 材質/仕上麻+綿布 使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー 適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
1枚ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。
用途ネオセーム:やわらかい研磨力のある合成皮革なので鏡面研磨・最終艶出しに最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径×軸長(mm)3×40 材質毛材/合成皮革(ネオセーム) 摘要鏡面仕上げ、最終艶出し 最高使用回転数(min-1[r.p.m])10000 材質(軸)快削鋼
1個
759 税込835
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途に応じた研磨剤を付けて研磨できます。
用途非鉄金属、鉄鋼、ステンレスの下研磨、一般研磨、金属仕上げ、光沢磨き用。 厚さ(mm)7 材質/仕上綿布 使用工具ストレートグラインダー・両刃グラインダー・バフグラインダー
1袋ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

バフ目が非常に少なく、透明用樹脂の仕上げなどにも適しています。
用途樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等)の光沢仕上げ。 キャラコ仕上げバフ、ネル仕上げフェルト、バフシリーズに塗布して使用してください。 適合材樹脂(プラスチック、アクリル、セルロイド等) トラスコ品番328-7572 質量(g)350 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×49×27
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど トラスコ品番400-4426 材質酸化アルミニウム、脂肪酸 幅(mm)49 ライトグリーン 高さ(mm)27 質量(g)370 奥行(mm)151
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

粗仕上げ用で切れ味があり、傷うねりを除去する工程に効果があります。
用途自動車、バイクのマフラー、スマートフォン、貴金属、時計、人工関節、メガネフレームなどの研磨に。 2018年トラスコ掲載ページ5 1024 仕様チタン用。、積みサイザルバフに塗布して使用します。、積みサイザルバフに塗布し、粗仕上げ用として使用します。、茶カツ仕上げバフなどに塗布して使用します。 材質シリコンカーバイト、酸化アルミニウム 高さ(mm)30 奥行(mm)45 間口(mm)135 間口W×奥行D×高さH(mm)135×45×30
1個
2,498 税込2,748
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シャープな切れ味、美しい研磨ができます。油脂研磨剤(白棒)を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨に使用します。サイザル(麻)と綿布の組み合わせ。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下研磨(加工傷・生地目の除去) 外径(Φmm)100 厚さ(mm)15 材質/仕上サイザル(麻)+綿布 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど 適合材真鍮、鍛造品、鉄鋼、ステンレスなど トラスコ品番773-7823 寸法(mm)135×45×30 質量(g)430
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

中仕上研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、ステンレス、銅など 適合材ステンレス、銅など トラスコ品番773-7751 寸法(mm)135×45×30 質量(g)347
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上 外径(Φmm)100 厚さ(mm)10 仕様艶出し用 付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ) トラスコ品番261-2500 材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤 ブルー 質量(g)400 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200 使用工具ディスクグラインダー 適合材ステンレス、一般金属
1箱(5個)
9,898 税込10,888
当日出荷

シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
1箱(5個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒が、均一に分散しているため、安定した研磨力が得られます。ペーストの粘度が非常に低く、作業性が良好です。
用途プラスチック金型などの最終仕上げ。フェルトバフなどでご使用ください。 仕様油溶性のペースト 適合鏡面ラップ用 質量(g)5
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用します。
用途鏡面仕上げの艶出し、ふき取り作業。 軸径×軸長(mm)6×40 外径(Φmm)50 幅(mm)12 トラスコ品番173-0550 質量(g)185 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気)
1箱(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷

マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。 機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付 形状ゴグル型 材質(レンズ)セルロース レンズ色クリア 材質(フレーム)軟質ビニール 材質(バンド)レーヨン
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下地研磨用です。
用途フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷取りおよび鏡面仕上げに、鉄、黄銅、アルミ 適合材鉄、黄銅、アルミ トラスコ品番773-7831 寸法(mm)135×45×30 質量(g)292
1個
729 税込802
当日出荷

1箱(5個)
14,980 税込16,478
翌日出荷

研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。 材質酸化アルミニウム 高さ(mm)185 質量(kg)2.1 間口(mm)100
1個(2kg)
4,598 税込5,058
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付 材質ステンレス(SUS304)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6783 全長(mm)135 高さ(mm)65 ねじ径パッド:M6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)80 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.4 排気方式前方横 パット径(Φmm)48 ホース取付口G1/4 アズワン品番65-1977-05 口金寸法(mm)1/4
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷

ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。 高さ(mm)95 ねじ径パッド:5/16-24UNF 口金1/4 無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)83 空気消費量(m3/min)0.28 排気方式後方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。 付属品マジックパッド、カップリング 幅(mm)偏心:3 高さ(mm)84 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 オービットダイヤ(mm)3 口金寸法(mm)1/4
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6792 全長(mm)232 高さ(mm)145 無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)82 ペーパー寸法(mm)125 空気消費量(m3/min)0.45 排気方式後方 パット寸法(mm)123 ホース取付口RC1/4 使用エアーホース内径(Φmm)6 パッドサイズ(mm)123 バフサイズ(Φmm)150 口金寸法(mm)1/4
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷

小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。 付属品マジックパッド、カップリング トラスコ品番256-6791 幅(mm)偏心:3 全長(mm)185 奥行(mm)48 ねじ径(mm)パッド:6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000 使用空気圧力(MPa)0.6 騒音値(dB)85 ペーパー寸法(mm)50 空気消費量(m3/min)0.38 排気方式前方 ホース取付口G1/4 パッドサイズ(mm)48 口金寸法(mm)1/4
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷

小型・軽量・低速のサンダ-ポリッシャ-です。滑り止めグリップ付きです。外付レギュレ-タ-付きです。
用途金属・FRPなどの研磨や磨きなどに。 トラスコ品番161-2886 全長(mm)178 質量(kg)0.8 高さ(mm)115 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.4 ホース取付口NPT1/4 パッドサイズ(mm)75 バフサイズ(Φmm)80 排気方向後方
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

幅(mm)32 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)6.3 穴径(Φmm)3.2 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
1個
369 税込406
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨 取付穴なし
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械、車両等の蝶番 仕様穴ナシ 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
1本
749 税込824
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。 取付け方法木ねじ(付属)
1箱(2個)
6,498 税込7,148
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。 材質(本体)ステンレス(SUS303) 種類丸形 仕上(めねじ)鏡面バフ研磨 取付部抜け止めナイロンワッシャー付 材質(取付部)ステンレス(SUS303)
1個
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。 仕様内外面バフ研磨 トラスコ品番206-3415 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(kg)2.7 シルバー 高さ(mm)25 内径(Φ)600 外径(Φmm)600 深さ(mm)25 板厚(mm)1 アズワン品番64-8744-80
1枚
18,980 税込20,878
当日出荷

必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤。工作機械・車両等の蝶番 材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304) 仕様穴ナシ
1本
2,198 税込2,418
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304) 表面処理鏡面バフ研磨仕上げ 取付け方法木ねじ(別売)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
8,998 税込9,898
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
1個
5,698 税込6,268
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)