こんなお得な商品も!

耐水ペーパー 細幅ロールタイプ
モノタロウ
¥419
税込¥461
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使えるロール状のグルー研磨布です。狭い隙間や曲面研磨にもご利用ください。砥粒はアルミナ質研削材です。
用途金属製品・部品、鋼材などのサビ取り、バリ取り、ビード取りなどに。
長さ(m)36.5
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材金属、鋼材
金属研磨のベーシックな研磨材、布やすりをロール状にしました。布地なので切って引き裂いて好みの幅や長さにすることができます。ムダなく使え、とても経済的です。比較的柔軟性があるので曲面研磨にも適しています。巻きの中央からペーパーを引き出して必要な長さに切って使用できるポップアップ式のため、製品がバラけず湿気にくく長期間品質が変わりません。パックしてある為、外から粒度が判別でき、工場内や作業現場で持ち運びがしやすくなっています。
用途車両、機械器具等の金属製品、構造用鋼材、エクステリアなどのサビとり、汚れ取り、バリ取り、各種素材のキズ取りや表面研磨に。
寸法(幅Wmm×長さLm)93×37
砥材アルミナ質研削材(A)
適合材各種金属
ハンドサンダー用ワンタッチロールです。
作業しやすい長さにカットして無駄なく経済的に使用できます。独自のパターンコーティングにより目詰まりを軽減し、長寿命です。
鋼材用、木工用の両方に使用できます。
用途木部生地研磨、パテ研ぎ、肌あらし、ダイキャスト品の仕上げ、修正など
幅(mm)75
砥材アランダム砥粒(A)
長さ(m)15
基材紙
こんなお得な商品も!

ラッピングフィルムシート
モノタロウ
¥209~
税込¥230~
購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)280
幅(mm)230
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
セット内容#400、#800、#1200、#2000(各1枚)
材質研磨材 酸化アルミニウム(アルミナ)、基材 ポリプロピレン系合成紙
質量(g)20
トラスコ品番856-3455
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
1セット(4枚)
¥429
税込¥472
当日出荷
使いやすいサイズにカット済みとなります購入しやすい10枚パックです。
超微粒子の研磨剤を使用しています。
フィルム基材に樹脂接着剤と研磨剤を均一にコーティングしており深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。
用途精密機器部品の研磨。
プリント基板・光ファイバーの研磨。
各種ロールの研磨。
長さ(mm)140
幅(mm)115
砥材酸化アルミニウム
適合材プリント基板、光ファイバー、各種ロール
100mm幅ごとにミシン目が入っていますので100mm×200mmのシートサイズに容易にカットできます。スチールウールのようにちぎれることがなく、長時間均一な仕上がりを持続します。ナイロン繊維ですから水と油の併用も可能です。目づまりしません。1ロール当たりの単価がお得なまとめ買いセット(4ロール入り)です。
用途金属の傷取り、サビ・付着物のクリーニング、塗装前の肌荒らし、木工・家具の艶消し仕上げ、シーラーサンディング、金属・樹脂の化粧仕上げ。
幅(mm)200
長さ(m)6
RoHS指令(10物質対応)対応
高度なコーティング技術から生まれた最高級の仕上用耐水ペーパーで、塗装後のザラツキ処理に最適です。ペーパーの色が粒度別に分かれているので、番手選びが簡単です。研磨材をロールコーター方式で塗布する事で、研磨材の付き方が均一で、深い目が入りにくく、仕上がりが綺麗です。
用途塗装後のギラツキ処理に。自動車の補修に。
材質砥材:酸化アルミニウム、研磨材:酸化アルミニウム(アルミナ)、基材:ポリプロピレン系合成紙
質量(g)21
2018年トラスコ掲載ページ5 1312
切り屑の出にくい特殊な波刃加工です。
刃厚を1.5mmと厚くし、しなり過ぎずに断熱材を切ることが出来ます。
収納や持ち運びに便利なビニールカバー付きです。
用途断熱材、発泡スチロール、ロックウールのカットに。
トラスコ品番206-5342
セット内容刃部ビニールカバー付き
全長(mm)350
材質/仕上刃:ステンレス(420J2)、ハンドル:ABS樹脂
質量(g)110
刃長(mm)200
刃厚(mm)1.5
適合材断熱材、発泡スチロール、ロックウール
アズワン品番64-8460-93
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2353
刃数100
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)128
穴径(Φmm)20.0
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5500
外径(Φmm)165
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
適合材プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等
アズワン品番64-8733-56
1枚
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
薄板プラスチックが暴れず綺麗に切れます。
薄板ポリカ・FRP・塩ビ・等の切断に適しています。
発泡スチロール系の切断にも対応。
用途3mmまでの薄板プラスチック・ポリカ・FRP・塩ビ等の切断に。
トラスコ品番207-2352
刃数72
材質/仕上台金:工具鋼、チップ:ダイヤ砥粒
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])9000
切断能力(mm)3
刃厚(mm)1.0
外径(mm)125
アズワン品番64-8733-54
穴径(mm)20.0
1枚
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
中・重研削作業に最適です。超硬ロータリーバーが使用できます。軸付砥石は25mmまでフラップホイールは35mmまで使用できます。
用途金型の仕上げ研磨作業に。面取りやパイプなどの内面研磨に。
付属品カップリング
高さ(mm)37
無負荷回転数(min-1[r.p.m])25000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:25
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)86、
空気消費量(m3/min)0.3
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方横
ホース取付口RC1/4
口金寸法(mm)1/4
軸付砥石、軸付フラップホイールも使用可能です。超硬ロータリーバーは使用できません。砥石は20mm、フラップホイールは25mmまで使用できます。
用途溶接後の仕上げ、樹脂などの研磨作業に。バリ取りや穴加工、内面研磨作業に。
付属品カップリング
トラスコ品番256-6782
全長(mm)153
高さ(mm)32
無負荷回転数(min-1[r.p.m])27000
チャック内径(Φmm)6
砥石寸法(mm)適合:20
使用空気圧力(MPa)0.6
騒音値(dB)80
空気消費量(m3/min)0.38
コレットサイズ(mm)6
排気方式前方
ホース取付口NPT1/4
アズワン品番65-1976-24
口金寸法(mm)1/4
1台
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
関連キーワード