小さな傷、汚れを簡単に落とし光沢を蘇らせることが可能です。微粒子研磨剤と艶出しワックスにより研磨から超仕上げまでこなせます。粒度の種類により用途別にご使用ください。
長さ(mm)140
幅(mm)140
質量(g)20
繊維が小さなホコリをかき取り、汚れを強力に拭き取ります。ソフトでしなやかな肌ざわりです。
用途手磨き用研磨剤に。油脂研磨剤の拭き取りに。
トラスコ品番828-6872
材質ネル生地
長さ(mm)155
幅(mm)105
色白
質量(g)11
2018年トラスコ掲載ページ5 1301
1セット(3枚)
¥339
税込¥373
当日出荷
手磨き用のペースト研磨剤です。電動工具の入らない細かい作業に最適です。専用の磨き・拭き取りネルクロスなどの柔らかい布等に塗布し使用します。
用途アルミ製ホイール、窓枠、調理用具などの汚れ、傷をきれいに落とします。アルミ用。
材質酸化アルミニウム
容量(g)100
2018年トラスコ掲載ページ5 1301
関連キーワード