カテゴリ

  • 研磨材(21)
    • ハンディ用(16)
    • 卓上用(4)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(11)
  • 日東工器(24)
  • 3M(スリーエム)(41)
  • DEERFOS(3)
  • マキタ(14)
  • ベルスター研磨材工業(30)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(19)
  • 理研コランダム(9)
  • FUJI STAR(三共理化学)(20)
  • 王冠印(16)
  • エスコ(51)
  • NSK(ナカニシ)(39)
  • オフィスマイン(32)
  • ミニター(26)
  • ヤナセ(柳瀬)(25)
  • マイト工業株式会社(18)
  • レヂトン(15)
  • ノートン(サンゴバン)(12)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(12)
ベルト幅(mm)
  • 10(4)
  • 12(2)
  • 20(6)
  • 30(2)
  • 76(1)
  • 100(6)
ベルト長さ(mm)
  • 330(6)
  • 520(6)
  • 533(1)
  • 540(2)
  • 610(1)
  • 915(5)
粒度
  • #36(1)
  • #40(11)
  • #60(13)
  • #80(13)
  • #100(11)
  • #120(13)
  • #150(1)
  • #180(9)
  • #220(2)
  • #240(8)
  • #280(4)
  • #320(9)
  • #400(7)
  • #600(3)
  • #800(2)
  • #1000(1)
適合材
  • アルミ(1)
  • ステンレス(9)
  • チタン・ニッケル(6)
  • 木工(1)
  • (8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨ベルト」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO
4,998税込5,498
1セット(10本)
当日出荷から9日以内出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材などの研削・研磨に最適。一般研磨から重研削まで幅広く可能。金属作業工具・利器などのバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。材質砥材:ジルコニア砥粒(Z)
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトTRUSCO
4,798税込5,278
1セット(50本)
当日出荷
幅(mm)10砥材セラミック砥粒基材
エンドレスベルト 100×610サイズ TRUSCOエンドレスベルト 100×610サイズTRUSCO(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1セット(10本)
当日出荷
ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。幅(mm)100ベルト長さ(mm)610砥材アランダム砥粒(A)基材
エアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプ TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト スモールベルトジルコニアタイプTRUSCO(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1セット(20本)
当日出荷
幅(mm)30ベルト長さ(mm)540砥材ジルコニア(Z)(青)基材
スモールベルト TRUSCOスモールベルトTRUSCO
4,198税込4,618
1セット(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。材質砥材:アランダム(A)(茶色)、基材:布質量(g)2002018年トラスコ掲載ページ5 1340
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット(10本)
当日出荷から翌日出荷
ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など長さ(mm)533幅(mm)76砥材アランダム砥粒(A)基材
エンドレスベルト(アランダム) TRUSCOエンドレスベルト(アランダム)TRUSCO(2件のレビュー)
4,698税込5,168
1箱(10本)
当日出荷
広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915長さ(mm)915幅(mm)100砥材アランダム砥粒(A)基材適合材鋼材、木工
エアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルトスモールベルトTRUSCO(20件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。幅(mm)12長さ(mm)330基材
研磨焼け防止剤 TRUSCO研磨焼け防止剤TRUSCO(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
研磨ベルトや研磨輪に塗布することで焼けを抑制します。研磨ベルトや研磨輪の寿命を延ばし、仕上げ面が細かくなります。
用途研磨ベルトや研磨輪などの目づまり、焼け防止。トラスコ品番400-4434材質脂肪酸高さ(mm)51質量(g)360奥行(mm)51間口(mm)190
スモールベルト 10X330 TRUSCOスモールベルト 10X330TRUSCO(19件のレビュー)
3,998税込4,398
1箱(50本)
当日出荷
強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330幅×長さ(mm)10×330
ジルコニアエンドレスベルト TRUSCOジルコニアエンドレスベルトTRUSCO(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(10本)
当日出荷
研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。ベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915砥粒ジルコニア適合材ステンレス、スチール鋼など幅×長さ(mm)100×915
スモールベルト 20X520 TRUSCOスモールベルト 20X520TRUSCO(4件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(20本)
当日出荷
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520基材幅×長さ(mm)20×520
FBファインベルト(ナイロン不織布ベルト) TRUSCOFBファインベルト(ナイロン不織布ベルト)TRUSCO(6件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし適合材ステンレスベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布砥材アランダム砥粒(A)質量(g)300砥粒A適合工具レジンダー
FBスーパーファインベルト TRUSCOFBスーパーファインベルトTRUSCO(16件のレビュー)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。適合材ステンレス、アルミベルト幅(mm)100ベルト長さ(mm)915材質ナイロン不織布質量(g)300
スモールベルト 20X520 80# TRUSCOスモールベルト 20X520 80#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#80ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8392寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 60# TRUSCOスモールベルト 20X520 60#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#60ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8384寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 40# TRUSCOスモールベルト 20X520 40#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#40ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8376寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 120# TRUSCOスモールベルト 20X520 120#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#120ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8414寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
スモールベルト 20X520 100# TRUSCOスモールベルト 20X520 100#TRUSCO
3,898税込4,288
1箱(20本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり粒度#100ベルト幅(mm)20ベルト長さ(mm)520トラスコ品番284-8406寸法(mm)20×520質量(g)約500適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
エアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルト TRUSCOエアベルトサンダー用研磨ベルト 957AT スモールベルトTRUSCO
6,498税込7,148
1箱(50本)
当日出荷
対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)溶接のビード除去。バリ取り・面取り。ベルト幅(mm)10ベルト長さ(mm)330適合機種エアベルトサンダーなど寸法(mm)10×330砥材セラミック砥粒(キュービトロン)質量(g)約400適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など質量(1箱あたり)(g)400
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら