13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240)発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。 ベルト幅10×330mmのベルトよりオーバーハングした取付が可能になるため研磨作業時のエッジ傷を減らせます。
用途溶接のビード除去。バリ取り、面取り。ダイカスト品の仕上げ、修正など。 幅(mm)12 長さ(mm)330 基材
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタンなどの難削材の研削・研磨。(普通鋼、炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します)。溶接のビード除去。バリ取り・面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 適合機種エアベルトサンダーなど 寸法(mm)10×330 砥材セラミック砥粒(キュービトロン) 質量(g)約400 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など 質量(1箱あたり)(g)400
1箱(50本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(50本)
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(20本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

対磨耗性に優れる3Mの<キュービトロン砥粒>をもちいた研磨ベルトです。飛躍的な切削力と長寿命を兼ね備えています。発熱を抑え被研磨物の焼けを防止する快削材を塗布しています。フレキシブルな基材を採用しています。
用途ステンレス鋼/ニッケル鋼/チタンなどの難削材の研削・研磨(普通鋼/炭素鋼にももちろん同様の性能を発揮します。) 溶接のビード除去 バリとり・面とり 粒度#60 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 トラスコ品番284-8384 寸法(mm)20×520 質量(g)約500 適合材ステンレス鋼、ニッケル鋼、チタン、普通鋼、炭素鋼など
1箱(20本)
3,798 税込4,178
当日出荷

強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています。(粒度#40~#240) 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ベルト幅(mm)10 ベルト長さ(mm)330 幅×長さ(mm)10×330
1箱(50本)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

布基材にナイロン不織布を圧着することで厚みがあります。 通常のナイロンベルトよりさらに馴染を向上し、研磨加工時に振動が少なく、さらに使い勝手を向上しております。 曲面、凹凸面に最適です。
用途ステンレス、アルミ製品のヘアライン加工。 付着物のクリーニング。 さび取り、塗膜はがし。 適合材ステンレス、アルミ ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 質量(g)300
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

広く普及しているベルトサンダー100×915サイズ用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研摩。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 長さ(mm)915 幅(mm)100 砥材アランダム砥粒(A) 基材 適合材鋼材、木工
1箱(10本)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

弾力性に富み素地を削りすぎることなく滑らかに仕上げられます。 馴染が良いため、研磨加工時に振動が少なくスムーズに研磨加工ができる様、使い勝手を向上しております。 微小バリ取り、面取りに最適です。 曲面、凹凸面の狭い場所に最適です。 スーパーファインベルトに比べ研削力があり、ステンレスの研磨に適しています。
用途機械加工後のバリ取り、目つぶし ステンレス製品のヘアライン加工 さび取り、塗膜はがし 適合材ステンレス ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 材質ナイロン不織布 砥材アランダム砥粒(A) 質量(g)300 砥粒A 適合工具レジンダー
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研削材にジルコニア砥粒を使用しているので、切れ味鋭く、優れた研削力を発揮します。 放熱剤をダブルコート加工、研磨熱の発生が少なく、焼け入りが低減されます。 基布に強力な繊維を使用しているので、耐久性が向上しています。
用途ステンレス材、スチール鋼材等の研削・研磨に最適。 一般研磨から重研削まで幅広く可能。 金属作業工具・利器等のバリ取り、ビード除去、黒皮取りなど。 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 砥粒ジルコニア 適合材ステンレス、スチール鋼など 幅×長さ(mm)100×915
1箱(10本)
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スモールベルトの高性能な廉価版です。 強靭で切れ味の良いジルコニア砥粒を使用しています(粒度#40~240)。 発熱を抑える快削材を加えることにより被研磨物の焼けを防止します。 丈夫な基材を使用しており、ハードな作業に最適です。
用途溶接のビード除去。 バリ取り、面取り。 ダイカスト品の仕上げ、修正等。 ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(mm)520 基材 幅×長さ(mm)20×520
1箱(20本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ベルトサンダー100×610サイズ用のベルトです。重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。湿式乾式共に使用できます。鋼材、木工共に使用可能です。
用途各種バリ取り、表面処理。工具の修正、粗傷取り。金属部品の研削、研磨。 幅(mm)100 ベルト長さ(mm)610 砥材アランダム砥粒(A) 基材
1セット(10本)
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ベルトサンダー(76×533)用のベルトです。 重研削からバリ取りまで幅広くご使用できます。 湿式乾式共に使用できます。 鋼材、木工共に使用可能です。
用途溶接ビードの除去、各種バリ取り、面取り、ダイキャスト品の仕上げ、修正など 長さ(mm)533 幅(mm)76 砥材アランダム砥粒(A) 基材
1セット(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)