カテゴリ

  • 機構部品(12)
  • 研磨材(5)
  • 空圧工具(5)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全保護具(1)
絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(8)
  • コンサス(702)
  • TAKIGEN(タキゲン)(353)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(204)
  • 永興電機工業(53)
  • 廣杉計器(35)
  • ヤナセ(柳瀬)(34)
  • サンフレックス(27)
  • 三商(27)
  • エスコ(23)
  • 栃木屋(23)
  • イマオコーポレーション(19)
  • SK11(18)
  • シブタニ(15)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
  • SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(13)
  • NASTA(ナスタ)(12)
  • TGK(東京硝子器械)(11)
  • 日本磨料工業(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨用バフ」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スプリング蝶番(ステンレス) TRUSCOスプリング蝶番(ステンレス)TRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スプリング入りなので開きっぱなしにならず、自然と閉まる方に戻っていきます。
材質ステンレス(SUS304)表面処理鏡面バフ研磨仕上げ取付け方法木ねじ(別売)
バーチカルサンダー TRUSCOバーチカルサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
125Φの縦型シングルサンダーです。ペーパーによる塗膜はがしやバフを装着しての磨き作業にも使用可能です。Φ72のパットに付け替えれば小面積の作業にも使用できます。
用途溶接後のビート取りや金属加工のバリ取り作業に。金属研磨や、サビ落とし、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6792全長(mm)232高さ(mm)145無負荷回転数(min-1[r.p.m])3000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)82ペーパー寸法(mm)125空気消費量(m3/min)0.45排気方式後方パット寸法(mm)123ホース取付口RC1/4使用エアーホース内径(Φmm)6パッドサイズ(mm)123バフサイズ(Φmm)150口金寸法(mm)1/4
ベビーアングルサンダー TRUSCOベビーアングルサンダーTRUSCO
24,980税込27,478
1台
当日出荷
小型軽量で取り回しが抜群です。小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。
用途アルミ加工品などのバリ取り作業に。樹脂研磨、塗膜はがしなどの作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品スピードコントローラー、マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6783全長(mm)135高さ(mm)65ねじ径パッド:M6無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)80ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.4排気方式前方横パット径(Φmm)48ホース取付口G1/4アズワン品番65-1977-05口金寸法(mm)1/4
アングルサンダー TRUSCOアングルサンダーTRUSCO
32,980税込36,278
1台
当日出荷
小型軽量で取り回し抜群です。狭い個所をスピーディーに研磨できます。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。アルミやエンジン部品のバリ取り、樹脂研磨、塗膜はがし作業に。バフを使用しての磨き作業に。付属品マジックパッド、カップリングトラスコ品番256-6791幅(mm)偏心:3全長(mm)185奥行(mm)48ねじ径(mm)パッド:6無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85ペーパー寸法(mm)50空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4パッドサイズ(mm)48口金寸法(mm)1/4
ミニダブルアクションサンダー TRUSCOミニダブルアクションサンダーTRUSCO
31,980税込35,178
1台
当日出荷
ミニサイズのダブルアクションサンダーで狭い個所や小研磨に最適です。指でレバー操作ができるため操作性が高いです。バフによる小面積の磨き作業も可能です。
用途金属などの小面積の仕上げ研磨作業に。小面積のフェザーエッジ出し、パテ研ぎ作業に。バフを使用しての磨き作業に。高さ(mm)95ねじ径パッド:5/16-24UNF口金1/4無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)83空気消費量(m3/min)0.28排気方式後方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3
ダブルアクションサンダー TRUSCOダブルアクションサンダーTRUSCO
33,980税込37,378
1台
当日出荷
小面積のペーパーによる研磨作業やバフによる磨き作業に最適です。アルミホイールの隙間など通常のダブルアクションサンダーが入らないところなどに最適です。軽量・コンパクトで作業効率が大幅にアップします。
用途金属、木工などの塗装時の研磨作業に。金属、樹脂などの仕上げ研磨や、バリ取り作業に。車両の軽補修研磨作業などに。付属品マジックパッド、カップリング幅(mm)偏心:3高さ(mm)84無負荷回転数(min-1[r.p.m])12000使用空気圧力(MPa)0.6騒音値(dB)85空気消費量(m3/min)0.38排気方式前方ホース取付口G1/4使用エアーホース内径(Φmm)6オービットダイヤ(mm)3口金寸法(mm)1/4
自由蝶番 TRUSCO自由蝶番TRUSCO
6,498税込7,148
1箱(2個)
当日出荷
常に扉が閉じた状態を保つようにばねが内蔵されています。
用途スイングドア。取付け方法木ねじ(付属)
ドラム缶用ステンレスカバー TRUSCOドラム缶用ステンレスカバーTRUSCO
18,980税込20,878
1枚
翌日出荷
ステンレス製のため耐久性に優れておりドラム缶に雨水がたまるのを防ぎ、天板をサビや埃から保護します。
用途外径600Φ未満のドラム缶用カバーとして。仕様内外面バフ研磨トラスコ品番206-3415材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(kg)2.7シルバー高さ(mm)25内径(Φ)600外径(Φmm)600深さ(mm)25板厚(mm)1アズワン品番64-8744-80
足長ローレットつまみ TRUSCO足長ローレットつまみTRUSCO
469税込516
1個
当日出荷から翌日出荷
ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。 スリワリ付でコイン締めなども可能です。
用途配分電盤、分電盤、制御機器など。材質(本体)ステンレス(SUS303)種類丸形仕上(めねじ)鏡面バフ研磨取付部抜け止めナイロンワッシャー付材質(取付部)ステンレス(SUS303)
ステンレスバケツ(プレス加工タイプ) TRUSCOステンレスバケツ(プレス加工タイプ)TRUSCO
10,980税込12,078
1個
当日出荷
一体式プレス総絞り加工製で耐食性に優れています。 オールステンレス製ですので、製薬、化学系での使用に最適です。 バフ研磨をほどこし表面に光沢があります。
仕様ベース付材質ステンレス(SUS304)
ステンレス平型蝶番(穴あり) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴あり)TRUSCO(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
ステンレス性で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴あり
エメリー研削材 TRUSCOエメリー研削材TRUSCO(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個(2kg)
当日出荷から4日以内出荷
研削力が高く、ムラなく均一な仕上がりが得られます。親水性が高く、あらゆる接着剤に対し高い化学的親和性があります。
用途バフ研磨、サンドブラストなどでのメッキの下地処理、塗装の下地処理、スケール除去、バリ取り、面取り、研掃作業梨地仕上げなど。材質酸化アルミニウム高さ(mm)185質量(kg)2.1間口(mm)100
ノンクロム研磨剤 TRUSCOノンクロム研磨剤TRUSCO(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
主成分が酸化アルミニウムの研磨剤です。ノンクロム研磨剤は、フェルト・バフシリーズに塗りつけ傷とりおよび鏡面仕上げに使います。青棒より仕上げ面が細かいため、青棒使用後のバフ目消しにも使います。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミなどの鏡面仕上げ。適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなどトラスコ品番400-4426材質酸化アルミニウム、脂肪酸幅(mm)49ライトグリーン高さ(mm)27質量(g)370奥行(mm)151
サイザル軸付ホイール (軸径 6mm) TRUSCOサイザル軸付ホイール (軸径 6mm)TRUSCO
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。 油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。 鏡面仕上げ前のペーパー目潰しに最適です。
用途鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨・下地研磨。軸径×軸長(mm)6×40適合材鉄鋼、ステンレス、アルミなど
ステンレス重量用抜き差し蝶番 右用 TRUSCOステンレス重量用抜き差し蝶番 右用TRUSCO
469税込516
1袋
当日出荷
仕様右用表面処理鏡面バフ研磨仕上げ
積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用) TRUSCO積みサイザルバフ(金属仕上・磨き用)TRUSCO(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚ほか
当日出荷
白棒を付けて、鉄鋼・ステンレスの下地研磨・中間研磨ができるサイザル(麻+綿布)バフです。
用途加工傷、生地目の除去、中間研磨。 ステン、真鍮、ダイカストの中間仕上、仕上、磨き用。厚さ(mm)10材質/仕上麻+綿布使用工具ストレートグラインダー・両頭グラインダー・バフグラインダー適合材ステンレス、真鍮、ダイカスト
ポリディスクα(艶出し用) TRUSCOポリディスクα(艶出し用)TRUSCO
9,898税込10,888
1箱(5個)
当日出荷
油脂研磨材を含浸させたフェルトバフでそのまま鏡面光沢出しができます。
用途ステンレス、一般金属の磨きに最適です。艶出し、鏡面仕上外径(Φmm)100厚さ(mm)10仕様艶出し用付属品15mm穴用アダプター付(1箱に1個のみ)トラスコ品番261-2500材質/仕上羊毛フェルト+油脂研磨剤ブルー質量(g)400穴径(Φmm)16最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200使用工具ディスクグラインダー適合材ステンレス、一般金属
ステンレス平型蝶番(穴なし) TRUSCOステンレス平型蝶番(穴なし)TRUSCO
599税込659
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨取付穴なし
ステンレス重量用平蝶番 TRUSCOステンレス重量用平蝶番TRUSCO
8,998税込9,898
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
ステンレス重量用平型蝶番 TRUSCOステンレス重量用平型蝶番TRUSCO
5,698税込6,268
1個
当日出荷
材質/仕上(本体)ステンレス(SUS316)/鏡面バフ研磨(回転軸)ステンレス(SUS316)
ステンレススプリング蝶番 TRUSCOステンレススプリング蝶番TRUSCO(6件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
ステンレス長蝶番(穴無) TRUSCOステンレス長蝶番(穴無)TRUSCO
2,198税込2,418
1本
当日出荷から翌日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械・車両等の蝶番材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)仕様穴ナシ
ステンレス長蝶番(穴ナシ) TRUSCOステンレス長蝶番(穴ナシ)TRUSCO(2件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
必要な長さに切断できます。
用途制御盤・配分電盤工作機械、車両等の蝶番仕様穴ナシ材質/仕上ステンレス板(SUS304)鏡面バフ研磨仕上げ(芯棒)ステンレス(SUS304)
ステンレス蝶番KH-A型穴なし TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴なしTRUSCO(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨厚さ(mm)1.5
ステンレス蝶番KH-A型穴あり TRUSCOステンレス蝶番KH-A型穴ありTRUSCO(1件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
幅(mm)32厚さ(mm)1.5寸法D2(mm)6.3穴径(Φmm)3.2材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
浮遊粉塵用セーフティゴーグル TRUSCO浮遊粉塵用セーフティゴーグルTRUSCO(10件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
マスク・メガネ併用可(一部大型めがねを除く)。レンズ交換可。ブリスター仕様。通気孔付で曇りにくい。
用途研磨作業、グラインダー軽作業、セメント・粉末薬品等の粉体取扱い作業、バフ作業、鋳造等の砂処理作業、農薬散布作業等。機能マスク・メガネ併用可、レンズ交換可、通気孔付形状ゴグル型材質(レンズ)セルロースレンズ色クリア材質(フレーム)軟質ビニール材質(バンド)レーヨン
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら