2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
加工物の形状になじみやすいです。 回転数の変更で硬いものから柔らかいものまで自由な研磨ができます。
用途各種金属の疵取り、スケール除去、仕上げ研磨に、各種金属のヘアーライン仕上げ、表面仕上げに、使用工具:フレキシブルグラインダー、両面グラインダー、プラスチック、成形品のバリ取り、丸棒・パイプ等の表面仕上げ、金属・木工等の曲面や異形面の研磨 材質アランダム 幅(mm)25 厚さ(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 外径(Φmm)100
1セット(2枚)
2,698 税込2,968
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨ベルトや研磨輪に塗布することで焼けを抑制します。研磨ベルトや研磨輪の寿命を延ばし、仕上げ面が細かくなります。
用途研磨ベルトや研磨輪などの目づまり、焼け防止。 トラスコ品番400-4434 材質脂肪酸 高さ(mm)51 質量(g)360 奥行(mm)51 間口(mm)190
1個
1,698 税込1,868
翌日出荷