「砥石 粒度: 120」の検索結果

35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS系鋼材も目づまりせず高い切削力を発揮します。低速回転域でも切削力が高いです。WA+多結晶多孔性砥粒で焼結しています。
用途バリ取りや切削作業に最適。金型の研磨作業に。使用工具:マイクログラインダー 軸径(Φmm)6 軸長(mm)35 粒度120 形状円筒型 材質(軸)スチール(+三価ユニクロムメッキ)
1パック(5本)
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス金型などの乾式使用に最適です。PA(ピンクアランダム)砥粒を使用し研削力に優れます。
用途プレス金型の研磨作業。機械加工の仕上げ。湿式での使用も可能です。 長さ(mm)150 仕様粗仕上げ#80・中仕上げ#120・仕上げ#220 材質Al2O3、SiO2 桃色 適合材金型
1箱(10本)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般金属用。金型(プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等)の研磨作業に最適です。穴アケ加工時のバリ取りにも最適です。良好な仕上げ面や、光沢が得られます。天然ゴムと多結晶破砕性砥粒が焼結されており、優れた研削力と耐摩耗性を発揮します。
軸径×軸長(mm)3×30 形状円筒型 材質/仕上AL203天然ゴム 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材プラスチック、プレス、ゴム、アルミ等
1パック(10本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石を球型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。 角がないので平面に削り込みを作りません。
用途丸溝、エッジ部などの局面加工に。 形状 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 軸径×軸長(mm)3×30
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来のゴム砥石の使い勝手そのままに、砥石部を砲弾型に成型しました。 ドレス加工不要でそのまま使用できます。
用途入り組んだ形状や、角になった部分の細かい作業に。 軸径×軸長(mm)3×30 形状砲弾 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー
1セット(10本)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

焼入れ鋼、調質材用。硬度が硬く、靱性がやや低いWA砥材でつくられている軸付砥石は炭素鋼の焼き入れたものや工具鋼等を目詰まりが少なく研削できます。又、一般鋼材、鋳造品など幅広い適応性があります。
用途炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品に最適、炭素工具鋼(SK)・合金工具鋼(SKD、SKS)・高速度鋼(SKH)・ステンレス(SUS)に適します。 仕様WA60P 粒度60 使用工具マイクログラインダー、電気ドリル 材質(軸)スチール(S45C) 適合材炭素鋼(焼入れ)・一般鋼材・鍛鋼・鍛工品など
1パック(5本)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1パック(5個)
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途アルミ・真鍮・FRP。研磨用、塗膜剥がし、サビ取りに。 砥材C 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材アルミ・真鍮・FRP
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

金属加工の幅広い仕上げ用途に対応できるガラスクロスディスクです。
用途一般鋼、ステンレス鋼。ヤケ取り、平面だし、ぼかし作業に。 砥材WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s[m/min])80(4800) 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・ステンレス
1箱(5枚)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

圧倒的な耐久性と、複合砥粒による優れた切れ味を両立したゴム砥石です。 ゴムバインダーの摩耗が少なく、発熱しにくいので、長時間の作業にも対応します。
用途ステンレス、チタン、焼入鋼などの硬い素材の研磨に。 軸径×軸長(mm)3×30 適合材ステンレス、チタン、焼入鋼など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000
1セット(10本)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

従来商品に比べセラミックの含有量を多くすることで研磨性が優れ耐久性が3倍です。 仕上げ面積度が向上します。 天然ゴムにセラミック粉末と酸化アルミナ原料を焼結しているので砥粒の脱落が少なく耐久性に優れています。 外形仕上げを行っているので砥石のブレがありません。
用途微細な傷やバリ取り・鏡面仕上げに。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 使用工具マイクログラインダー 材質(軸)ステンレス(SUS430)
1パック(10本)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

GCと多結晶多孔性砥粒で結晶していますので一般のゴム軸付砥石と同じく弾力性を保ちながら高い切削性があります。
用途SKD、超硬材、アルミ等の研磨に。 軸径(Φmm)3 軸長(mm)30 形状円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 使用工具マイクログラインダー 適合材SKD、超硬材、アルミ等
1パック(10本)
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。
用途スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、サビ落とし、塗装はがし、木材の研磨作業 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、木材
1箱(10枚)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フレキシブル砥石・オフセット砥石に比べ、研磨時の振動、騒音が少なく、幅広い用途に対応する商品です。 ドイツ製ペーパーのジルコニア砥粒を使用。耐久力と切削力を向上させた商品です。
用途鉄・ステンレス用 溶接のビード取り、バリ取り、サビ落とし、ステンレス・鉄の研磨 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)15 砥材ジルコニア 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 羽枚数72 使用工具電動ディスクグラインダー専用 羽根枚数72 研削角度(°)15~30 適合材鉄、ステンレス
1箱(10枚)
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の離点である研磨焼けを防ぎ、高い研磨性と5~6倍の長寿命を有します。又、研磨砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電器製品等のスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径(Φmm)58 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)10 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽枚数48 使用工具ディスクグラインダー・エアグラインダー 適合材一般金属 羽根の長さ(mm)15
1箱(5個)
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

50mmエア工具専用のフラップディスクです。オフセット型砥石に比べ5~6倍の長寿命を有し、研磨焼けがありません。粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。
用途溶接ビード、スパッタ除去。バリ取り。自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。使用工具:ディスクグラインダー・エアグラインダー。 外径(Φmm)50 羽根の長さ(mm)12 砥材アルミナ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 最高使用周速度(m/s[m/min])52.3[3140] 羽根枚数36 適合材一般金属 適合工具日東工器[MAG-20]、不二空機[FA-2CX-1、FA-2C-1]
1箱(5枚)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般金属用。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目詰まりが少なく最後まで使用できます。内面・曲面・平面、あらゆる研磨に、また回転数の調節で軟らかいものから硬いものまで自由に研磨できます。サイドのみ使用。軸付きなので自由自在に使用でき、へアラインの方向も一定。加工ワークの形状によくなじみます。常に新しい砥粒面で研磨できる自生作用があります。放熱効果が大きく加工物を変質させません。
用途市販の電動グラインダー・電気ドリル・ボール盤等に使用できます。バリ取り、サビ落し、塗装前の研磨、内面曲面研磨、金属表面研磨に便利。 軸径×軸長(mm)6×40 適合材一般金属 タイプ垂直植えタイプ 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 材質(軸)スチール
1箱(5個)
2,398 税込2,638
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (160種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削材へのあたりがソフトです。
用途自動車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に、特に金型の研磨には最適です。一般金属用。 外径×穴径(Φmm)30×(M7×P0.75) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])30000 付属品3mm軸アダプター(1箱に1個) 羽枚数28 使用工具エアーグラインダー 適合材一般金属 適合工具(例)UHTMAG-093N(MAG-123N)、ベッセルGT-NG25-12CR(GT-MG25-9CR)、ムラキM-109(M-111)※3mm軸アダプター装着によりコレット・チャックタイプのグラインダーに取り付きます。
1箱(5個)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸化アルミナを主成分とする高硬度の材質です。研削砥石や研磨布紙の砥粒の大部分を占め、汎用性があります。
用途鉄用 スチールの研削・研磨、溶接ビード削り、錆落とし、塗装はがし、木材の研磨作業。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s[m/min])72(4300) 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプです。 弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削性と5~6倍の長寿命を有します。 GPトップミニのエコノミータイプです。
用途金型の研磨に。 自動車、家庭電器製品などのスポット溶接のスパッタの除去に。 一般金属用。 材質/仕上アルミナ砥材 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数48 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)
4,798 税込5,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨布サイズが23~25mmと厚い為、長寿命の超デラックス仕様。 空冷作用で、オフセット砥石の欠点である熱による研磨焼けがほとんど発生しません。 粒度バリエーションが豊富で荒仕上げから、仕上げ研磨までこなす万能タイプ。弾性砥石の難点である研磨焼けを防ぎ、高い研削量とフレキシブル砥石の7~8倍の長寿命を有します。又、研削砥石に比べクッション性があり被研削物へのあたりがソフト。 自生作用が大きく、目詰りが少なく、面相度が均一。 空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、ヤケが殆どありません。 ひとつひとつ手植えのプロ向け研磨材。
用途一般金属用。金属研磨、スポット溶接ビード取り、自動車、船体、タンク等の研磨、各種バリ取りその他ステンレス、鉄鋼、非鉄金属の研磨。 外径(Φmm)100 羽根の長さ(mm)25 砥材アルミナ 付属品15mm穴用アダプター(1箱に1個のみ) 穴径(Φmm)16(15mm穴は付属アダプターで対応) 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 羽根枚数90 適合材一般金属、ステンレス、鉄鋼、非鉄金属
1箱(5個)
4,198 税込4,618
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX(オプションコレットで対応)UHT/マイクロハンドソールシリーズ(精密加工用)浦和工業/ロータリーハンドピースベッセル/エアーマイクログラインダー(Φ3mmΦ6mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応)ムラキ/ゼムニュモーター(Φ3mmコレット変換でΦ2.35mmに対応する) 全長(mm)44.5 シャンク径(Φmm)2.35 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
999 税込1,099
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

研磨用汎用品です。 フレキシブル砥石の定番商品です。 軽快な作業感を得ることができます。 美しい表面仕上げが実現できます。 柔軟度を必要とする研削・研磨に最適です。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業。 厚さ(mm)2 砥材AC 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700 使用工具ディスクグラインダー 外径×厚さ×穴径(mm)100×2×15 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 砥粒AC 適合材AC:一般鋼・鋳鉄 外径(mm)100
1箱(20枚)
4,098 税込4,508
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度 約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラス等、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
軸径(Φmm)3 全長(mm)50.0 被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。 シャンク径(Φmm)3.0
1本
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヌープ硬度 約4700(ダイヤに次ぐ硬い物質)でCBN(ボラゾン)もダイヤモンドと同様に殆どの被削材に使用可能ですが、特に研削加工時に発熱が多く、炭素を含む金属類の被削材に最も適しています。
軸径(Φmm)3.0 被削材炭素鋼、合金工具鋼、高速度鋼具鋼、軸受鋼、肌焼鋼、焼入れ鋼 適合工具(トラスコ)マイクログラインダー(ミニター)ミニモ(ナカニシ)エレクターGX(UHT)マイクロハンドソールシリーズ(日東工器)エアソニック(浦和工業)ロータリーハンドピース(付属品で対応)(ベッセル)エアーマイクログラインダ Φ3mm(日本精密機械工作)リューター(ムラキ)ゼムニューモーター Φ3mm、ニューモーター Φ3mm、マッハモーター Φ3mm
1本
869 税込956
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

砥石は、ボロンカーバイトを高温焼結しており強度があります。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途カエリ・バリ取り用に最適。 長さ(mm)150 幅(mm)12 厚さ(mm)5 質量(g)28
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ペーパ研磨材特有の安全性・静音性・作業効率性・耐久性を最大限に保ちつつ、従来砥石との価格差を無くした、研磨材の一大革命を巻き起こす製品です。 砥粒は、酸塩化ジルコニウムとアルカリの混合物「ジルコニア」を主成分とする高硬度の材質です。鋭利な形状で耐久性にも優れています。
用途鉄・ステンレス用。 ステンレス、難削材、高硬度の金属の研削・研磨、スチールの重研磨作業。 砥材ジルコニア 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具電動ディスクグラインダー専用 研削角度(°)15~30 羽根の長さ(mm)15
1箱(10枚)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シャンク径3mmです。ヌープ硬度約7000(地球上で最も硬い物質)で金属類、大理石、ガラスなど、ほとんどの被削材に使用可能です。特にセラミック材などの高硬度な被削材に最も適しています。しかし、ダイヤモンドは熱に対し弱いため、研削時の発熱が多い加工(HSSなど)には不向きです。
被削材超硬合金、ガラス、セラミック、ゴム、プラスチック、石材、コンクリート、フェライト、その他非鉄金属。
1本
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
粒度140 適合ミニター/ミニモ(オプションコレットで対応)ナカニシ/エレクターGX・インパルスシリーズ(オプションコレットで対応)日本精密機械工作/リューター(オプションコレットで対応) 全長(mm)20.0 シャンク径(Φmm)1.6 適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
1本
759 税込835
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

使用しているナイロンの量が多いので長寿命です。 砥石と違い削りすぎのおそれがなく、安定した研磨ができます。
外径(Φmm)58 厚さ(mm)12 材質ナイロン不織布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000 最高使用周速度(m/s[m/min])45.5[2732]
1箱(5個)
3,298 税込3,628
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするブルースポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC(グリーンカーボンランダム)+WA砥粒を使用、従来品に比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途各種金属の錆取り・バリ取り、溶接面仕上げ、メッキ塗装の下地研磨、スケール取り、タンク類の仕上げ(鉄鋼・ステンレス・アルミニウム・亜鉛・真鍮・銅) 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) 厚さ(mm)8 ブルー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー
1箱(5枚)
8,398 税込9,238
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

握りやすいハンドル付きのGC砥石です。 ハンドル付きなので刃物を研ぐ際に刃との距離が保たれますので安全に使用できます。 ハンドル部は耐油性樹脂です。
用途鎌などの刃研ぎに。 粒度120 仕様刃研ぎ用 トラスコ品番790-2778 長さ(mm)150 幅(mm)12 厚さ(mm)5 質量(g)22
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

弾力性に優れたポリビニールアルコール(PVA)を原料とするスポンジ状研磨砥石で、適度な弾性により美しい仕上げ面が得られます。GC砥粒を使用、従来のPVAに比べ、樹脂を厳選しました。耐久性がアップし美しく安定した研磨面が得られます。
用途チタン、石材、ガラス、樹脂の研磨 外径(Φmm)100 厚さ(mm)8 砥粒PVA+GC 付属品15mm穴用アダブター(1箱に1個) ピンク 穴径(Φmm)16 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 使用工具ディスクグラインダー 適合材チタン、石材、ガラス、樹脂
1箱(5個)
8,398 税込9,238
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ナイロン繊維がクッションの役割をし、被研磨材を削りこみすぎることを防ぎます。ナイロン繊維不織布に研材を特殊樹脂接着剤で固着させてあり、耐薬品性、耐水性、弾力等に優れています。自生作用によっていつも新しい表面があらわれる為、目詰まりが起こりにくく、研磨の初期から終期まで仕上げ面の表面粗さが一定です。長い間形を持続します。エッジがボロボロにかける事もありません。
用途塗装はがし、メッキ前の研磨。ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等の研磨に最適。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000 使用工具ストレートグラインダー(エアー・電気) 軸径×軸長(mm)6×40 材質(軸)スチール 適合材ステンレス、鉄、合金、木材、プラスチック等
1箱(5個)
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)