「磁石 丸」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
材質マグネット:ネオジム磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5倍~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
長さ(mm)40
材質マグネット:フェライト磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
ネオジム磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
フェライト磁石を使用したマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。
材質フェライト磁石、スチール、黒塗装
2018年トラスコ掲載ページ10 0654
操作が確実なスライドオフ機能付です。
ころがすだけで鉄くずを吸着します。
吸着量はΦ1.8×34mmの鉄丸釘で、約350本(250g)です。
吸着物を離す時は柄を最大に延ばし、脱磁レバーを引きます。
用途現場作業/自宅/各種ショップ床の掃除など・屋外修理作業等・鋳物工場のショット玉の回収など
吸着力(N)80
トラスコ品番287-0703
材質マグネット:フェライト磁石、本体:アルミ合金、吸着面:アルミ合金
質量(kg)1.5
材質(本体)アルミ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×95×725~1040
ハンドル長さ(mm)725~1040※ハンドルの伸縮は黒グリップ(右回しで緩む/左回しで閉まる)で調整可能
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)147
寸法(mm)102×162×16
質量(g)560
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7074
材質SS400
保持角度(°)45、90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ON/OFFスイッチ付。位置の取付けまたは取外しが容易。使用角度は45°、90°、135°の3通りにできます。溝付で丸物にも安定。
用途溶接、組立、部品加工等。
材質本体:スチール、アルミマグネット:NdFeB磁石
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)147
寸法(mm)95×111×16
質量(g)460
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7066
材質SS400
保持角度(°)45、90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)98
寸法(mm)65×98×14
質量(g)270
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7058
材質SS400
保持角度(°)30、45、60、75、90
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。幅広でしっかりとした固定が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)245
寸法(mm)145×145×36
質量(kg)1.5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7091
材質SS400
質量(g)1500
保持角度(°)90
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)588
寸法(mm)230×230×20
質量(kg)2.1
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7104
材質SS400
質量(g)2100
保持角度(°)90
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。オフレバーにより簡単に取り外しできます。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)980
寸法(mm)305×305×39
質量(kg)4.9
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7112
材質SS400
質量(g)4900
保持角度(°)90 オフレバー付
1個
¥22,980
税込¥25,278
翌日出荷
鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。45~90°の角度調整が可能です。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。
吸着力(N)245
寸法(mm)145×145×36
質量(kg)1.5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7082
材質SS400
質量(g)1500
保持角度(°)45~90 自動調整型
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
関連キーワード