「磁石 20mm」の検索結果

特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質/仕上ネオジム磁石
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)80
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1162
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1袋(5個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用 材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール 表面磁束密度(T)-
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。
材質/仕上異方性フェライト磁石 直径(Φmm)18 質量(g)10 保持枚数16 特性強力
1パック(10個)
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質(マグネット)ネオジム磁石
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)


磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。 材質マグネット:フェライト磁石
1個ほか
119 税込131
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1袋(5個)
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。 汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 表面処理ニッケルメッキ(ケース) 材質(キャップ)スチール 最高使用温度(℃)80 マグネットネオジム磁石
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1161
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
1個ほか
159 税込175
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。 材質マグネット:ネオジム磁石 2018年トラスコ掲載ページ1 1164
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。 材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース) 最高使用温度(℃)250
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。 既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。 取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。 材質(マグネット)ネオジム磁石 表面処理無電解ニッケルメッキ 材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし) 最高使用温度(℃)80
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットフックです。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途壁面吊り下げ用。 シルバー 材質ネオジム磁石、スチール、クロムメッキ 2018年トラスコ掲載ページ10 0654
1個
2,398 税込2,638
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。 材質マグネット:ネオジム磁石 形状角型 幅(mm)10 適合ねじM3
1パック(10個)
5,130 税込5,643
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

書類の掲示に最適です。
材質フェライト磁石・ABS樹脂 2018年トラスコ掲載ページ10 0646
1セット(6個)
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

強力で均一な吸着力です。吸着面は研磨加工しています。アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。 材質マグネット/アルニコ磁石、ホディ/一般構造用圧延鋼材
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

両端に取り付けているネオジム磁石でしっかりと書類を挟みます。クリアタイプですので留めているものに干渉しません。
トラスコ品番249-8339 材質AS樹脂、ネオジム磁石 長さ(mm)160 幅(mm)20 厚さ(mm)5 クリア 縦(mm)20 横(mm)160 保持枚数12枚
1本
219 税込241
当日出荷

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。 材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁性材料の脱着操作がレバー1つで簡単にできます。
用途プレス板き品を安全に取り出し取りはずしができます。 仕様ネオジュウム磁石 材質SS材メッキ品
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

30°、60°、90°での角度保持が可能な、溶接用マグネットです。取り外し時に、ドライバーなどで簡易に取り外し可能な、ホール(穴)付です。
用途溶接や組み立て作業の仮付けや仮組みに。 材質マグネット:ネオジム磁石、本体:スチール 2018年トラスコ掲載ページ7 0328
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

見た目に高級感のある強力マグネットピンです。金属製のため壊れにくく、つかみやすい形状です。取り付け面を傷つけない保護シート付です。
用途書類・ポスター・カレンダー・POPの掲示などに。 材質本体:スチール、マグネット部:ネオジム磁石
1パック(4個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

小径にかかわらず、セバレータ組み込みで磁極が同一吸着面へ集中する構造です。 両端にマグネットが付いたタイプです。
用途ドリル、タップによる作業後の鉄粉除去や、穴の中から雑鉄片を取り出しに
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マグネット付きで管理が便利なキーホルダーです。
用途鍵などの管理に。紛失防止に。 トラスコ品番395-3410 セット内容白×1枚、黒×1枚 材質フェライト磁石 白、黒 寸法(縦×横)(mm)50×20 縦(mm)50 横(mm)20
1パック(2個)
569 税込626
当日出荷

頭部の厚みが薄い低頭タイプのため、省スペースが求められる場所に最適です。
用途治具などの脱着に。 材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

機械側面や鉄柱など金属面に穴をあけず簡易に貼付けることができます。
用途工具の整理・管理 取付幅(mm)26
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鉄板や丸パイプ、鉄球の溶接作業時に接合箇所を組み合わせ、安定保持に適します。標準的な90°固定保持タイプです。
用途溶接作業時の仮押えや仮組み作業用に。 吸着力(N)588 寸法(mm)230×230×20 質量(kg)2.1 仕様フェライト磁石 トラスコ品番232-7104 材質SS400 質量(g)2100 保持角度(°)90
1個
9,998 税込10,998
当日出荷