こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質/仕上ネオジム磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
材質マグネット:フェライト磁石
保磁力が高いので減磁がありません。耐食性に優れ、平面的な形状に適しています。
用途スピーカー・ヘッドホンや、モーターの部品として。
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:ネオジム磁石、キャップ:スチール
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)80
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質(マグネット)ネオジム磁石
ネオジム磁石を使用した強力タイプのマグネットアイフックです。
材質マグネット:ネオジム磁石
キャップを付けることにより、磁石単体より5~10倍の吸着力が上がります。
用途吸着用
材質マグネット:フェライト磁石、キャップ:スチール
表面磁束密度(T)-
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)対応
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1164
こんなお得な商品も!

マグネットホルダ ネオジム磁石
モノタロウ
¥519~
税込¥571~
ネオジム磁石仕様で小型でも強力な能力を発揮します。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)80
マグネットネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1161
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1163
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
材質マグネット:サマリウムコバルト磁石、キャップ:スチール、表面処理:ニッケルメッキ(ケース)
最高使用温度(℃)250
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
耐環境性に優れています。
水に強いです。
フェライト磁石をポリアミドでコーティングしています。
用途ホワイトボード、管理ボードなどに。
マグネットフェライト磁石
表面磁束密度(T)-
サマリウムコバルト磁石の耐熱性(250℃)と強い磁力を兼ね備えたマグネットホルダです。
汎用性が高く様々な用途で使用できます。
用途治工具への埋め込みや様々な吸着目的に。
表面処理ニッケルメッキ(ケース)
材質(キャップ)スチール
最高使用温度(℃)250
マグネットサマリウムコバルト磁石
10個で1パックのお買い得品番です。磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
頭部にネオジム磁石が組み込まれており、小型でも強力な磁石を発揮して吸着します。
既存のタップ穴を利用したり、前方向より取り付けが可能です。
取り付けが容易で狭いスペースにも適しています。
用途六角ボルトの形状を利用して製品や治具への取り付けや吸着目的に。
材質(マグネット)ネオジム磁石
表面処理無電解ニッケルメッキ
材質(ケース)鉄(SUM、焼き入れなし)
最高使用温度(℃)80
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
機構品の吸着用として。
材質/仕上マグネット:ネオジム磁石
適合ねじM1.6
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状角型
10個で1パックのお買い得品番です。磁力の強いネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。機構品の吸着用として。
材質マグネット:ネオジム磁石
形状丸型
磁石の中で最強の磁場をもつネオジム磁石です。
用途センサーやモーター部品として。
材質マグネット:ネオジム磁石
2018年トラスコ掲載ページ1 1162
アルニコ磁石を使用しているので温度変化に強いです。
用途定規等の固定に。治工具への埋め込み、位置決めに。
材質マグネット/アルニコ磁石ボディ/一般構造用圧延鋼材ハンドル/みがき棒鋼用一般鋼材
熱に強く、ソフトに吸着する磁石です。
用途家具扉などの固定の補助として。
材質/仕上マグネット:サマリウムコバルト磁石
小型でロック機能付マグネットベース
吸着力(N)250
取付ねじM5
仕様フェライト磁石
トラスコ品番232-7171
質量(kg)0.42
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8
主柱(mm)64×55
マグネット部寸法(mm)30×35×35
1個
¥9,698
税込¥10,668
当日出荷
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。タップ穴を使用し、六角レンチで取り付けが可能な製品です。
用途治具などの脱着に。
材質本体:クロムモリブデン鋼(SCM435) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、ナット:SWRM相当(表面処理:ニッケルメッキ)
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。頭部を焼き入れすることにより耐摩耗性が向上しています。
用途治具などの脱着に。
材質本体:機械構造用炭素鋼鋼材(S45C) 、マグネット:ネオジム磁石 、表面処理:無電解ニッケルメッキ 、リング:真鍮(C3604)
図面、定規、型紙の押さえやメモホルダー、ケーブルハンガーなど広範囲に使用できます。
用途備品の整理、ケーブル掛け等。
仕様フェライト磁石、M4タップ、ハンドル有、樹脂充填
吸着力が強く、磁力が安定している磁石です。外周にV溝をいれることで製品を挿入後に側面より止めねじにて固定できます。
用途治具などの脱着に。
材質本体:快削鋼鋼材(SUM)、マグネット:ネオジム磁石、表面処理:無電解ニッケルメッキ
P型コバンザメをパンチングパネルに付けるためのアタッチメントです。
ライトビンを掛けて小物類の整理が可能です。
マグネット式なので、穴を開けずに簡単に取付けできるビンラックを掛け小物類の管理に最適ですKBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPF、TUR-6Kを取付可能
用途P型用のマグネット付パネル。工具の管理
適合KBZ-PDF/PDRF/PNF/PSPFをセット可能
トラスコ品番491-1032
材質スチール、フェライト磁石、天然ゴム
高さ(mm)81
質量(g)360
奥行(mm)12
間口(mm)216.2
吸着力(N)34.3×2
最大積載量(kg)2.5/個
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
マルチクランプ方式を採用。ほとんどすべてのダイヤルゲージ、テストインジケーターに対応できます。アリ溝付。
吸着力(N)800
取付ねじM8
仕様フェライト磁石、アリ溝、耳付
トラスコ品番219-8525
質量(kg)1.4
ダイヤルゲージ取付穴(mm)6、8、3/8inch
主柱寸法(径×長さL)(mm)12×177
支柱寸法(径×長さL)(mm)10×164
マグネット部寸法(mm)50×60×55
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ