材質帯電防止剤入ポリスチレン(PS)
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。
トラスコ品番207-3026
材質鋳鉄
幅(mm)142
質量(kg)5
高さ(mm)80
奥行(mm)92
表す量5kg
精度等級M2級
アズワン品番64-8603-57
1個
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
安価で日常点検での使用に最適です。
ひょう量が大きなはかりの校正等に適しています。
把手があり持ち運びしやすく、積み重ねもできます。
シリアルナンバー刻印入りです。
一般校正・JCSS校正証明書は別途料金にて発行致します。
用途秤量の大きなはかりの校正用として。
トラスコ品番207-3023
材質鋳鉄
幅(mm)142
質量(kg)5
高さ(mm)80
奥行(mm)92
表す量5kg
精度等級M1級
アズワン品番64-8603-03
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
最大計量3kg、最小表示0.1gのデジタルスケールです。
電源を入れてから0g表示までは約2秒、速やかに計量が可能です。
液晶画面63mm×35mmと大きく数字が見やすいです。
容器の重さを差し引いたり、追加計量ができる0表示ボタン付きです(風袋引き機能)。
薄型設計なので狭い隙間に収納可能です。
裏面にフック穴があるので吊り下げ収納も可能です。
お使いの地域に応じて、地域重量設定が可能です。
用途郵便物の重さ確認に/ペンキの調色に/料理・お菓子作り・パン作りに
仕様地域重量調整機能付
トラスコ品番256-0905
材質ABS樹脂
寸法(mm)130×183×30
質量(g)340
電源単4形乾電池×2個(別売)
最小表示(g)0.1
計量皿寸法(mm)130×130
検定対象外
表示形式デジタル
最小目盛(g)0.3
秤量(kg)3
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
計量測定が可能なはかり付、運搬と計量を同時にこなす作業効率の高いハンドトラックです。
ハンドルはスチールにグリップを巻いていますので丈夫でしっかり握れます。
用途パレット積みされた荷物などの運搬作業と計量
仕様取引証明以外用、電池式はかり付
トラスコ品番773-1370
質量(kg)80
電源単3乾電池×4本(別売)
全高(mm)1140
寸法A(mm)815
寸法B(mm)1055
目量(kg)1
連続使用時間(時間)約40(アルカリ電池使用時)
液晶表示文字寸法17×10mm
秤量2000kg
間隔(mm)195
1台
¥529,800
税込¥582,780
105日以内出荷
関連キーワード